カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「aqy211」の検索結果

パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.6 A 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY211G2SX
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個7日以内出荷取付方式基板実装シリーズAQY接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(A)1.6スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)40 ac/dc
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQY212EHA
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391個7日以内出荷取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST範囲AQY最大負荷電流(A)1.5スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)48
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V 基板実装, AQY212S
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811個翌々日出荷仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.3×4.4×2.1取付方式基板実装最大負荷電流(mA)500漏れ電流(μA)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP4ターミナルタイプ表面実装最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)60電圧制御範囲(V)1.14→1.5
4点ユニットリレー
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1
PhotoMOSリレー Panasonic AQV217S, 6-Pin
RS PRO¥559税込¥6151個翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 6パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1.5 kVrmsUL. フォトモスリレーGU (各種バリエーション)、SOPタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 超小型SOP、マイクロアナログ信号制御が可能RoHS指令(10物質対応)対応
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1箱(100個)ほか103日以内出荷連続負荷電流:max.1.6Aの高容量(AQY211G2S) 小型のSOP形状 出力構成:1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQY282EH
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631個翌々日出荷取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST最大負荷電流(A)1.5スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.5出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)60 ac/dc
MOSFETリレー出力用ケーブル RBIO-4S専用
ケイシーズ¥1,198税込¥1,3181袋(8本)4日以内出荷リレーボード上のMOSFETリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全MOSFETリレー(10個)利用時にご購入ください。用途半導体用リレー出力ケーブル適合RBIO-4S専用種類その他
フォトモスリレー GU 1a 高容量
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1箱(100個)ほか103日以内出荷連続負荷電流:max.1.1Aの高容量 負荷電圧:60V 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.1耐電圧(V)5000パッケージDIP4
フォトモスリレー GU 2a
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1箱(50個)ほか103日以内出荷電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2a耐電圧(V)1500パッケージDIP8