カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
  • 制御機器(144)
  • 自動車純正部品(117)
  • 家電(71)
  • 測定用品(62)
  • オフィス家具(53)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 介護用品(37)
  • バイク部品(33)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 切削工具(21)
  • 作業工具(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • カー用品(18)
  • 溶接用品(17)
  • 機構部品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 清掃用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 安全用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 作業服(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業機械(5)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar-03」の検索結果

関連キーワード
1,149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアリーダー AR03 ハート光学

    エアリーダー AR03

    ハート光学
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    レンズ色クリアフレーム色ブラックハーフ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000035医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シールド AR-3 AERO-R1用 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    シールド AR-3 AERO-R1用

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ライトスモーク
  • [EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製) エスコ

    [EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製)

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    全長(mm)155先端幅(mm)17
  • エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス

    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)

    エアロフレックス(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
  • 部品 ねじ打機 WF4AR3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ねじ打機 WF4AR3

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スライドレール AR3-K

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
    仕様簡易保持タイプ高さ(mm)20種類スライド形段数3材質(ボール)幅W(mm)16材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。高さ寸法が16mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
    トラスコ品番132-5208段数3
  • ポータブルヘッドホン ATH-AR3 audio-technica

    ポータブルヘッドホン ATH-AR3

    audio-technica
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    クリアな中高域とメリハリのある低域を再生する新設計Φ40mmドライバーを搭載。 ヘッドホンを折りたたんで、気軽に持ち運び可能。 収納に便利な着脱式コード。コンパクトなオンイヤー(耳のせ)スタイル。
    付属品コード(着脱式):片出し1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)約170入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)5~35000プラグ形状Φ3.5mmステレオミニジャックインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)97イヤホン形状オーバーヘッド型
  • アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類スライド形段数3材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキープラス SA-B20専用 アシストローラー ROCKY

    ロッキープラス SA-B20専用 アシストローラー

    ROCKY
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
    ローラー幅(mm)1400適合品番SA-B20適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
  • エアホースリール E-Value

    エアホースリール

    E-Value
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
    用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様回転台付材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ質量(kg)5.5長さ(m)30内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280常用圧力(MPa)1
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ジャッキソックス アラオ

    ジャッキソックス

    アラオ
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    134~143Φの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能です 綿素材を使用しておりますので、熱によるクレームを回避でき擦れ等による相手方に対してのキズを防止できます
    用途擦れ等による相手方に対してのキズ防止。トラスコ品番489-7382
  • 液晶モニターFDS1703/FDS1903用ラック取り付け金具 EIZO

    液晶モニターFDS1703/FDS1903用ラック取り付け金具

    EIZO
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    セキュリティルームやサーバールームの19インチラックにモニターを取付けできる専用金具
    アズワン品番64-3802-60
  • デーガード 仙台銘板

    デーガード

    仙台銘板
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    軟質な素材のため、鉄筋の先端保護に最適です。並列鉄筋に簡単に装着できます。
    適合D10~D25 高さ75H長さ(m)1
  • エルボ 90度(ステンレス製・SUS304) YSK(山脇産業)

    エルボ 90度(ステンレス製・SUS304)

    YSK(山脇産業)
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス製(SUS304)
  • エアホースリールソフト SK11

    エアホースリールソフト

    SK11(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
  • スーパータイガード 仙台銘板

    スーパータイガード

    仙台銘板
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    頑丈なつくりで、D29の太径並列鉄筋にも対応できます。H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。高さが100mmあり安定感抜群です。
    適合D19~D29 高さ100H長さ(m)1
  • ミニデーガード 仙台銘板

    ミニデーガード

    仙台銘板
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    小さな鉄筋に最適。安価で経済的なタイプです。
    適合D10~D16 高さ45H長さ(m)1
  • ノロカバー アラオ

    ノロカバー

    アラオ
    189税込208
    1本
    当日出荷
    鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
    用途鉄筋の汚れ防止に。適合径:D19~D29トラスコ品番489-7773材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500イエロー摘要D19~D29
  • ノロカバー アラオ

    ノロカバー

    アラオ
    159税込175
    1本
    当日出荷
    鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
    用途鉄筋の汚れ防止に。トラスコ品番489-7765材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)350イエロー摘要D19~D29適合径範囲D19~D29
  • MHW0800用トリガガン マキタ

    MHW0800用トリガガン

    マキタ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体MHW0800
  • 介助型 折り畳み式車椅子/-/- 楽々健

    介助型 折り畳み式車椅子/-/-

    楽々健
    37,980税込37,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
  • 四点杖 ブラック 楽々健

    四点杖 ブラック

    楽々健
    4,498税込4,498非課税商品
    1本
    4日以内出荷
    幅広ベースで立ち上がりに便利な2段てすり
    材質本体:アルミニウム合金4点支持ベース:スチール脚ゴム:合成ゴム持ち手:ポリウレタンブラックサイズグリップ:16.5cm、幅3cm高さ:79/81.5/84/86.5/89/91.5/94cm(7段階調整2.5cm毎)
  • 高圧エアホースリール SK11

    高圧エアホースリール

    SK11
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
    用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。仕様回転台付材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR質量(kg)6.8長さ(m)30最高使用圧力(MPa)3ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320適合流体空気
  • 鉄筋先端保護材”ミニデーガード” アラオ

    鉄筋先端保護材”ミニデーガード”

    アラオ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    小さな鉄筋に最適です。
    用途鉄筋の先端養生に。トラスコ品番489-7650材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)33厚さ(mm)5.5イエロー摘要D10~D16(高さ45H)長さ(m)1適合パイプD10~D16縦(mm)45横(mm)1000外径(mm)23
  • iPhone16e用 エアクッションケース PGA

    iPhone16e用 エアクッションケース

    PGA
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16e用 エアクッションケースです。側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。
    仕様ワイヤレス充電可能適合機種iPhone 16e質量(g)38タイプケース型素材TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×159×14
  • 大人の書道セット あかしや

    大人の書道セット

    あかしや
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    細字書道や写経、手紙をしたためる際に。自宅でも外出先でもご愛用いただけるコンパクトで実用性に優れた大人の書道セットです。
    用途書道セットセット内容硯箱(越前塗り・黒)/細筆/硯(三五度)/固型墨(紅花墨 三ツ星(0.5丁型・古梅園製))/水滴(豆サイズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(硯箱)90×30×200(小)
  • Adaptive  ダイレクト空気ヒートポンプ Adaptive

    Adaptive ダイレクト空気ヒートポンプ

    Adaptive
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    6,898税込7,588
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • AR Series(AR30-03) SMC

    AR Series(AR30-03)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ボディサイズ25
  • お線香付きメッセージカード 日本ノート

    お線香付きメッセージカード

    日本ノート
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    普通郵便で送れるお線香とメッセージカードのセット。訃報を知ってからご自身のタイミングで手軽に最寄りのポストから投函することができます。1.故人へのお悔みの気持ちを伝えたいときに使える商品。2.お返しの品等、遺族が気を遣わずに済む仕様。3.贈る側も送りやすい設計(ポスト投函できる)。4.お線香は日本香堂品を使用。5.3種類の香りから選ぶことができる
    材質メッセージカード:上質紙&チップボール合紙 封筒:上質紙 注意書:上質紙
  • デザインドラム ながやR

    デザインドラム

    ながやR
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    日動工業×ながやRのコラボ商品!! 違いを魅せる電工ドラム!!
    用途現場、工場、キャンプ、アウトドア、イベントなどコンセント定格125V4A(全延時12A)電線長さ(m)10電線仕様-種別VCTF1.25m2×2芯×10m使用場所屋内型コンセント100V×4
  • 超硬ミニWR面取カッター EIKO(栄工舎)

    超硬ミニWR面取カッター

    EIKO(栄工舎)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
関連キーワード
...