カテゴリ
- 制御機器(65)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 切削工具(31)
- 測定用品(28)
- 自転車整備工具・アクセサリー(27)
- オフィス家具(26)
- 介護用品(26)
- バイク部品(17)
- カー用品(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- 自動車補修部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(11)
- 家電(8)
- 安全保護具(7)
- 作業工具(7)
- 溶接用品(5)
- 研磨材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(38)
- ネグロス電工(33)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(26)
- メディアカバーマーケット(25)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- 松永製作所(24)
- オーツカ光学(16)
- 日立産機システム(11)
- エスコ(10)
- コフロック(9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- omron(オムロン)(7)
- サンドビック(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 三菱マテリアル(7)
- Allied Vision(6)
- SWAGE-LINE(5)
- CKD(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ar-05」の検索結果

AR-5 シールド
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷雨天でも走りに集中できる良好な視界 空気抵抗低減を考慮したエアロ形状適合REZZA-2(装着にはシールドアタッチメント-01(別売)が必要です)色ライトスモーク可視光線透過率(%)65紫外線カット99%以上
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミラック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷座標番号を黒色で本体に印刷しています。 すべり止めゴム付きです。 -80℃での保存が可能です。仕様オートクレーブ可能材質アルミニウム製収納本数(本)48本
籐腰掛椅子
AIS (エイ・アイ・エス)¥7,298税込¥8,0281脚翌々日出荷ラタン(籐)は、耐久性が高くしなやかで強い柔軟性をもっており、長く使うほどに深みのある色に変化して、家具や雑貨の素材に多く使われております。座面高約31cm、天然素材のラタンは軽く重さ約1.7kgです。取っ手が付いておりますので持ち運びも楽々です。丈夫で軽いコンパクトな造りですので、浴室や玄関、来客時の補助椅子としてなど、あらゆる場所でお使いいただけます。クッション付の座面は、柔らかく、身体に負担をかけにくい優しい座り心地でお手入れもしやすくなっております。天然素材のため、加工した商品に個体差がございます。幅(mm)470質量(kg)2色BR高さ(mm)340奥行(mm)280座面高さ(mm)310
19インチラックマウント金具(FDF1907W用)
EIZO¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷FDF1907Wを19インチラックに取付けるためのラックマウント金具。組立不要で、ドライバー1本で簡単にラックへの取付けが可能。
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
iPhone16e用 エアクッションケース
PGA¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から8日以内出荷360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16e用 エアクッションケースです。側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。仕様ワイヤレス充電可能適合機種iPhone 16e質量(g)38タイプケース型素材TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×159×14
大人の書道セット
あかしや¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から6日以内出荷細字書道や写経、手紙をしたためる際に。自宅でも外出先でもご愛用いただけるコンパクトで実用性に優れた大人の書道セットです。用途書道セットセット内容硯箱(越前塗り・黒)/細筆/硯(三五度)/固型墨(紅花墨 三ツ星(0.5丁型・古梅園製))/水滴(豆サイズ)色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(硯箱)90×30×200(小)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥6,898~税込¥7,588~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥6,798~税込¥7,478~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,498~税込¥8,248~1セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,498~税込¥8,248~1セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,498~税込¥8,248~1セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
デザインドラム
ながやR¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷から8日以内出荷日動工業×ながやRのコラボ商品!! 違いを魅せる電工ドラム!!用途現場、工場、キャンプ、アウトドア、イベントなどコンセント定格125V4A(全延時12A)電線長さ(m)10電線仕様-種別VCTF1.25m2×2芯×10m使用場所屋内型コンセント100V×4
超硬ミニWR面取カッターロング
EIKO(栄工舎)¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子全長(mm)100表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
フライス加工用コロミルMS40チップ(350)
SANDVIK¥41,980~税込¥46,178~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
2次元コード読取センサ用 バー照明
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷斜光角度の調整に便利なアイテム用途包装業界・・・バーコード・文字検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・文字・印刷検査、コネクタ業界・・・コネクタピン形状検査、自動車部品・機械部品業界・・・部品上の文字・2次元コード読み取り、半導体・電子部品業界・・・エンボステープ内の部品文字検査、製紙業界・・・光沢紙上の文字検査
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,198~税込¥1,318~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
CoroMill(R) MF80 正面フライスカッター
サンドビック¥94,980~税込¥104,478~1台ほか4日以内出荷カッターボディは軽量で、長い突出し量でのびびりを低減します。マルチエッジの正面および肩 削りフライスカッターには、切削角度が90度に近い加工向けの堅牢なチップシートとシム保護が装備 されているため、機械の稼働率が大幅に向上するだけでなく、スクラップを低減して工具寿命を延ば します。用途正面および肩削りフライス加工用。
アクラバリグ
ECOGEAR¥779税込¥8571個7日以内出荷オリジナルのフックシステムが特徴の「アクラバリグ」は、味と匂いで真鯛を誘うソフトルアー「タイラバ アクア」をしっかりキープできるベイトキーパーを搭載し、さらにラバーのカラー選択、そしてヘッド交換を容易にするよう考案された「セブンスライド」ラバー遊動パーツを採用しています。入数2
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20
SANDVIK¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷から14日以内出荷安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。