カテゴリ
- 制御機器(98)
- パソコン/周辺機器(97)
- 測定用品(79)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 切削工具(33)
- カー用品(18)
- バイク部品(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- 物流用品(12)
- 溶接用品(12)
- 機構部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 研磨材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 作業工具(9)
- 安全標識(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全用品(5)
- 住設機器(5)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(60)
- オーツカ光学(51)
- ネグロス電工(37)
- トリニティ(34)
- Simplism(30)
- メディアカバーマーケット(25)
- ヤマト産業(17)
- SKC(環境測定)(14)
- エスコ(13)
- コフロック(12)
- ハンマーキャスター(9)
- つくし工房(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- サンドビック(5)
- TRUSCO(5)
- NACHI(不二越)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- LEPLUS NEXT(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ar-10」の検索結果

危険予知活動表 マグネットボード(屋外用)
アラオ(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です取付方式マグネット
オートエアーリール
TRUSCO(47件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
油性ボールペンSA-R
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥50税込¥551本当日出荷材質(軸)再生PC樹脂、(キャップ尾栓)再生PE樹脂質量(g)7.7エコマーク認定認定方式キャップ式先端ボール径(mm)0.7替芯SA-7Nインク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.8×13.2×151グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 133入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型![コーンアロー [歩行者通路]両面表示 つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43725135-230731-02.jpg)
コーンアロー [歩行者通路]両面表示
つくし工房¥2,698税込¥2,9681台当日出荷カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。付属品固定用ネジ付き材質PE幅(mm)347厚さ(mm)125寸法(mm)ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305高さ(mm)122文字内容[歩行者通路]両面表示質量(g)112取付方式カラーコーン内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117
ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字・中型
パイロット¥90税込¥991本当日出荷インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。 手頃な価格で筆記距離長め。 教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。 インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談全長(mm)118種類ボードマーカーエコマーク認定認定方式キャップ式、インキ補充式最大径(Φmm)17.2インクアルコール系顔料インキペン先中字詰め替えインクWBMA-40RFグリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 207
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
TONE 真鍮ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から6日以内出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
パイロット ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字
パイロット¥87税込¥961個当日出荷インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。 手頃な価格で筆記距離長め。 教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。 インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談全長(mm)131タイプシングルエコマーク認定認定最大径(Φmm)20線幅(mm)1.8~2.2インク油性顔料グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17112207繰り返し・詰め替え対応
アルボ ハンドブラシ
アズマ工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷用途洋服のホコリ取り・糸くず取りに最適。材質(穂)ホーキ草、(ヘッド)ポリエチレン質量(g)85寸法(幅W×奥行D)(mm)120×300
リングナットセッター
ベッセル(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35
丸型水準器 516A
大菱計器製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。仕様つば付質量(g)55外径×内径×高さH(mm)40×26×16
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S型式413SA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
耐圧さらホース
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15
丸型水準器 516B
大菱計器製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。仕様つば無し質量(g)60外径×高さH(Φmm×mm)30×16
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から6日以内出荷ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
アクリルミラー曲面鏡 角形
信栄物産¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。用途アクリルミラー仕様鏡曲面(R):850材質アクリル鏡型式角厚さ(mm)2タイプ曲面
ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷ネジ込式キャスターです。形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
サンダーR10型荒目
タジマツール(TJMデザイン)¥829税込¥9121個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2667長さ(mm)180幅(mm)20厚さ(mm)19色赤目の粗さ荒目
ソーラーバッテリー無線カメラ&モニターセット
Alter¥53,980税込¥59,3781台当日出荷今まで設置できなかった「電源のない場所」での設置が可能なソーラー電源無線カメラです。 モーション検知録画に特化しており無駄な録画がありません。 専用モニター付属でリアルタイムの確認やトーク機能でモニター側とカメラ側で会話ができます。 アプリを使用することでスマホやタブレットでの確認もできます。用途電源のない場所に設置できる防犯カメラ仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、録画設定:動体検知/手動録画、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32材質筐体:ABS樹脂形状BOX型質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780、ソーラーパネル:約410(本体・ケーブル)ケーブル長(m)ソーラーパネル:3出力電圧(V)ソーラーパネル:6対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)、ソーラーパネル:200×150×15.5(ケーブル除く)保護等級IP55有効画素数200万画素記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1072バッテリー電圧(V)3.7(カメラ内蔵)視野角水平85°/垂直45°検知距離(m)最長:約5撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間動作温度(℃)モニター:0~40、ソーラーパネル:-20~60バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)照度(Lux)可視光撮影:1以上使用場所屋外アズワン品番64-9111-94対応アプリケーション(専用)Ai SmartCamタッチパネル方式静電容量方式最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)変調方式FHSS通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m動作温度範囲(℃)-5~40ビデオフォーマットH.264データレート(Mbps)6電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)Wi-Fi接続機能なしモニターサイズ9インチLCD(1024×600)
調整式ワンウェイトルクステー
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金材質亜鉛合金(ZDC)/鋼質量(g)234仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ステー種類トルクステー
LAR金具 HTW10・WS18Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥329~税込¥362~1個当日出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。用途HTW10用ホース金具材質ブラス
アロムコット (羊膜切開用指帽)
アズワン¥11,385税込¥12,5241式(10個)翌々日出荷から5日以内出荷分娩を誘発・促進する手段として、人工的に卵膜を破り、破水させる指サックです。 ノンラテックスタイプ。 滅菌済。単回使用。材質ニトリルゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X90001U00032医薬品医療機器等法一般医療機器
...














![コーンアロー [歩行者通路]両面表示 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43725135-230731-02.jpg)






![不織布内袋 巾着 エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70151473-210806-02.jpg)