カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 切削工具(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 制御機器(3)
- 溶接用品(3)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ALPS TOOL(アルプスツール)(4)
- amnimo(アムニモ)(4)
- MURATA(村田製作所)(1)
- omron(オムロン)(1)
- PGA(3)
- SMC(9)
- イスカル(1)
- コフロック(1)
- サンドビック(2)
- ニューストロング販売(1)
- ユタカメイク(1)
- 東日興産(TN)(1)
- 東洋技研(1)
- 特殊電極(3)
エコロジープロダクト
「ar-10(25)」の検索結果

クランピング スクリュー(ARタイプ)
ニューストロング販売¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から60日以内出荷加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプARタイプ
サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
スイスカット チップ SCIR/L-22-AR/AL
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷前面逃げ角付きです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REAR1
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s作動方式複動
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から49日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 0603 (1608M) ZRB18AR61E106ME01L
MURATA(村田製作所)¥34,980税込¥38,4781セット(3000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×1mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 1mm●シリーズ: ZRB●動作温度 Max: +85℃●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0603×5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニット
omron(オムロン)¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から112日以内出荷「簡単」「省配線」「一括設定・管理」でT.C.Oを削減。 1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御できるモーションネットワークMECHATROLINK-Ⅱに対応した位置制御ユニットです。適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令、C-tick制御方式MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×31×65消費電流(mA)360以下(DC5V)その他の機能加減速カーブ、トルク制限、オーバーライド、サーボパラメータ転送、モニタ機能、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、偏差カウンタリセット使用周囲温度(℃)0~55制御機能サーボロック・サーボアンロック、位置制御、原点決め(原点サーチ/現在位置プリセット/原点復帰/絶対値エンコーダ対応)、JOG運転、割込定寸送り、速度制御、トルク制御、停止機能(減速停止/即停止)ユニットの呼び番号(設定可能)0~F制御単位指令単位/サーボパラメータの電子ギア設定による出荷時設定の場合は「パルス」速度指令(速度制御)/0.001%(使用するモータの最大回転数に対する%)トルク指令(トルク制御)/0.001%(使用するモータの瞬時最大トルクに対する%)速度指令位置制御/0~2147483647(指令単位/s)速度制御/-199.999~199.999%(実際の速度指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)トルク制御モード指令範囲/-199.999~199.999%(実際のトルク指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)加減速特性速度/1~65535(10000指令単位/s2)自己診断機能ウォッチドッグ、フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック異常検知機能オーバートラベル、ドライバアラーム検出、CPU異常、MECHATROLINK通信異常、ユニット設定異常位置指令-2147483648~2147483647(指令単位)占有号機数1号機分![iPhone Air用 カメラフルプロテクター [オーロラ] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043165-260730-02.jpg)
iPhone Air用 カメラフルプロテクター [オーロラ]
PGA¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷「PG-25CCLG04AR」は、カメラ周りを鮮やかに彩るオーロラデザインのiPhone Air用 カメラフルプロテクターです。光線透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。適合機種iPhone Air寸法(mm)65×23×2質量(g)5![iPhone 17 Pro用 カメラフルプロテクター [オーロラ] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042596-260730-02.jpg)
iPhone 17 Pro用 カメラフルプロテクター [オーロラ]
PGA¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷「PG-25BCLG04AR」は、カメラ周りを鮮やかに彩るオーロラデザインのiPhone 17 Pro用 カメラフルプロテクターです。光線透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。適合機種iPhone 17 Pro寸法(mm)61×38×2質量(g)6![iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [オーロラ] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82949426-260730-02.jpg)
iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [オーロラ]
PGA¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷「PG-25ACLG04AR」は、カメラ周りを鮮やかに彩るオーロラデザインのiPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクターです。光線透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。適合機種iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 17寸法(mm)19×36×2質量(g)2
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20
サンドビック¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷から14日以内出荷安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-12
特殊電極¥699,800税込¥769,7801箱(10kg)11日以内出荷Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金で高硬度を示す合金です。 MT-STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靱性には優れています。用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-21
特殊電極¥629,800税込¥692,7801箱(10kg)11日以内出荷Co-Cr-Mo 系の耐摩耗用溶接材料です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。 特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品などの肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-6
特殊電極¥669,800税込¥736,7801箱(10kg)11日以内出荷Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金の中で最も代表的な合金です。 熱間冷間での靱性が高く、幅広く使用されます。用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-165AR
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(AR) 右側:25mm調整用/左側:標準
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-175AR
SMC¥93,980税込¥103,3781個15日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(AR) 右側:25mm調整用/左側:標準
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-217AR
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷ストローク(mm)217作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(AR) 右側:25mm調整用/左側:標準
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-167AR
SMC¥95,980税込¥105,5781個15日以内出荷ストローク(mm)167作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(AR) 右側:25mm調整用/左側:標準























![iPhone Air用 カメラフルプロテクター [オーロラ] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043165-260730-02.jpg)
![iPhone 17 Pro用 カメラフルプロテクター [オーロラ] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042596-260730-02.jpg)
![iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [オーロラ] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82949426-260730-02.jpg)