カテゴリ
- 制御機器(78)
- 切削工具(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車補修部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 溶接用品(9)
- バイク部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- カー用品(6)
- 作業工具(6)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 清掃用品(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(63)
- サンドビック(9)
- TOTO(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- サンワサプライ(6)
- NTカッター(5)
- 日本ウェルディングロッド(5)
- ネグロス電工(5)
- SWAGE-LINE(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エスコ(4)
- ダイキン工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 千代田精機(3)
- 中発販売(3)
- サンホープ(3)
- ATEN(3)
- 渡辺電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ar-30」の検索結果

Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形
富士電機(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から42日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥599~税込¥659~1個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ
富士電機(10件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。タイプ多方向スイッチ種類多方向保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ボール形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ロック無条件付短絡電流(A)1000色(ボール)黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から42日以内出荷タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ
富士電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から42日以内出荷タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ
富士電機(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)
富士電機(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から23日以内出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ
富士電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式セレクタ取付寸法(mm)Φ30.5機種リングセレクト形(Φ24)
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から23日以内出荷保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性3万回以上短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形
富士電機(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から7日以内出荷材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
非常停止用照光押しボタンスイッチ AR30シリーズ
富士電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成1a1bフレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5ランプの種類LED復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 レバー形セレクタスイッチ
富士電機¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から62日以内出荷タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状レバー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCCフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状長ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6材質(リング)アクリル樹脂耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色
ルートアール(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
空気入りタイヤ
ナンシン(17件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷STMシリーズ交換用材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
ARE・AR形 スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ
富士電機¥5,598税込¥6,1581個23日以内出荷品名押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(穴付フルガード形)端子形状ねじ端子ボタン色緑動作方式プッシュプル光源白熱ボタン部寸法(mm)Φ24
ディスクフィルターAR301
サンホープ(13件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)20
大きめ住所録/B5/替台紙/A
ナカバヤシ¥339税込¥3731冊当日出荷住所欄はゆとりの2行。転居の場合の書き換えも楽にできます。サイズB5質量(g)200枚数40枚穴数26穴紙質上質紙寸法(横×縦)(mm)182×257収容数400名記入RoHS指令(10物質対応)対応
USB LED バーライト
ルートアール(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB(A オス)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)LED使用数(個)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から8日以内出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3形状AR-TYPE (砲弾型)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
籐回転椅子ミドル(組立式)
AIS (エイ・アイ・エス)¥12,980税込¥14,2781脚翌々日出荷ラタン(籐)は、耐久性が高くしなやかで強い柔軟性をもっており、長く使うほどに深みのある色に変化して、家具や雑貨の素材に多く使われております。ラタン特有のやわらかな風合いがお部屋にナチュラルな雰囲気をプラスします。通気性にも優れているため蒸れにくく、年間を通して快適にお使いいただけます。座面高27cmのロータイプ。立ち座りしやすい低めタイプです。しっかりとした丸みのあるラタンフレームの肘掛けは、腕を自然に預けられるやさしい形状になっていますので、立ち座りの際の支えにもなります。座面が360°回転するので、楽に身体の向きを変えることができ、床に座るのがつらい時に足腰に負担をかけにくくなっております。厚みのあるクッションが優しく身体を支え、長時間でもゆったり快適な座り心地です。クッション部分は取外し可能ですので、座面のお手入れもしやすくなっております。背もたれは通気性の良いメッシュ仕様。背中に熱がこもりにくく、程よいしなり具合が快適な座り心地です。天然のラタン(籐)は軽く、背もたれ部分に持ち手が付いていますので持ち運びが楽々です。フェルトを4枚付属しているので、キズ防止としてスツールの底部に貼っていただけます。天然素材を使用している為、大きさ、重量、色味等には若干の個体差がございます。こんな場所で使えます!。リビングでくつろぐリラックスチェアとして。和室でのローチェア・座椅子代わりに。窓際でゆったり過ごすくつろぎスペースに。テレビや読書を楽しむパーソナルチェアとして幅(mm)530質量(kg)5色BR高さ(mm)560奥行(mm)520座面高さ(mm)270
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から6日以内出荷ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
耐圧さらホース
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15![タフネル[[R上]]オイルブロッター エム・エーライフ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79734018-240624-02.jpg)
タフネル[[R上]]オイルブロッター
エム・エーライフ¥7,998税込¥8,7981箱(50枚)当日出荷自重の12倍以上の油吸着力があります。中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます。水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。用途油漏れの吸収用。油汚れの清掃用。工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に。ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に。トラスコ品番574-3747厚さ(mm)3色ホワイト縦(mm)290横(mm)420吸油量(L/枚)0.3RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/箱)15
繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー
NTカッター¥299税込¥3291本当日出荷30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。用途繊細な作業に色ストーングレー入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)





































![タフネル[[R上]]オイルブロッター エム・エーライフ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79734018-240624-02.jpg)