カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
  • 自動車純正部品(129)
  • 測定用品(105)
  • 制御機器(95)
  • オフィス家具(73)
  • 安全用品(48)
  • 切削工具(46)
  • 事務用品(39)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 介護用品(30)
  • バイク部品(28)
  • 清掃用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • カー用品(22)
  • 溶接用品(20)
  • 空調・電設資材(20)
  • 建築金物(17)
  • 機構部品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • メカニカル部品(15)
  • 物流用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 家電(11)
  • 農業機械(11)
  • 安全標識(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 作業服(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 防災用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 照明(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar-4」の検索結果

1,262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス シートテール 45550-47H00-AR4 スズキボックス シートテール 45550-47H00-AR4スズキ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
エアリーダー AR04 ハート光学エアリーダー AR04ハート光学
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
レンズ色クリアフレーム色パープルハーフ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000035医薬品医療機器等法一般医療機器
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04GSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディサイズ40
AR Series(AR40-04) SMCAR Series(AR40-04)SMC
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BGSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ40
修正テープ モノエアー カートリッジ トンボ鉛筆修正テープ モノエアー カートリッジトンボ鉛筆(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
テープ長さ(m)10エコマーク認定認定商品タイプカートリッジエコマーク認定番号17 112 040繰り返し・詰め替え対応
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1箱(30冊)
当日出荷から42日以内出荷
側溝ダートカバー アラオ側溝ダートカバーアラオ(2件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
材質ポリプロピレン長さ(mm)75幅(mm)190高さ(mm)45種類みぞぶた縦(mm)75横(mm)190
アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)アジャスタブルリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS
ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ARE・AR形 スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04SMC
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(F) G流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
ジェントルスロープ 仙台銘板ジェントルスロープ仙台銘板
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
台車から大型車までスムーズに乗り入れできます。緩勾配のため、乗り入れ時の急加速や繊細な操作が不要です。積載物への衝撃を和らげます。ゴム製の為、静粛性に優れており、ズレにくいです。付属の連結金具でヨコ連結が可能です。別売りのアンカーで固定もできます。
付属品1枚につき、連結金具1本付属幅(mm)500
アルニコ丸棒磁石(2本組) ケニスアルニコ丸棒磁石(2本組)ケニス
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌日出荷
アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡) 東プレ交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡)東プレ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム形状長方形奥行(mm)5
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ローターラック AR510-04 トミー精工【レンタル】ローターラック AR510-04トミー精工
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])15000サービス分類レンタル
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04HSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
対物レンズ変換リング 八洲光学工業対物レンズ変換リング八洲光学工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダヴィンチ リフィル A5サイズ 徳用ノート(6.5mm罫) クリーム レイメイ藤井ダヴィンチ リフィル A5サイズ 徳用ノート(6.5mm罫) クリームレイメイ藤井
580税込638
1冊(100枚)
当日出荷
薄い手帳専用紙を使用しているので、厚くなりがちな手帳を薄くできます。6.5mm罫の100枚入り徳用ノートクリーム色。
幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)10
エコラインスロープ アラオエコラインスロープアラオ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
スファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。 奥行が450mmあり勾配が緩やなスロープです。
材質再生ゴム幅(mm)1000高さ(mm)55奥行(mm)450
リフトバッグ アラオリフトバッグアラオ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
カークール スーパーコンディショナー(HFC134a) ヤシマ化学カークール スーパーコンディショナー(HFC134a)ヤシマ化学(11件のレビュー)
699税込769
1本(50g)
当日出荷
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。 エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)50g (内オイル20ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
定尺(m)3
カークール スーパーストロンガー(HFC134a) ヤシマ化学カークール スーパーストロンガー(HFC134a)ヤシマ化学(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(30g)
当日出荷
特殊コーティング剤のはたらきにより潤滑性向上や摩耗防止に大きな効果があります。 エンジンへの負荷軽減により燃費を改善します。 耐久性、熱安定性、化学的安定性に優れ、高温時の油膜切れを防止します。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン アビテラックス1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロンアビテラックス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
定格内容積(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498付属品網棚、製氷皿、露受け皿質量(kg)15ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)55運転音(dB)24冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01ドア右開き霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
カークール CF-708 PAGエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学カークール CF-708 PAGエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(250mL)ほか
当日出荷
ベーンタイプ専用PAGオイル(合成油) 粘度指数がCF707PAGオイルより高く低温流動性に優れています。 HFC134a冷媒との相溶性に優れています。 潤滑性向上、コンプレッサーの摩耗防止、熱安定性、化学的安定性に優れた性能を発揮します。 ピストン、斜板、スクロールの全タイプにも使用できます。
成分合成油(PAG)、その他添加剤等使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)1.02(15℃)外観淡黄色液体危険等級対応冷媒種別HFC134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
111徳用ノート 横罫 ホワイト レイメイ藤井111徳用ノート 横罫 ホワイトレイメイ藤井(1件のレビュー)
499税込549
1冊
当日出荷
穴数6穴横罫
バンタムカプラ エナパックバンタムカプラエナパック
7,598税込8,358
1個
当日出荷から30日以内出荷
ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式寸法(mm×m)75×15仕様目詰まり防止処理基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウエットパレット INAX(LIXIL)ウエットパレットINAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
用途ピアラ専用ウエットパレット
ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
アートセーブル あかしやアートセーブルあかしや(1件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。
用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
ジェントルスロープスチール 仙台銘板ジェントルスロープスチール仙台銘板
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
わずかな段差を解消するのに最適です。高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11~19H、20Hを21~30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有
幅(mm)500
AR Series(AR40-N04) SMCAR Series(AR40-N04)SMC
5,198税込5,718
1個
15日以内出荷
ねじの種類(N) NPT管接続口径(04) 1/2
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
28,238税込31,062特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
段差スロープ アラオ段差スロープアラオ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚みに対応できます。ちょっとした段差を解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
材質塩化ビニール黄色高さ(mm)30
...