カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • バイク部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ar-066」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドープセメント 塩ビパイプ用 セメダインドープセメント 塩ビパイプ用セメダイン(36件のレビュー)
469税込516
1缶(100g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。 速乾タイプで短時間に作業ができます。 透明ではみ出しても目立ちません。 キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。 塗布がしやすい低粘度型です。 日本水道協会規格品(JWWAS101)です。
用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機照光セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から23日以内出荷
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
保護構造操作部:IP65(防油形)タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
SILVERSTONE 全高66mmLGA1700向けロープロファイルCPUクーラー SST-AR09-1700 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 全高66mmLGA1700向けロープロファイルCPUクーラー SST-AR09-1700SILVER STONE(シルバーストーン)
7,198税込7,918
1台
7日以内出荷
・本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属・60mmデュアルボールベアリングPWMファン・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:323定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35型番SST-AR09-1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 Pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:18.02~42.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:27.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:4.83ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
液晶保護フィルム トヨタ NSZT-Y66T ( 9 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ NSZT-Y66T ( 9 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ NSZT-Y66T ( 9 インチ )容量1枚取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
コマンドスイッチ 銘板 富士電機コマンドスイッチ 銘板富士電機(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から71日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
同心止め輪穴用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂同心止め輪穴用(鉄/生地)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(100個)
翌日出荷
材質表面処理生地形状穴用同心止め輪
高負荷伝動ベルト エスコ高負荷伝動ベルトエスコ
2,190税込2,409
1本
翌々日出荷
心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
オーディオ セット (B3) MAZDA(マツダ)オーディオ セット (B3)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
オーディオ セット (B4) MAZDA(マツダ)オーディオ セット (B4)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
オーディオ セット (G3) MAZDA(マツダ)オーディオ セット (G3)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ラジオ オート (B4) MAZDA(マツダ)ラジオ オート (B4)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
オーディオ セット (C2) MAZDA(マツダ)オーディオ セット (C2)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
オーディオ セット (N1) MAZDA(マツダ)オーディオ セット (N1)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
オーディオ セット (L2) MAZDA(マツダ)オーディオ セット (L2)MAZDA(マツダ)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
オーディオ セット (D4) MAZDA(マツダ)オーディオ セット (D4)MAZDA(マツダ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
チューナー (D5) MAZDA(マツダ)チューナー (D5)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
オーディオ セット (F1) MAZDA(マツダ)オーディオ セット (F1)MAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
ベゼル スイッチ (1A) MAZDA(マツダ)ベゼル スイッチ (1A)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ) 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ)三菱マテリアル
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。【特長】1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼適合JOMU140715ZZER-L、M、R勝手R最大切込み(mm)2軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10最大プランジ切込み(mm)2.1
(08675)SD SET, NAVIGAT トヨタ(08675)SD SET, NAVIGATトヨタ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ノンシールチェーン 420SR メタルレッド EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルレッドEKチェーン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (AR;NP) メタルレッドカラー 車輌をドレスアップするメタルレッドカラーは、アクティブに目を引くスペシャルなカラーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ 三菱マテリアルWJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ三菱マテリアル
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
モータ用取付金具 オリエンタルモーターモータ用取付金具オリエンタルモーター
3,198税込3,518
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
材質アルミニウム合金タイプギヤードタイプ用
オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラスオイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90ノウキナビプラス
6,998税込7,698
1セット
9日以内出荷
オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
ニューイエロー培土器尾輪付き MMR6 三菱マヒンドラ農機ニューイエロー培土器尾輪付き MMR6三菱マヒンドラ農機
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
適合管理機機種:三菱ミニ耕うん機 MMR600A、MMR600AR、MMR400AUN、MMR600AUN、MMR400UN、MMR600、MMR600R、MMR600UN、管理機 MMR48、MMR46、MMR4、MMR68、MMR68N、MMR66、MMR66N、MMR6、MMR6N、MMR68R、MMR68RN、MMR66R、MMR66RN、MMR6、MMR6RN、MMR6K、MMR6NK、MMR65,MMR65N、MMR65K、MMR65NK、MMR65R、MMR60、MMR60K、MMR50
ピンク培土器尾輪付き MMR6ヨウ 三菱マヒンドラ農機ピンク培土器尾輪付き MMR6ヨウ三菱マヒンドラ農機
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
適合管理機機種:三菱ミニ耕うん機 MMR600A、MMR600AR、MMR400AUN、MMR600AUN、MMR400UN、MMR600、MMR600R、MMR600UN、管理機 MMR48、MMR46、MMR4、MMR68、MMR68N、MMR66、MMR66N、MMR6、MMR6N、MMR68R、MMR68RN、MMR66R、MMR66RN、MMR6、MMR6RN、MMR6K、MMR6NK、MMR65,MMR65N、MMR65K、MMR65NK、MMR65R、MMR60、MMR60K、MMR50
オレンジ培土器尾輪付き MMR6 三菱マヒンドラ農機オレンジ培土器尾輪付き MMR6三菱マヒンドラ農機
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
適合管理機機種:三菱ミニ耕うん機 MMR600A、MMR600AR、MMR400AUN、MMR600AUN、MMR400UN、MMR600、MMR600R、MMR600UN、管理機 MMR48、MMR46、MMR4、MMR68、MMR68N、MMR66、MMR66N、MMR6、MMR6N、MMR68R、MMR68RN、MMR66R、MMR66RN、MMR6、MMR6RN、MMR6K、MMR6NK、MMR65,MMR65N、MMR65K、MMR65NK、MMR65R、MMR60、MMR60K、MMR50
パープル培土器W MMR600 三菱マヒンドラ農機パープル培土器W MMR600三菱マヒンドラ農機
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
適合管理機機種:三菱ミニ耕うん機 MMR600A、MMR600AR、MMR400AUN、MMR600AUN、MMR400UN、MMR600、MMR600R、MMR600UN、管理機 MMR48、MMR46、MMR4、MMR68、MMR68N、MMR66、MMR66N、MMR6、MMR6N、MMR68R、MMR68RN、MMR66R、MMR66RN、MMR6、MMR6RN、MMR6K、MMR6NK、MMR65,MMR65N、MMR65K、MMR65NK、MMR65R