カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ar1000」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOTOR ASSY.,START   31200MR1008 ホンダMOTOR ASSY.,START 31200MR1008ホンダ
58,980税込64,878
1個
欠品中
ARM ASSY.,SW*NH1*    52100MR1000ZC ホンダARM ASSY.,SW*NH1* 52100MR1000ZCホンダ
79,980税込87,978
1個
欠品中
SWINGARM *PB230M*    52100MR1000ZH ホンダSWINGARM *PB230M* 52100MR1000ZHホンダ
79,980税込87,978
1個
欠品中
ARM ASS*R-156C-U*    52100MR1000ZB ホンダARM ASS*R-156C-U* 52100MR1000ZBホンダ
79,980税込87,978
1個
欠品中
ARM AS*PB-196C-U*    52100MR1000ZA ホンダARM AS*PB-196C-U* 52100MR1000ZAホンダ
79,980税込87,978
1個
欠品中
Arcol 抵抗器 100W 100mΩ ±5%, AP101 R1 J ARCOL(OHMITE)Arcol 抵抗器 100W 100mΩ ±5%, AP101 R1 JARCOL(OHMITE)
66,980税込73,678
1セット(50個)
5日以内出荷
抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±5%シリーズ = AP101パッケージ/ケース = TO-247動作温度 Max = +175℃動作温度 Min = -65℃AP101 シリーズ 100 W TO-247 高出力抵抗器. AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. O-247スタイルパワーパッケージの消費電力:100 w 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間にサーマルグリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
ARM ASSY.*R179CU*    52100MR1000ZF ホンダARM ASSY.*R179CU* 52100MR1000ZFホンダ
79,980税込87,978
1個
欠品中
ARM ASSY.,*YR169*    52100MR1000ZG ホンダARM ASSY.,*YR169* 52100MR1000ZGホンダ
79,980税込87,978
1個
欠品中
ARM ASSY.*PB233M*    52100MR1000ZD ホンダARM ASSY.*PB233M* 52100MR1000ZDホンダ
79,980税込87,978
1個
欠品中
Hyper S-Stage Kit TAKEGAWA(武川)Hyper S-Stage KitTAKEGAWA(武川)
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
Ape100/XR100Motard (57mm/115cc)
S. カスタマイズ HONDA / VTR 1000 SP2 2002 AR BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ HONDA / VTR 1000 SP2 2002 ARBAGSTER (バグスター)
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、VTR 1000 SP2 (2002-2002)
S. カスタマイズ SUZUKI GSX 1000 S 2015 AR BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ SUZUKI GSX 1000 S 2015 ARBAGSTER (バグスター)
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSX 1000 S (2015-2015)
ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.36 bremboブレーキディスクキット The Groove 208.B470.36brembo
97,980税込107,778
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.B470.36ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。販売備考:ディスク径:Φ320 二枚セット/Monster1100 09-10/Hypermotard796 10-11/1100/S 07-11/マルチストラーダ1200 11/Diavel1200 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 11-14ドゥカティ[DUCATI] MONSTER796 [モンスター] 10-14ドゥカティ[DUCATI] DIAVEL [ディアベル] 11-14ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100 [モンスター] 09-10ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ブラック材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ブラックアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:320製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
Carbine スリップオン カーボンファイバースリーブ Yamaha YZF 1000 R1 2002 - 2003 Scorpion (スコーピオン)Carbine スリップオン カーボンファイバースリーブ Yamaha YZF 1000 R1 2002 - 2003Scorpion (スコーピオン)
52,980税込58,278
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha YZF-R1 (2002-2003)
レーザー用遮光フィルター AR 1000×300 理研オプテックレーザー用遮光フィルター AR 1000×300理研オプテック
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4366材質キャストアクリル質量(kg)1.4適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×4OD値6
レーザー用遮光フィルター AR 1000×500 理研オプテックレーザー用遮光フィルター AR 1000×500理研オプテック
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4367材質キャストアクリル質量(kg)2.4適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×4OD値6
Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
54,980税込60,478
1セット
11日以内出荷
ニチペットAir+JCSS校正JAコース世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
校正証明書JCSS校正