2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ar22pr-3