カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 溶接用品(9)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar25-02」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー用遮光フィルター AR 250×200 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター AR 250×200

    理研オプテック
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3507材質キャストアクリル質量(g)240適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×4OD値6
  • 超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬質ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    ARコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    114,375税込125,813
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • エビ リベッター M用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター M用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
  • iPhone16e用 クリアソフトケース PGA

    iPhone16e用 クリアソフトケース

    PGA
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    iPhone 16e用 クリアソフトケースです。しなやかで柔軟性に優れたTPU素材で端末本体をキズや衝撃から護ります。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
    仕様ストラップホール付き適合機種iPhone 16e質量(g)25タイプケース型素材TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×151×13
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ

    コフロック(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
    最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
  • iPhone16e用 クリアポケットケース PGA

    iPhone16e用 クリアポケットケース

    PGA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    写真やステッカーを背面のポケットに入れてアレンジが可能なiPhone 16e用 クリアポケットケースです。背面のクリアポケットにお気に入りの写真やステッカーを入れて自由にカスタマイズしたり、普段使用するカードを収納する事も可能です。また、しなやかで柔軟性に優れ、端末本体をキズや衝撃から護ります。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
    適合機種iPhone 16e質量(g)25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×150×13
  • アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器

    ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ダイヘン製溶接機仕様
    付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
  • エビ リベッター M用ノーズピース 2.4 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター M用ノーズピース 2.4

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
  • AR/GBタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    AR/GBタップコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
    付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
  • 液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH (表面用 / 背面用 2枚セット) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH (表面用 / 背面用 2枚セット) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Escura Instant Snap SN-25-WH (表面用 / 背面用 2枚セット)容量1枚取付方式シリコン吸着硬度3H以上サイズ(mm)51.1×20.8/51.9×82.3特性クリア光沢
  • アルゴンガス用2段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    アルゴンガス用2段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    パナソニック製溶接機仕様
    付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • メタルブローチ 高速電機(富士製砥)

    メタルブローチ

    高速電機(富士製砥)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
    適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
  • 汎用超小型調整器(流量計2連式) ヤマト産業

    汎用超小型調整器(流量計2連式)

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
    用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1.6最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25
  • 汎用小型調整器(2連式流量計) ヤマト産業

    汎用小型調整器(2連式流量計)

    ヤマト産業
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.6最大流量(L/min)25使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25流れ方向右高圧
  • AR/GBクーラントタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    AR/GBクーラントタップコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • ajouter アジュテ iPhone 17 Pro ケースとの相性抜群 トップコート2度塗り 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 画面保護強化ガラス ajouter

    ajouter アジュテ iPhone 17 Pro ケースとの相性抜群 トップコート2度塗り 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 画面保護強化ガラス

    ajouter
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 最高峰の透過率 透明感長時間キープ 高透明
    用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・ダブルAR加工でさらに透明度アップ。・2度の強化処理でより割れにくい。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
  • iPhone 17 Pro用 カメラレンズフレーム [オーロラ] PGA

    iPhone 17 Pro用 カメラレンズフレーム [オーロラ]

    PGA
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    「PG-25BLGD02AR」は、カメラレンズ周りをキズから守るiPhone 17 Pro用 カメラレンズフレーム オーロラです。カメラ周りを鮮やかに彩るオーロラデザイン。カメラレンズ部分が空いている為、撮影時の画質に影響がありません。iPhone本体のカメラの高さよりカメラレンズフレームは高く設計されている為、カメラ側を下にして端末を平面に置いた時、カメラレンズが接地しません。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、レンズフレームが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。
    適合機種iPhone 17 Pro寸法(mm)61×38×2質量(g)6
  • iPhone Air用 カメラレンズフレーム [オーロラ] PGA

    iPhone Air用 カメラレンズフレーム [オーロラ]

    PGA
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    「PG-25CLGD02AR」は、カメラレンズ周りをキズから守るiPhone Air用 カメラレンズフレーム オーロラです。カメラ周りを鮮やかに彩るオーロラデザイン。カメラレンズ部分が空いている為、撮影時の画質に影響がありません。iPhone本体のカメラの高さよりカメラレンズフレームは高く設計されている為、カメラ側を下にして端末を平面に置いた時、カメラレンズが接地しません。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、レンズフレームが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。
    適合機種iPhone Air寸法(mm)65×23×2質量(g)5
  • iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズフレーム [オーロラ] PGA

    iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズフレーム [オーロラ]

    PGA
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    「PG-25ALGD02AR」は、カメラレンズ周りをキズから守るiPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズフレーム オーロラです。カメラ周りを鮮やかに彩るオーロラデザイン。カメラレンズ部分が空いている為、撮影時の画質に影響がありません。iPhone本体のカメラの高さよりカメラレンズフレームは高く設計されている為、カメラ側を下にして端末を平面に置いた時、カメラレンズが接地しません。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、レンズフレームが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。
    適合機種iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 17寸法(mm)16×36×2質量(g)2
  • 炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器 日酸TANAKA

    炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器

    日酸TANAKA
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能 加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。 25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。 出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。 出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。
    用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット)構造ヒーター付き電源コード(m)ヒーター:3使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)圧力計(MPa)入口側:25流量計(L/min)1~25
  • 流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン 小池酸素工業

    流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン

    小池酸素工業
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    ・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません
    流量(L/min)0~25出口圧力(MPa)0.2(固定)
  • ワイドフットペグ クロモリ D3019 ZETA RACING(ジータレーシング)

    ワイドフットペグ クロモリ D3019

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:D3019。販売備考:D3020 ZETA ワイドフットペグ クロモリ XR250/BAJA/M CRM250R/AR。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-02。ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03-07。ホンダ[HONDA] XR250R [ME08] 96-04。ホンダ[HONDA] CRM250AR 91-98。ホンダ[HONDA] CRM250R/RK [MD24] 91-98
  • 肥家効蔵 DR06GLユニット サンホープ

    肥家効蔵 DR06GLユニット

    サンホープ
    269,800税込296,780
    1セット
    6日以内出荷
    大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。
    仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2
  • iPhone Air クリアポケットケース PGA

    iPhone Air クリアポケットケース

    PGA
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    写真やステッカーを背面のポケットに入れてアレンジが可能なiPhone Air用 クリアポケットケースです。iPhone本体のデザインを活かすクリアタイプ。背面のクリアポケットにお気に入りの写真やステッカーを入れて自由にカスタマイズしたり、普段使用するカードを収納する事も可能です。また、しなやかで柔軟性に優れ、端末本体をキズや衝撃から護ります。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
  • iPhone17 クリアソフトケース PGA

    iPhone17 クリアソフトケース

    PGA
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    iPhone本体の美しさを最大限に活かすクリアタイプのiPhone 17用 クリアソフトケースです。しなやかで柔軟性に優れたTPU素材で端末本体をキズや衝撃から護ります。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
  • iPhone17Pro クリアポケットケース PGA

    iPhone17Pro クリアポケットケース

    PGA
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    写真やステッカーを背面のポケットに入れてアレンジが可能なiPhone 17 Pro用 クリアポケットケースです。iPhone本体のデザインを活かすクリアタイプ。背面のクリアポケットにお気に入りの写真やステッカーを入れて自由にカスタマイズしたり、普段使用するカードを収納する事も可能です。また、しなやかで柔軟性に優れ、端末本体をキズや衝撃から護ります。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
  • iPhone Air クリアソフトケース PGA

    iPhone Air クリアソフトケース

    PGA
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    iPhone本体の美しさを最大限に活かすクリアタイプのiPhone Air用 クリアソフトケースです。しなやかで柔軟性に優れたTPU素材で端末本体をキズや衝撃から護ります。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
  • iPhone17Pro クリアソフトケース PGA

    iPhone17Pro クリアソフトケース

    PGA
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    iPhone本体の美しさを最大限に活かすクリアタイプのiPhone 17 Pro用 クリアソフトケースです。しなやかで柔軟性に優れたTPU素材で端末本体をキズや衝撃から護ります。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
  • iPhone17 クリアポケットケース PGA

    iPhone17 クリアポケットケース

    PGA
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    写真やステッカーを背面のポケットに入れてアレンジが可能なiPhone 17用 クリアポケットケースです。iPhone本体のデザインを活かすクリアタイプ。背面のクリアポケットにお気に入りの写真やステッカーを入れて自由にカスタマイズしたり、普段使用するカードを収納する事も可能です。また、しなやかで柔軟性に優れ、端末本体をキズや衝撃から護ります。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
  • フロート式流量計二連式 F2M ヤマト産業

    フロート式流量計二連式 F2M

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷から36日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です)
  • SSミニ 二連式流量計付 ヤマト産業

    SSミニ 二連式流量計付

    ヤマト産業
    35,980税込39,578
    1台
    26日以内出荷
    各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。二連式流量計付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa)
  • フロート式流量計 F2U ヤマト産業

    フロート式流量計 F2U

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)使用圧力(MPa)0.2方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)