カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 制御機器(11)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 清掃用品(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ar30-02b」の検索結果

AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,698税込¥6,2681個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02B
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷から20日以内出荷ボディサイズ30ねじRc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷ボディサイズ30ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298税込¥5,8281個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298税込¥5,8281個11日以内出荷操作しやすいハンドル形状。選べる圧力計取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2ハンドル形状上向き流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個欠品中取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaオーダーメイド仕様0.4MPa設定
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02H
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02M1
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N02
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N02BG
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02G
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ボディサイズ30設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02BG
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から42日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02H
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ
富士電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から42日以内出荷タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式セレクタ取付寸法(mm)Φ30.5機種リングセレクト形(Φ24)
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCCフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状長ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6材質(リング)アクリル樹脂耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500