SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
ボディサイズ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7296種類を絞り込む
管接続口径
1/4
3/8
流れ方向
右→左
左→右
圧力計
選択してください
ライトアングル角形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(カラーゾーン付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ねじの種類
G
Rc
7296種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85658365
AR30-02-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658381
AR30-02-Y-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658390
AR30-02-R-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658399
AR30-02-RY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658408
AR30-02-N-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658417
AR30-02-NY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658426
AR30-02-NR-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658435
AR30-02-NRY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658451
AR30-02-1-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658460
AR30-02-1Y-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658469
AR30-02-1R-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658478
AR30-02-1RY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658487
AR30-02-1N-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658496
AR30-02-1NY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658505
AR30-02-1NR-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658521
AR30-02-1NRY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658530
AR30-02E-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658539
AR30-02E-Y-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658548
AR30-02E-R-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658557
AR30-02E-RY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658566
AR30-02E-N-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658575
AR30-02E-NY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658591
AR30-02E-NR-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658600
AR30-02E-NRY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658609
AR30-02E-1-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658618
AR30-02E-1Y-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658627
AR30-02E-1R-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658636
AR30-02E-1RY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658645
AR30-02E-1N-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658661
AR30-02E-1NY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658670
AR30-02E-1NR-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658679
AR30-02E-1NRY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658688
AR30-02G-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月2日
85658697
AR30-02G-Y-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658706
AR30-02G-R-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658715
AR30-02G-RY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658731
AR30-02G-N-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658740
AR30-02G-NY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658749
AR30-02G-NR-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658758
AR30-02G-NRY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658767
AR30-02G-1-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658776
AR30-02G-1Y-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658785
AR30-02G-1R-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658801
AR30-02G-1RY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658810
AR30-02G-1N-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658819
AR30-02G-1NY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658828
AR30-02G-1NR-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658837
AR30-02G-1NRY-D
取付オプションなし
1/4
Rc
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658846
AR30-02J-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
ライトアングル角形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85658855
AR30-02J-Y-D
取付オプションなし
1/4
Rc
左→右
ライトアングル角形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ