カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(8)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)

「ar3000」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680マグネット消費電力(W)34キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mm種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)16トラスコ品番221-2919幅(mm)229高さ(mm)435奥行(mm)414電流(A)7.0(電気ドリル)
カーボンブラシASSY(2P)/AR-3000 日東工器カーボンブラシASSY(2P)/AR-3000日東工器
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷
調質機器 GAシリーズ レギュレータ AirTAC調質機器 GAシリーズ レギュレータAirTAC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)エアフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
流量(L/min(ANR))300構成機器エアフィルタ レギュレータねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
AR Series(AR30-3000) SMCAR Series(AR30-3000)SMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプ
EBRR3000AR87A キャリパーブレーキ リア用 SHIMANO(シマノ)EBRR3000AR87A キャリパーブレーキ リア用SHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(12件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から8日以内出荷
摩擦に強い超硬チップを採用
磁気ボール盤カッター モノタロウ磁気ボール盤カッターモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35
ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ARE・AR形 スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から6日以内出荷
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
スリーブ Ass'y 日東工器スリーブ Ass'y日東工器(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシスAT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングルアライドテレシス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付アタッチメント 日東工器パイプ取付アタッチメント日東工器
29,980税込32,978
1セット
予約販売
アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。
用途パイプへの穴あけ用冶具適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス35 ワンタッチタイプユニカ
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4931適合本体AR3000EV、R1A2、HR2050HRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径D(Φmm)4.8(Sボルト)
5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 SMC5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 ・最高供給圧力:5.0MPa ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa ・最大流量:3000L/min(ANR) ・使用流体:空気,N2,O2,Ar ・接流体部:フッ素系グリース使用。
ねじの種類(-)Rc単位(-)MPa
トランスミッション CPT (1A) MAZDA(マツダ)トランスミッション CPT (1A)MAZDA(マツダ)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
メタルブローチ 高速電機(富士製砥)メタルブローチ高速電機(富士製砥)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
SUP./EXH.ブロッキングディスク SMCSUP./EXH.ブロッキングディスクSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
BLOCK ASSY,CYLN   11000MCAR30 ホンダBLOCK ASSY,CYLN 11000MCAR30ホンダ
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
COVER COMP,L REAR  11361KR3000 ホンダCOVER COMP,L REAR 11361KR3000ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 エサブ(EASB)MAG/MIG,TIG,MMA溶接機エサブ(EASB)
2,198,000税込2,417,800
1セット
4日以内出荷
先進的なMiCORインバータ技術により、消費電力を最大25%削減し、最小サイズにし最軽量を実現、この軽量で400Aを発揮、高出力、フルデジタルインバーター制御システム電源
用途Warrior300iはあらゆるプロセス・MIG/MAG/手溶接/ Liftarc TIG 、において優れた溶接性能を発揮します付属品電源パッケージ、SP2001スプールガン、接続コントロールボックス、電源ケーブル、3mリード付きグランドクランプ、アルゴンフローゲージレギュレータ、 (3.8 m)のガスホース、付属チップ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MIG (GMAW)溶接時:10-400A、手溶接(SMAW):10-300A、TIG溶接(GTAW):10-400A相数三相/単相電流範囲三相時アンペアー最大入力定格18kVA14.4kW無負荷電圧(V)80DC入力電流(A)最大:53.2A(208V)一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)177-529/AC
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702HARWIN
799税込879
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様本体長さ = 7mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402HARWIN
12,980税込14,278
1袋(200個)
5日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 4 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 4mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702HARWIN
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 7mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402HARWIN
12,980税込14,278
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 4mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 4 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食RoHS指令(10物質対応)対応
AR Series(AR30-2000) SMCAR Series(AR30-2000)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcハンドル(-) ハンドル下向き排気方式(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-) 左→右排気機構リリーフタイプ
AR-B - レギュレータ(AR30-20000) SMCAR-B - レギュレータ(AR30-20000)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ30ハンドル(-) ハンドル下向き機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85取付け方法取付オプションなし設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
AR-B - レギュレータ(AR30-30000) SMCAR-B - レギュレータ(AR30-30000)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力(MPa)0.05~0.85取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ30ねじの種類(-) Rcハンドル(-) ハンドル下向き機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法取付オプションなし流れ方向(-) 左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
TAIL FRONT PART R3307001000 KTMTAIL FRONT PART R3307001000KTM
169,800税込186,780
1個
31日以内出荷
TAIL REAR PART 300 GR. R3307001050 KTMTAIL REAR PART 300 GR. R3307001050KTM
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
REAR FENDER ROOKIES R3304050000 KTMREAR FENDER ROOKIES R3304050000KTM
93,980税込103,378
1個
31日以内出荷
"Frame ""794R3"" schwarz" 7940300140033 KTM"Frame ""794R3"" schwarz" 7940300140033KTM
479,800税込527,780
1個
31日以内出荷
CARBURETOR MIKUNI TMR38 8000A3084 KTMCARBURETOR MIKUNI TMR38 8000A3084KTM
329,800税込362,780
1個
31日以内出荷
CARBURETOR MIKUNI TMR38 8000A3091 KTMCARBURETOR MIKUNI TMR38 8000A3091KTM
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
GB Racing HONDA CBR300R & CB300R SECONDARY ウォーターポンプカバー 2015-2018 l GBRacing (ジービーレーシング)GB Racing HONDA CBR300R & CB300R SECONDARY ウォーターポンプカバー 2015-2018 lGBRacing (ジービーレーシング)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA、CB300R (2015-2018)、CBR 300 R (2015-2018)