カテゴリ

  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar3120」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-溝入れバイトGWC型です。
適合ヘッドAPM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J適合バイト1インサート厚さ(mm)3.18内接円IC(mm)9.525