カテゴリ
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「ar32-10」の検索結果

サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REAR3
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/sシリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4シリーズSV2000ポート数5
リアスチールスプロケット 420-32 14100-32
AFAM(アファム)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14100-32。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-08/10-11。カワサキ[KAWASAKI] AR50/S 81-。カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-92。スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] -98。スズキ[SUZUKI] RV50 79。取り付け穴径:10.5/8.5。歯数[丁数]:32。チェーンサイズ:420。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:68mm。取付穴数:4/4穴材質スチール(C45鋼)歯数32T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)68チェーンサイズ420
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20
SANDVIK¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷から14日以内出荷安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90