カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
    • レギュレータ(8)
    • FRLユニット(10)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの種類
流れ方向
右→左・左→右
ボディサイズ
40
排気機構
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar40-04g」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04GSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディサイズ40
AR Series(AR40-04) SMCAR Series(AR40-04)SMC
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04GSMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04GSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-D SMCレギュレータ AR-DSMC
6,398税込7,038
1個
30日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.75MB)圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から16日以内出荷
21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータ SMC21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし圧力単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
10,845税込11,930
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
QSFP+モジュール/Arista Networks製品QSFP-40G-XSR4-AR互換/40GBASE-SR4準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comQSFP+モジュール/Arista Networks製品QSFP-40G-XSR4-AR互換/40GBASE-SR4準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
Arista Networks製QSFP-40G-XSR4と100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供技術仕様:40GBASE-SR4 | 40Gbps | マルチモード(MMF)| MPOコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 400mメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
QSFP+モジュール/Arista Networks製品QSFP-40G-SR4-AR互換/40GBASE-SR4準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comQSFP+モジュール/Arista Networks製品QSFP-40G-SR4-AR互換/40GBASE-SR4準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
Arista Networks製QSFP-40G-SR4と100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供技術仕様:40GBASE-SR4 | 40Gbps | マルチモード(MMF)| MPOコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 150mメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
QSFP+モジュール/Arista Networks製品QSFP-40G-LR4-AR互換/40GBASE-LR4準拠光トランシーバ/1270nm - 1330nm/DDM StarTech.comQSFP+モジュール/Arista Networks製品QSFP-40G-LR4-AR互換/40GBASE-LR4準拠光トランシーバ/1270nm - 1330nm/DDMStarTech.com
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
Arista Networks製QSFP-40G-LR4と100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供技術仕様:40GBASE-LR4 | 40Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1270nm - 1330nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10kmメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
液晶保護フィルム BWM 1 シリーズ F40 2 シリーズ F44 メーター BWM Z4 G29 メーター 10.5インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム BWM 1 シリーズ F40 2 シリーズ F44 メーター BWM Z4 G29 メーター 10.5インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種BMW 1 シリーズ F402シリーズ F44 メーター BMW Z4 G29 メーターディスプレイ 10.5インチ取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-BシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
AR Series(AR40-F04) SMCAR Series(AR40-F04)SMC
6,398税込7,038
1個
15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) G
AR Series(AR40-N04) SMCAR Series(AR40-N04)SMC
6,398税込7,038
1個
15日以内出荷
ねじの種類(N) NPT管接続口径(04) 1/2
AR Series(AR40K) SMCAR Series(AR40K)SMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷
L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(連結サービスなし) プラス[家具]L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(連結サービスなし)プラス[家具]
38,980税込42,878
1台
25日以内出荷
両開き保管庫L6(エルロク)スタンダードタイプのW800×D400サイズです。 扉は180度開くので一覧性が高く、収納物の出し入れが楽で、通行の邪魔にもなりません。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプ両開き扉機構ラッチ機構材質(扉)鋼板、焼付塗装材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)錠前グリーン購入法適合開口角(°)180
L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(連結サービス付き) プラス[家具]L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(連結サービス付き)プラス[家具]
38,980税込42,878
1台
25日以内出荷
両開き保管庫L6(エルロク)スタンダードタイプのW800×D400サイズです。 扉は180度開くので一覧性が高く、収納物の出し入れが楽で、通行の邪魔にもなりません。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプ両開き扉機構ラッチ機構材質(扉)鋼板、焼付塗装材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)錠前グリーン購入法適合開口角(°)180サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
af40-04d特集