カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- FRLユニット(10)
絞り込み
ブランド
- SMC(10)
管接続口径
- 1/2
圧力計
- あり(10)
流れ方向
- 右→左(5)
- 左→右(9)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.02~0.2(4)
- 0.05~0.85(10)
ねじの種類
- G(3)
- NPT(2)
- Rc(9)
G・NPT・Rc
排気機構
- ノンリリーフタイプ(4)
- リリーフタイプ(10)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ar40-04g」の検索結果

AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,498税込¥7,1481個10日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-02~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ AR-D
SMC¥6,398税込¥7,0381個30日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータ
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし圧力単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-F02~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応