SMC
AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-F02~)
●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
ボディサイズ
40
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7296種類を絞り込む
管接続口径
1/4
3/8
1/2
3/4
流れ方向
右→左
左→右
圧力計
選択してください
ライトアングル角形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(カラーゾーン付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
7296種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
管接続口径
流れ方向
圧力計
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85731330
AR40-F02-D
取付オプションなし
1/4
左→右
圧力計なし
リリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731339
AR40-F02-Y-D
取付オプションなし
1/4
左→右
圧力計なし
リリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731348
AR40-F02-R-D
取付オプションなし
1/4
右→左
圧力計なし
リリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731357
AR40-F02-RY-D
取付オプションなし
1/4
右→左
圧力計なし
リリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731366
AR40-F02-N-D
取付オプションなし
1/4
左→右
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731375
AR40-F02-NY-D
取付オプションなし
1/4
左→右
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731391
AR40-F02-NR-D
取付オプションなし
1/4
右→左
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731400
AR40-F02-NRY-D
取付オプションなし
1/4
右→左
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731409
AR40-F02-1-D
取付オプションなし
1/4
左→右
圧力計なし
リリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731418
AR40-F02-1Y-D
取付オプションなし
1/4
左→右
圧力計なし
リリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731427
AR40-F02-1R-D
取付オプションなし
1/4
右→左
圧力計なし
リリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731436
AR40-F02-1RY-D
取付オプションなし
1/4
右→左
圧力計なし
リリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731445
AR40-F02-1N-D
取付オプションなし
1/4
左→右
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731461
AR40-F02-1NY-D
取付オプションなし
1/4
左→右
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731470
AR40-F02-1NR-D
取付オプションなし
1/4
右→左
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731479
AR40-F02-1NRY-D
取付オプションなし
1/4
右→左
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731488
AR40-F02E-D
取付オプションなし
1/4
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731497
AR40-F02E-Y-D
取付オプションなし
1/4
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731506
AR40-F02E-R-D
取付オプションなし
1/4
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731515
AR40-F02E-RY-D
取付オプションなし
1/4
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731531
AR40-F02E-N-D
取付オプションなし
1/4
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731540
AR40-F02E-NY-D
取付オプションなし
1/4
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731549
AR40-F02E-NR-D
取付オプションなし
1/4
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731558
AR40-F02E-NRY-D
取付オプションなし
1/4
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731567
AR40-F02E-1-D
取付オプションなし
1/4
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731576
AR40-F02E-1Y-D
取付オプションなし
1/4
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731585
AR40-F02E-1R-D
取付オプションなし
1/4
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731601
AR40-F02E-1RY-D
取付オプションなし
1/4
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731610
AR40-F02E-1N-D
取付オプションなし
1/4
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731619
AR40-F02E-1NY-D
取付オプションなし
1/4
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731628
AR40-F02E-1NR-D
取付オプションなし
1/4
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731637
AR40-F02E-1NRY-D
取付オプションなし
1/4
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731646
AR40-F02G-D
取付オプションなし
1/4
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731655
AR40-F02G-Y-D
取付オプションなし
1/4
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731671
AR40-F02G-R-D
取付オプションなし
1/4
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731680
AR40-F02G-RY-D
取付オプションなし
1/4
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731689
AR40-F02G-N-D
取付オプションなし
1/4
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731698
AR40-F02G-NY-D
取付オプションなし
1/4
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731707
AR40-F02G-NR-D
取付オプションなし
1/4
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731716
AR40-F02G-NRY-D
取付オプションなし
1/4
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731725
AR40-F02G-1-D
取付オプションなし
1/4
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731741
AR40-F02G-1Y-D
取付オプションなし
1/4
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731750
AR40-F02G-1R-D
取付オプションなし
1/4
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731759
AR40-F02G-1RY-D
取付オプションなし
1/4
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731768
AR40-F02G-1N-D
取付オプションなし
1/4
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731777
AR40-F02G-1NY-D
取付オプションなし
1/4
左→右
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731786
AR40-F02G-1NR-D
取付オプションなし
1/4
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731795
AR40-F02G-1NRY-D
取付オプションなし
1/4
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731811
AR40-F02J-D
取付オプションなし
1/4
左→右
ライトアングル角形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85731820
AR40-F02J-Y-D
取付オプションなし
1/4
左→右
ライトアングル角形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ