カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • オフィス家具(10)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ar40-06」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
  • AR Series(AR40-6) SMC

    AR Series(AR40-6)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
  • AR Series(AR40-06) SMC

    AR Series(AR40-06)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rcハンドル(Y) 上向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定流れ方向(R)右→左設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(N) ノンリリーフタイプ
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BG SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BG

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • 80 Series(80) SMC

    80 Series(80)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa / 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品:MPa 圧力計:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • コロターン プライム切削ユニット、旋削加工用 サンドビック

    コロターン プライム切削ユニット、旋削加工用

    サンドビック
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    コロマントキャプトカッティングヘッドです。高送りによる高生産加工です。あらゆる方向に加工が可能です。
    用途旋削加工用。縦型旋盤用。
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    ボディサイズ40
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06H SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06H

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
  • AR-B - レギュレータ SMC

    AR-B - レギュレータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06BG SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06BG

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) G設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06G

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    31日以内出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-02~) SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-02~)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • G Series(G46-1~) SMC

    G Series(G46-1~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    ARコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AR Series(AR43P) SMC

    AR Series(AR43P)

    SMC
    109税込120
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • アオリ受け金(段付) STD 信和自動車工業

    アオリ受け金(段付) STD

    信和自動車工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • G Series(G46-4-~) SMC

    G Series(G46-4-~)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMC

    デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
  • レギュレータ AR42 SMC

    レギュレータ AR42

    SMC(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC

    アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータ (AR40P-~) SMC

    レギュレータ (AR40P-~)

    SMC(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 液晶保護フィルム トヨタ アルファード / ヴェルファイア 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ アルファード / ヴェルファイア 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種トヨタ アルファード / ヴェルファイア (40 系 2023 年 6 月) 14インチ ディスプレイオーディオ Plus寸法(mm)342×197.5取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ)

    三菱マテリアル
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-25