カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
    • レギュレータ(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC(22)
接続口径
  • 1/2
  • 1/4(15)
  • 3/8(16)
  • 3/4(12)
  • G(PF)1/4(2)
  • G(PF)3/8(3)
  • G(PF)1/2(2)
  • G(PF)3/4(1)
  • NPT1/4(2)
  • NPT3/8(3)
  • NPT1/2(6)
  • NPT3/4(2)
  • R(PT)1/4(6)
  • Rc(PT)1/4(7)
  • Rc(PT)3/8(7)
  • Rc(PT)1/2(9)
  • Rc(PT)3/4(4)
圧力計
  • NPNオープンコレクタ(1)
  • PNPオープンコレクタ(1)
  • なし(11)
  • 丸形圧力計(7)
  • 圧力計付(1)
  • 角形圧力計(5)
ねじの種類
  • G(11)
  • NPT(10)
  • Rc(10)
流れ方向
  • 右→左(8)
  • 左→右(21)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(6)
  • 0.05~0.4(4)
  • 0.05~0.85(19)
0.02~0.2・0.05~0.4・0.05~0.85
ボディサイズ
  • 40(22)
40
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(11)
  • リリーフタイプ(21)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar40」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04GSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BGSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04SMC
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(F) G流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40K SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40KSMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04HSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04HSMC
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04HSMC
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04BE SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04BESMC
6,598税込7,258
1個
15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ40ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04BSMC
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04GSMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04GSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BGSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04BGSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から16日以内出荷
25A-AR20(K)-DSeries 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC25A-AR20(K)-DSeries 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
スタンバイレギュレータ SMCスタンバイレギュレータSMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
関連キーワード
flr40形特集