カテゴリ

  • 防犯用品(19)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)

「ar4234」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • アルファ南京錠 アルファ

    アルファ南京錠

    アルファ(14件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
  • No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARD

    No.2500 ステンロック 同一鍵

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • SOL シリンダー錠 SOL HARD

    SOL シリンダー錠

    SOL HARD
    899税込989
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

    SOL HARD(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 南京錠 モノタロウ

    南京錠

    モノタロウ(41件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
    付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
  • SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]

    SOL NO.2500 共通同一錠

    清水[建築金物](1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品キー3本付き材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮ロックキー式
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • アルファ南京錠 同一キー アルファ

    アルファ南京錠 同一キー

    アルファ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
    用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
  • 台車ハンドル用グリップ ハンドロック 1セット2個入 アラオ

    台車ハンドル用グリップ ハンドロック 1セット2個入

    アラオ
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ガイド形状により握り位置を安定させ、壁や柱との接触をガードする台車ハンドル用のグリップです。工具不要で、被せるだけで簡単に装着できます。テープ固定(任意)によりズレを防止し、操作時の安定性が向上します。作業環境に合わせた色分けにより、注意喚起と安全対策を同時に実現できます。金属ハンドルの手冷え対策にもなる、グリップ力の高い素材です。
    用途台車と壁や柱との接触を防ぐのに。全長(mm)140質量(g)190肉厚(mm)3内径(mm)グリップ部:26Φ,ガイド部:74Φ
  • シリンダー南京錠 ハイロジック

    シリンダー南京錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    種類同一キーロックキー式
  • 南京錠 アルファ

    南京錠

    アルファ(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
  • アルファ吊長南京錠 アルファ

    アルファ吊長南京錠

    アルファ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途に応じた豊富なバリエーション
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
  • SOL シリンダー錠 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠

    清水[建築金物]
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ロックキー式
  • 水性スーパーコート アサヒペン

    水性スーパーコート

    アサヒペン(139件のレビュー)
    849税込934
    1缶(0.083L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
  • シリンダー弦長南京錠 ハイロジック

    シリンダー弦長南京錠

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体)真ちゅう材質(吊)真ちゅうロックキー式種類別キー
  • ステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD

    ステンロック ツル長 同一鍵

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キー材質(ツル)SUS304
  • ダイヤル錠 モノタロウ

    ダイヤル錠

    モノタロウ(63件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
    ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄
  • オールステンロック SOL HARD

    オールステンロック

    SOL HARD(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式