曜日別特売

台車ハンドル用グリップ ハンドロック 1セット2個入

台車ハンドル用グリップ ハンドロック 1セット2個入 - アラオ台車ハンドル用グリップ ハンドロック 1セット2個入 - アラオ台車ハンドル用グリップ ハンドロック 1セット2個入 - アラオ台車ハンドル用グリップ ハンドロック 1セット2個入 - アラオ台車ハンドル用グリップ ハンドロック 1セット2個入 - アラオ

ガイド形状により握り位置を安定させ、壁や柱との接触をガードする台車ハンドル用のグリップです。工具不要で、被せるだけで簡単に装着できます。テープ固定(任意)によりズレを防止し、操作時の安定性が向上します。作業環境に合わせた色分けにより、注意喚起と安全対策を同時に実現できます。金属ハンドルの手冷え対策にもなる、グリップ力の高い素材です。

用途
台車と壁や柱との接触を防ぐのに。
全長(mm)
140
質量(g)
190
肉厚(mm)
3
内径(mm)
グリップ部:26Φ,ガイド部:74Φ
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82288660AR-4234
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする