カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 測定用品(15)
- バイク部品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(25)
- オーツカ光学(14)
- ネグロス電工(6)
- AFAM(アファム)(6)
- Vesrah(2)
- KYOCERA AVX(2)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- 象印マホービン(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- 油研工業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Kawasaki(1)
- アイリスチトセ(1)
- トヨスチール(トヨセット)(1)
- 伊東電機(1)
- シグマ光機(1)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
- エフコン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ar50-10」の検索結果

AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥8,398税込¥9,2381個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル下向き
AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥9,798税込¥10,7781個10日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル上向き
AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥9,798税込¥10,7781個10日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル下向き
軟鋼用ソリッドワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻(10kg)ほか当日出荷200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用ワイヤー種類ソリッド
AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc AR205F103K4R
KYOCERA AVX¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷仕様ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズAR許容差±10%静電容量10nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)150
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc AR215F103K4R
KYOCERA AVX¥429税込¥4721袋(10個)7日以内出荷仕様ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズAR許容差±10%静電容量10nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-55
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F
オーツカ光学¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から3日以内出荷OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。レンズ有効径(mm)180×120レンズ材光学ガラス光源白色LEDライトパネル入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否あり(100~10%)質量(kg)2.2(レンズを除く)全高(mm)481アーム長さ(mm)770クランプ幅(mm)15~60
LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-B
オーツカ光学¥75,980~税込¥83,578~1台翌々日出荷から4日以内出荷OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。質量(kg)2.2(レンズを除く)消費電力(W)9全高(mm)391テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源白色LEDライトパネル棒径(Φmm)13レンズ有効径(mm)180×120支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷・OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)391テーブル寸法(mm)320×188光源白色LEDライトパネル材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-B ARコート付
オーツカ光学¥83,980~税込¥92,378~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。消費電力(W)9光源白色LEDライトパネル
SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニット
omron(オムロン)¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から111日以内出荷「簡単」「省配線」「一括設定・管理」でT.C.Oを削減。 1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御できるモーションネットワークMECHATROLINK-Ⅱに対応した位置制御ユニットです。適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令、C-tick制御方式MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×31×65消費電流(mA)360以下(DC5V)その他の機能加減速カーブ、トルク制限、オーバーライド、サーボパラメータ転送、モニタ機能、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、偏差カウンタリセット使用周囲温度(℃)0~55制御機能サーボロック・サーボアンロック、位置制御、原点決め(原点サーチ/現在位置プリセット/原点復帰/絶対値エンコーダ対応)、JOG運転、割込定寸送り、速度制御、トルク制御、停止機能(減速停止/即停止)ユニットの呼び番号(設定可能)0~F制御単位指令単位/サーボパラメータの電子ギア設定による出荷時設定の場合は「パルス」速度指令(速度制御)/0.001%(使用するモータの最大回転数に対する%)トルク指令(トルク制御)/0.001%(使用するモータの瞬時最大トルクに対する%)速度指令位置制御/0~2147483647(指令単位/s)速度制御/-199.999~199.999%(実際の速度指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)トルク制御モード指令範囲/-199.999~199.999%(実際のトルク指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)加減速特性速度/1~65535(10000指令単位/s2)自己診断機能ウォッチドッグ、フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック異常検知機能オーバートラベル、ドライバアラーム検出、CPU異常、MECHATROLINK通信異常、ユニット設定異常位置指令-2147483648~2147483647(指令単位)占有号機数1号機分
リアスチールスプロケット 420-46 14100-46
AFAM(アファム)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14100-46。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-08/10-11。カワサキ[KAWASAKI] AR50/S 81-。カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-92。スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] -98。スズキ[SUZUKI] RV50 79
LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F ARコート付
オーツカ光学¥94,980~税込¥104,478~1台ほか3日以内出荷から9日以内出荷OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。消費電力(W)9光源白色LEDライトパネル
リアスチールスプロケット 420-48 14100-48
AFAM(アファム)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14100-48。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-08/10-11。カワサキ[KAWASAKI] AR50/S 81-。カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-92。スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] -98。スズキ[SUZUKI] RV50 79
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
リアスチールスプロケット 420-38 14100-38
AFAM(アファム)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14100-38。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-08/10-11。カワサキ[KAWASAKI] AR50/S 81-。カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-92。スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] -98。スズキ[SUZUKI] RV50 79。取り付け穴径:10.5/8.5。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:420。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:68mm。取付穴数:4/4穴材質スチール(C45鋼)歯数38T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)68チェーンサイズ420
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷・OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)481アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル最大クランプ幅(mm)15~60材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
リアスチールスプロケット 420-32 14100-32
AFAM(アファム)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14100-32。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-08/10-11。カワサキ[KAWASAKI] AR50/S 81-。カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-92。スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] -98。スズキ[SUZUKI] RV50 79。取り付け穴径:10.5/8.5。歯数[丁数]:32。チェーンサイズ:420。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:68mm。取付穴数:4/4穴材質スチール(C45鋼)歯数32T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)68チェーンサイズ420
リアスチールスプロケット 420-37 14100-37
AFAM(アファム)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14100-37。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-08/10-11。カワサキ[KAWASAKI] AR50/S 81-。カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-92。スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] -98。スズキ[SUZUKI] RV50 79。取り付け穴径:10.5/8.5。歯数[丁数]:37。チェーンサイズ:420。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:68mm。取付穴数:4/4穴材質スチール(C45鋼)歯数37T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)68チェーンサイズ420
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥86,980~税込¥95,678~1台4日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15-45アーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネルポール高さ(mm)410調光の可否100%~10%
OLIGHT5-B 2×AR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステム光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)160レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT5-F 4×AR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステムクランプ幅(mm)15-60アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)100レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT5-F 2×AR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステムクランプ幅(mm)15-60アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)160レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT5-B 4×AR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステム光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)100レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
有機EL照明拡大鏡
オーツカ光学¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。質量(kg)2.2(本体のみ)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)15~45 (板厚)光源有機EL照明パネル色温度(K)4000(白色)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)