カテゴリ

  • 自動車純正部品(51)
  • 制御機器(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 介護用品(12)
  • バイク部品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • カー用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「ar60」の検索結果

関連キーワード
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMCレギュレータ AR20-B~AR60-BシリーズSMC(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
AR Series(AR60K) SMCAR Series(AR60K)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(10) 1
AR60(K)-D Series レギュレータ SMCAR60(K)-D Series レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR60 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR60SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用JOHNAN
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷
1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 25cmごとにミシン目が入っており、刃物を使わずカットできます。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。 表面を従来品より硬くしあげ、強度を上げております。往来の多い場所でのご使用にお勧めします。 油汚れの目立ちにくい灰色タイプです。
用途油・水・溶剤用対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン質量(kg)7長さ(m)30寸法(幅W×厚さ)(mm)600×3吸水量(L)約86
AR60(K)-D Series レギュレータ SMCAR60(K)-D Series レギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPTハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
AR60(K)-D Series レギュレータ SMCAR60(K)-D Series レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPTハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR60(K)-D Series レギュレータ SMCAR60(K)-D Series レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類G設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa/圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付ハンドルタイプハンドル上向き
レギュレータ AR-Bシリーズ AR60K SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR60KSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
接続口径(10) 1管接続口径(10) 1仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ60mmねじの種類(N) NPTハンドル(-) ハンドル下向き流れ方向(-) 左→右
レギュレータ AR-Bシリーズ AR60K SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR60KSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ60
AR60(K)-D Series レギュレータ SMCAR60(K)-D Series レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR60(K)-D Series レギュレータ SMCAR60(K)-D Series レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR60(K)-D Series レギュレータ SMCAR60(K)-D Series レギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR60(K)-D Series レギュレータ SMCAR60(K)-D Series レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR60(K)-D Series レギュレータ SMCAR60(K)-D Series レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpaハンドル形状ハンドル上向き流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR60 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR60SMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
ボディサイズ60
高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用JOHNAN
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷
1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 25cmごとにミシン目が入っており、刃物を使わずカットできます。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。 表面を従来品より硬くしあげ、強度を上げております。往来の多い場所でのご使用にお勧めします。 5Sに活用できる目立ちやすい黄色タイプです。
用途油・水・溶剤用対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン質量(kg)7長さ(m)30寸法(幅W×厚さ)(mm)600×3吸水量(L)約86
逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60KSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ60
高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用JOHNAN
18,980税込20,878
1巻
翌々日出荷
片面にフィルムを貼っており、床面への油の染み出しを防ぎます。 1m2あたりの価格が安く、機械や車両整備にメンテナンスのご使用に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途油・水・溶剤用材質ポリプロピレン質量(kg)5.4長さ(m)20幅(mm)600厚さ(mm)4吸油量(L/巻)68対応オイル、水、溶剤
AR20(K)-D~AR60(K)-D Series SMCAR20(K)-D~AR60(K)-D SeriesSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なし
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
NEWエアリール 6.5 KENOHNEWエアリール 6.5KENOH(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。
ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)2.8最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PVC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200
マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
トクマルα TRUSCOトクマルαTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
AR Series(AR60) SMCAR Series(AR60)SMC
12,980税込14,278
1個
37日以内出荷
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
定尺(m)3
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から42日以内出荷
カークール POEエアコンオイル(HFC134a) ヤシマ化学カークール POEエアコンオイル(HFC134a)ヤシマ化学
809税込890
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合ガスHFC134a成分合成油(POE)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油吸収材 アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ JOHNAN油吸収材 アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプJOHNAN
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から翌日出荷
25センチごとにミシン目が入っており、刃物を使わずにカットできます。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値) 表面を堅く仕上げており丈夫です。 カラーで工程ごとに使い分けができます。 表面を堅く仕上げてありますので往来の多い場所でのご使用に便利です。 色付なので作業場と通路の区分けなどにも便利です。
用途オイル・水用、機械周りの識別用、通路などの路面油吸収用対応オイル、水仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)600厚さ(mm)3質量(kg)7長さ(m)30幅(cm)60吸油量(L/巻)86
アルミレーキ 幅600mm TRUSCOアルミレーキ 幅600mmTRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金質量(kg)1.1
アクアリウム飼育用具セット ケニスアクアリウム飼育用具セットケニス
21,980税込24,178
1個
当日出荷
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き寸法(mm)608×306×364容量(L)約57材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
油吸収材 JOHNAN油吸収材JOHNAN
19,980税込21,978
1箱(1巻)
翌々日出荷
☆工場の床が緑色の場合、色を合わせて敷いていただけます。☆表面に厚手の不織布を使用している為、耐久性が高くなっています。
用途油・水兼用仕様ミシン目あり材質ポリプロピレン形状ロールタイプ寸法(mm)600×30×3グリーン吸収量86L/巻対応油・水
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
18,600税込20,460特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から11日以内出荷
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級IP65
MDSサラバネ 大阪魂MDSサラバネ大阪魂
4,534税込4,987
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
多機能介助タイプ AR-601 S-2 38 松永製作所多機能介助タイプ AR-601 S-2 38松永製作所
54,980税込54,980非課税商品
1台
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(介助)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ38
多機能介助タイプ AR-601 S-2 42 松永製作所多機能介助タイプ AR-601 S-2 42松永製作所
54,980税込54,980非課税商品
1台
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(介助)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ42
多機能介助タイプ AR-601 S-2 40 松永製作所多機能介助タイプ AR-601 S-2 40松永製作所
54,980税込54,980非課税商品
1台
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(介助)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ40
多機能介助タイプ AR-601 S-1 40 松永製作所多機能介助タイプ AR-601 S-1 40松永製作所
54,980税込54,980非課税商品
1台
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(介助)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ40