カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar60 sick」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライメントガイド Sick SICKアライメントガイド SickSICK
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アライメントガイド●併用:M4000シリーズ●Both these options will require the laser alignment tool and adaptor, for aligning the sender, mirror and receiver. Column Mirror and Deflector Mirror. Universal application for multiple light beam devices. Mirror columns and device columns are used where protection on several sides is necessary or there are problems mounting opto-electronic protective devices. 3 beam column mirror (beam separation 400mm) floor mounted and pre-assembled Or a single beam mirror is available, one will be required for each beam of the light curtain
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Sick 光電センサ 角形 SICKSick 光電センサ 角形SICK
25,280税込27,808
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMCレギュレータ AR20-B~AR60-BシリーズSMC(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
Sick 赤外線センサ SICKSick 赤外線センサSICK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Sick コントラストセンサ SICKSick コントラストセンサSICK
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Sick 距離センサ ブロック形 SICKSick 距離センサ ブロック形SICK
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
SICK square reflector SICKSICK square reflectorSICK
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズリフレクタ
AR60(K)-D Series レギュレータ SMCAR60(K)-D Series レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
Sick 光度色比センサ SICKSick 光度色比センサSICK
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Sick レーザースキャナ SICKSick レーザースキャナSICK
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応