カテゴリ
- 安全保護具(8)
- 制御機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)(1)
- KYT(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- TAKE1(1)
- Wera(1)
- つくし工房(1)
- エスコ(1)
- オジデン(大阪自動電機)(4)
- カール事務器(1)
- センター商事(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- ノーブランド(1)
- 名古屋眼鏡(1)
- 山本光学(1)
エコロジープロダクト
「arai rx7」の検索結果

6穴パンチ リフィルメーカー
カール事務器(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。 パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。 ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。 抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。 会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。材質ABS、SPCC、ZDCサイズA5・バイブル・ミニサイズ質量(g)(ゲージ)89 (パンチ)173穴径(Φmm)5.5奥行(mm)穴:6.35穴数6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56穿孔能力(枚)5穴間隔(mm)19アズワン品番65-0405-39繰り返し・詰め替え対応
クリアーフェイスシールド
センター商事(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10枚)当日出荷圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍! 相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。サイズ(cm)約22×33
KR-1 シモーネ・コルシ レプリカ レッド
KYT¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷材質FRP Full Face/TRI-Fiber Composite material Shell規格SG規格/MFJ公認
メガネ型フェイスシールド
ノーブランド(6件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷医療現場、飲食店、学校、オフィス等の様々な場所で目、鼻、口をガードする飛沫防止メガネ型フェイスシールド。 長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。 メガネ併用可能タイプ。用途医療現場、飲食店、学校、オフィスでの飛沫感染対策に。セット内容シールド×3枚、フレーム×1個機能曇り止め・メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネート材質(シールド)PET材質(部品)シールド取付:エラストマー
メイクアップグラス・老眼
名古屋眼鏡(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷メイクアップ(お化粧)時の「見えない」を解消。眉を書いたり仕上げメイクの時に重宝するアイデア老眼鏡です。寸法A(mm)50寸法D(mm)34寸法B(mm)18寸法C(mm)145材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)アクリル度数+3.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント
Wera¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属品ホルダトラスコ品番469-3621セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)641先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ![フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55319347-200814-02.jpg)
フェイスシールド 20P
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(20枚)当日出荷飛沫を防ぐ!快適なつけごこちでしっかりカバー「フェイスシールド」。[特長]。1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ。2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい。3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。4.頭周りに合わせてバンドの長さを調節可能(52~63cm)。5.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる。6.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利材質シールド面=ポリプロピレン(PP)0.2mm/バンド=ポリプロピレン(PP)0.5mm寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:340×300長さ(cm)装着時バンド:約52~約63(調節可能)/バンド差し込み式
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(33件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)仕様UVカット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)約170レンズ色クリア対応MP型対応、溝付型対応機能紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
センシングエッジ形 大型エッジ
オジデン(大阪自動電機)¥36,980~税込¥40,678~1台17日以内出荷から32日以内出荷外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点動作力約13N(Φ15押圧板)材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス
山本光学(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。仕様めがね併用可、レンズ交換可セット内容フレーム1本+レンズ 3枚付種類フェイスシールドグラスレンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート、レンズ止めパーツ/エラストマー材質(レンズ)PETレンズ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応特性YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
センシングエッジ形 中型エッジ
オジデン(大阪自動電機)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から17日以内出荷外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。全長(mm)1000色黒品名センシングエッジ使用温度範囲(℃)-10~60保護構造防滴形(IP54相当)ねじ径皿ねじM4~M6推奨定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a接点定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)防水仕様密封防滴形(IP-54相当)耐電圧(V/min)AC500
センシングエッジ形 ミニエッジ
オジデン(大阪自動電機)¥24,980~税込¥27,478~1台32日以内出荷外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。付属品F・両Aチャンネルともあり仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ全長(mm)1000品名センシングエッジ使用温度範囲(℃)-10~60保護構造防滴形(IP54相当)ねじ径皿ねじM3~M4推奨定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a接点定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)防水仕様密封防滴形(IP-54相当)耐電圧(V/min)AC500











![フェイスプロテクター[クリヤー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03603765-180824-02.jpg)
![フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55319347-200814-02.jpg)