カテゴリ
- 接着剤・補修材(15)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「araldite 2000」の検索結果

Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン
セメダイン(5件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ
3M(スリーエム)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から91日以内出荷危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液エポキシ樹脂補修用接着剤
スリーボンド(28件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(200g)当日出荷常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)
LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)
セメダイン(11件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(50g)ほか当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途【1.】異種材料(特に金属×樹脂・CFRP)の強力接着に適しています。 例:アルミとカーボン(CFRP)の接合(ドローン部品など)、金属とプラスチックの固定(機械カバー・電子機器部品) 【2.】工業製品・組立用途(家具・車両・建材)に適しています。 例:スチール製オフィス家具(デスク・キャビネット)の組立、自動車・車両部品・建築部材の組立 【3.】金属部品・板金・スポーツ用品の高強度接着に適しています。 例:金属板の貼り合わせ(板金加工、筐体製作)、マグネットや金属パーツの固定付属品ノズル種別2液混合型色A剤:白色、B剤:灰色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3硬化時間(分)6(23℃)塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー
セメダイン(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781袋(50本)当日出荷容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤
スリーボンド(21件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(200g)当日出荷せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856色主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個(50mL)当日出荷焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。トラスコ品番393-9448セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g)色(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色タイプチューブ・急速硬化容量(g)30可使時間(分)(25℃)約5主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材硬化時間(時間)(25℃)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性![ラビットラバーリペアー専用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536323-181106-02.jpg)
ラビットラバーリペアー専用ガン
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥41,980税込¥46,1781本当日出荷ラピッドラバーリペア専用ガンです。トラスコ品番377-7596適合機種ラビットラバーリペ(96675)材質スチール質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)
セメダイン(120件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(25g×5セット)欠品中構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など付属品ヘラ仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)成分変性アクリル樹脂100%セット内容A剤+B剤 25g種別化学反応形接着剤色A剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンドクイック5
コニシ(86件のレビュー)¥829~税込¥912~1セット(15g)ほか当日出荷2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理成分エポキシ樹脂系色淡色半透明混合比主剤:硬化剤=1:1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型
セメダイン(32件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(6g)ほか当日出荷から翌々日出荷混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途【1.】金属・陶磁器など硬い素材の接着に適しています。 例:金属部品の固定(ネジ台座、ブラケットの接着)、陶器の割れ補修(花瓶・置物など)、金属と硬質プラスチックの接着(DIY部品の組立) 【2.】日曜大工(DIY)や補修・制作作業に適しています。 例:家具の補修(椅子脚・金具の修理)、屋外DIY(工具部品・金具の固定)、建築金物の簡易取り付け・現場補修 【3.】模型・ホビー・精密部品の制作や補修に適しています。 例:プラモデルや金属模型の接着・補修、釣り具(ルアー・竿部品)の補強・修理、電子部品や精密機械の組立・固定
オートミックス パネルボンド
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。付属品ミキシングノズル2本色黒種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ
スリーボンド(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(100g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間比重主剤:1.19、硬化剤:1.03可使時間(分)70硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
オートミックス パネルボンドミニ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本欠品中スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)色黒容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状







![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)





![ラビットラバーリペアー専用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536323-181106-02.jpg)