カテゴリ

  • 制御機器(344)

「arcol hs50」の検索結果

関連キーワード
344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS50 1K J ARCOL(OHMITE)HS50 1K JARCOL(OHMITE)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 4R7 J ARCOL(OHMITE)HS50 4R7 JARCOL(OHMITE)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 2R F ARCOL(OHMITE)HS50 2R FARCOL(OHMITE)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 1K5 J ARCOL(OHMITE)HS50 1K5 JARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 4R F ARCOL(OHMITE)HS50 4R FARCOL(OHMITE)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 50W 4Ω ±1% 1袋 30個入 ARCOL(OHMITE)シャーシ取り付け抵抗器 50W 4Ω ±1% 1袋 30個入ARCOL(OHMITE)
49,980税込54,978
1袋(30個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:4Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7150-15
HS50 30R J ARCOL(OHMITE)HS50 30R JARCOL(OHMITE)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,100Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,100Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
15,980税込17,578
1袋(20個)
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm全体の幅 = 29.7mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
859税込945
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 50W 10kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)シャーシ取り付け抵抗器 50W 10kΩ ±1%ARCOL(OHMITE)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7117-06
HS100 50R J ARCOL(OHMITE)HS100 50R JARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,18Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,18Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
839税込923
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 18Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,24Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,24Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 24Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 50R F ARCOL(OHMITE)HS50 50R FARCOL(OHMITE)
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 10R F ARCOL(OHMITE)HS50 10R FARCOL(OHMITE)
969税込1,066
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 30R F ARCOL(OHMITE)HS50 30R FARCOL(OHMITE)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 250R F ARCOL(OHMITE)HS50 250R FARCOL(OHMITE)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 1R F ARCOL(OHMITE)HS50 1R FARCOL(OHMITE)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 150R J ARCOL(OHMITE)HS50 150R JARCOL(OHMITE)
899税込989
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 40R F ARCOL(OHMITE)HS50 40R FARCOL(OHMITE)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 3R F ARCOL(OHMITE)HS50 3R FARCOL(OHMITE)
979税込1,077
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 R5 J ARCOL(OHMITE)HS50 R5 JARCOL(OHMITE)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 8R F ARCOL(OHMITE)HS50 8R FARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500Ω,±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
969税込1,066
1個
6日以内出荷
抵抗 = 500Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm全体の幅 = 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 2K2 J ARCOL(OHMITE)HS50 2K2 JARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 25R F ARCOL(OHMITE)HS50 25R FARCOL(OHMITE)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 10K J ARCOL(OHMITE)HS50 10K JARCOL(OHMITE)
779税込857
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 10R J ARCOL(OHMITE)HS50 10R JARCOL(OHMITE)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 15R F ARCOL(OHMITE)HS50 15R FARCOL(OHMITE)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 R25 F ARCOL(OHMITE)HS50 R25 FARCOL(OHMITE)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 75R J ARCOL(OHMITE)HS50 75R JARCOL(OHMITE)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 1R J ARCOL(OHMITE)HS50 1R JARCOL(OHMITE)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 16R F ARCOL(OHMITE)HS50 16R FARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 12R J ARCOL(OHMITE)HS50 12R JARCOL(OHMITE)
899税込989
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 100R F ARCOL(OHMITE)HS50 100R FARCOL(OHMITE)
869税込956
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 470R J ARCOL(OHMITE)HS50 470R JARCOL(OHMITE)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 5R J ARCOL(OHMITE)HS50 5R JARCOL(OHMITE)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 35R F ARCOL(OHMITE)HS50 35R FARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 27R J ARCOL(OHMITE)HS50 27R JARCOL(OHMITE)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 2R5 F ARCOL(OHMITE)HS50 2R5 FARCOL(OHMITE)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応