カテゴリ

  • 制御機器(173)
    • 産業用PC本体(81)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(48)
    • ユニバーサル基板(6)
  • 科学研究・開発用品(26)
    • 実験関連品(26)
  • 学童・教育用品(226)
    • プログラミング/ロボティクス(226)
  • 事務用品(15)
    • 専門書(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ

「arduino」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arduino Uno Rev3 ArduinoArduino Uno Rev3Arduino(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」 共立プロダクツArduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」共立プロダクツ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板 サンハヤトユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板サンハヤト(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ穴径(Φmm)0.9パターンドットパターン
Arduino Uno R4 Minima ArduinoArduino Uno R4 MinimaArduino
4,998税込5,498
1台
当日出荷
Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34関連資料(2.2MB)通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
Arduino Uno R4 WiFi ArduinoArduino Uno R4 WiFiArduino
7,198税込7,918
1台
当日出荷
Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得
仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAMピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWMロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3入力電圧範囲(V)(VIN)6~24関連資料(16.33MB)通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
Arduino NANO EVERY ArduinoArduino NANO EVERYArduino
3,998税込4,398
1台
当日出荷
従来のArduino Nanoと同サイズで、コントローラをATmega4809に刷新した新型のArduino Nano EVERYです。メモリサイズを中心に性能が拡張されています。ヘッダーピン実装済み。
仕様●3.3 Vピン最大電流:50 mA●CPU Flash Memory:48 KB●I/Oピン最大電流:20 mA●SRAM:6KB●動作周波数:20 MHz●外部入力電源電圧(推奨):7~12 V寸法(mm)45×18使用CPUATMega4809動作電圧(V)5
Arduino Due ArduinoArduino DueArduino(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能)仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz動作電圧3.3V入力電圧(V)7~12(推奨)、7~20(定格範囲)
Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット 共立プロダクツArduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット共立プロダクツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
入門者向けセットです。
種類工作キットセット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
Mega2560 Rev3 ArduinoMega2560 Rev3Arduino(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)256K仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力16動作電圧7~12V
Arduino Micro ArduinoArduino MicroArduino
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:-●マイコン:ATmega32U4●主要チップ:-●マイコン電圧:5V●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2108-35
Arduino Uno SMD ArduinoArduino Uno SMDArduino
6,198税込6,818
1台
予約販売
フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V入力電圧(V)7~12(推奨)
モーターシールドRev3 ArduinoモーターシールドRev3Arduino
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:モータードライバー●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2025-52
Arduino Leonardo ArduinoArduino LeonardoArduino
6,998税込7,698
1台
当日出荷
メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。
種類完成品メモリー(フラッシュ)32KB仕様マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz動作電圧5V入力電圧(V)7~12
GSM用ダイポールアンテナ Arduino MKR WAN 1310用 ArduinoGSM用ダイポールアンテナ Arduino MKR WAN 1310用Arduino
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:サポート部品●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2103-82
TDSメーター Arduino用 KeyestudioTDSメーター Arduino用Keyestudio
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水質検査のTDSメーターモジュールです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4141-01
Arduino MKR IoTキャリアボード ArduinoArduino MKR IoTキャリアボードArduino
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2095-88
Arduino Uno SMD R3 ArduinoArduino Uno SMD R3Arduino
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2095-84
Arduino NANO 33 IoT ArduinoArduino NANO 33 IoTArduino
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:-●マイコン:SAMD21●主要チップ:-●マイコン電圧:3.3V●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2217-08
センサーキット Arduino用 Keyestudioセンサーキット Arduino用Keyestudio
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
Uno本体付きで、いろいろなセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続Arduino標準アズワン品番4-4169-01コンポーネント48種
Arduino MKR WAN 1310 ArduinoArduino MKR WAN 1310Arduino
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:メーカーオリジナル●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:メーカーオリジナルアズワン品番68-2103-80
Arduino Uno Mini Limited Edition ArduinoArduino Uno Mini Limited EditionArduino
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2095-89
Arduino 9軸モーションシールド ArduinoArduino 9軸モーションシールドArduino
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:センサー●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2095-83
4 Relays Shield Arduino4 Relays ShieldArduino
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:I/O●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2095-85
Arduino Ethernet Shield 2 WITHOUT PoE ArduinoArduino Ethernet Shield 2 WITHOUT PoEArduino
8,898税込9,788
1台
当日出荷
Arduino用のイーサネッシールドで、Arduino UNOや、Arduino MEGA 2560にオンボードするだけで簡単に10/100BASE-Tのイーサネット機能を追加できます。イーサネットコントローラーにW5500、microSDカードスロットを搭載。PoE(Power Over Ethernet)無しタイプです。
種類工作キット仕様IEEE802.3af準拠、イーサネットコントローラ:W5500、接続速度:10/100Mb、W5500とSDカードにはSPIで通信、PoE(Power Over Ethernet)無しタイプ動作電圧5V
Arduino プロトシールド R3 ピンヘッダ付未実装品 ArduinoArduino プロトシールド R3 ピンヘッダ付未実装品Arduino
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:プロトタイプ、ユニバーサル●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2095-91
Arduino MKR用 Grove互換コネクタキャリアボード ArduinoArduino MKR用 Grove互換コネクタキャリアボードArduino
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:LilyPad●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:LilyPadアズワン品番68-2095-90
KEYESTUDIO Arduino Uno KeyestudioKEYESTUDIO Arduino UnoKeyestudio
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ArduinoUno互換です。
接続Arduino標準アズワン品番4-4171-01
CAN-BUSシールド Arduino用 KeyestudioCAN-BUSシールド Arduino用Keyestudio(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マイクロSDによるデータの読み込み・保存ができます。
接続Arudino標準アズワン品番4-4139-01
Arduino UNO用 シンプルアクリルベース 共立プロダクツArduino UNO用 シンプルアクリルベース共立プロダクツ(1件のレビュー)
569税込626
1台
当日出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ!4穴タイプのArduino UNOサイズ互換ボード(例:Genuino 101など)であれば、どのボードでも使用できるシンプルなアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。
種類工作キット付属品アクリル板(保護紙付き)×1枚、六角スペーサー×4個、トラスネジ×4個、ナット×2個、ゴム足×4個
小型Arduino互換基板 テクノアルタエンジン小型Arduino互換基板テクノアルタエンジン
1,398税込1,538
1台
当日出荷
ArduinoIDEで開発可能 小型のArduino互換基板ブートローダーが書かれています。USBケーブルのみでスケッチを書き込めます。Groveコネクタ実装可能、さまざまなセンサーやLEDなどのデバイスをすぐに接続でき、電子工作やプロトタイプがすぐに作成可能です。Groveコネクタは付属します。
仕様●CPU Flash Memory:16KB●SRAM:2KB●アナログIN:10本●アナログOUT:7本●デジタルIO:16本●動作周波数:最大20Mhz寸法(mm)20.3×43.8使用CPUATtiny1616
Arduino Nano Every ピンヘッダ付 ArduinoArduino Nano Every ピンヘッダ付Arduino
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino Nano●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino Nanoアズワン品番68-2037-29
スマートカーセット Arduino用 Keyestudioスマートカーセット Arduino用Keyestudio
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ロボットアーム付きのスマートカーです。 Bluetoothモジュールを使用してスマートフォンで操作ができます。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続Arduino標準アズワン品番4-4167-01コンポーネント47種
パッシブブザー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioパッシブブザー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
459税込505
1セット
当日出荷
圧電スピーカーにより、音程を変えられます。
Arduino用ブートローダ/スケッチライタ(完成品) アイロジックArduino用ブートローダ/スケッチライタ(完成品)アイロジック
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
Arduino互換機を内蔵したArduinoISP AVRライタ ArduinoISPを利用したAVRマイコンのフラッシュメモリライタです。Arduino互換機を内蔵しているため単独で動作します。 Arduinoに使われているATmega168/328P(28ピン)だけでなく、安価なATmega88/88V/168Pでのブートローダ、スケッチの書き込みが可能です。 ピン数の少ないATtiny44/84(14ピン),ATtiny45/85(8ピン)ではスケッチの書込みに対応しています。 ICSP端子を搭載しているので、既に基板に実装されたマイコンにも書き込みができます。
メインボード Arduino用 EasyPlug Keyestudioメインボード Arduino用 EasyPlugKeyestudio
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
Arduino本体です。
接続EasyPlugアズワン品番4-4151-01
環境センサーセット Arduino用 Keyestudio環境センサーセット Arduino用Keyestudio(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
Uno本体付きで、環境測定のセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続Arduino標準アズワン品番4-4168-01コンポーネント37種
電子部品スターターキット Arduino用 Keyestudio電子部品スターターキット Arduino用Keyestudio
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワイヤー、ジャンパー、LEDなどの電子部品のスターターキットです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4137-01
アクティブブザー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioアクティブブザー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
489税込538
1セット
当日出荷
電子ブザーにより、決まった音程で鳴ります。
4WDロボットキット Arduino用 Keyestudio4WDロボットキット Arduino用Keyestudio
15,980税込17,578
1個
予約販売
4WDロボットの製作キットです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4140-01
プッシュボタン Arduino用 KSシリーズ Keyestudioプッシュボタン Arduino用 KSシリーズKeyestudio
469税込516
1セット
当日出荷
押しボタンです。
...