カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空圧工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)

「arg4l」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ARG BIG DAISHOWAチップ ARGBIG DAISHOWA
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ARG - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG - 圧力計内蔵レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
圧力計内蔵レギュレータ SMC圧力計内蔵レギュレータSMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)アジャスタブルリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
9,098税込10,008
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS刃数6
(1ARG)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(1ARG)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
679税込747
1個
当日出荷から16日以内出荷
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series SMCARG20(K)-B~ARG40(K)-B SeriesSMC
6,498税込7,148
1個
20日以内出荷
ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
仕様取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gブラケットブラケット付ハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85RoHS指令(10物質対応)対応圧力計取付角度180°排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
フィルタレギュレータ (AW20P-~) SMCフィルタレギュレータ (AW20P-~)SMC
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
減速器 NSK(ナカニシ)減速器NSK(ナカニシ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途E3000共用外径(Φmm)30付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計 SMC圧力計SMC(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)アジャスタブルリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS
減速器 NSK(ナカニシ)減速器NSK(ナカニシ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途E2000共用外径(Φmm)22.8RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレンモノタロウ(187件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
チップ BRG BIG DAISHOWAチップ BRGBIG DAISHOWA
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) SMCARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
8,398税込9,238
1個
18日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き機能逆流機能付設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計内蔵圧力計取付角度排気機構ノンリリーフタイプオーダーメイド仕様標準