カテゴリ

  • 防犯用品(18)
  • 制御機器(8)
  • 学童・教育用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)

「arlo pro」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーロ(Arlo) Pro 5S 2K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角160° arlo(アーロ)アーロ(Arlo) Pro 5S 2K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角160°arlo(アーロ)
17,980税込19,778
1個ほか
4日以内出荷
パワフルなArlo Pro 5S 2Kで自宅を守りましょう。2K HDRビデオ、12倍ズーム、カラー夜間撮影などの機能で、最先端の鮮明さを実現。デュアルバンドWi-Fiにより、最も強いネットワークに自動で接続します
適合互換性のあるベースステーション:VMB4000、VMB4500、VMB4540、VMB5000に対応、夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個温度(℃)動作保証:-20~45機能ビデオ:自動追跡、自動ズーム、HDR解像度2K視野角レンズの最大:160°対角モードビデオ:2K、1080P、720Pデジタルズーム12倍RoHS指令(10物質対応)対応音声全二重双方向音声動作検知単一動作検知、水平方向130°バッテリー寿命最長8か月
アーロ(Arlo) Ultra、Ultra 2、Pro 3、Pro 4、Pro 5S 2K、Essential用ソーラーパネル arlo(アーロ)アーロ(Arlo) Ultra、Ultra 2、Pro 3、Pro 4、Pro 5S 2K、Essential用ソーラーパネルarlo(アーロ)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
太陽光発電を利用して、Arloワイヤレスカメラや投光器に電力を供給します。
付属品電源ケーブル付きソーラーパネル、USB-Cアダプターケーブル、マイクロUSBアダプターケーブル、マグネットアダプターケーブル、ネジキット付きショートウォールマウント、クイックスタートガイド、安全ガイドRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラArlo Essentialシリーズ、Go 2シリーズ、Pro 3シリーズ以上、Ultraシリーズ、ワイヤレス投光器に対応
Arlo Ultra 2 屋外対応 4Kネットワークカメラ 2台セット arlo(アーロ)Arlo Ultra 2 屋外対応 4Kネットワークカメラ 2台セットarlo(アーロ)
69,980税込76,978
1セット(2個)
4日以内出荷
配線不要のワイヤレス接続4K防犯カメラ。録画した動画はスマホで確認、時間と場所を問わずアプリを起動すれば自宅の様子を確認できます。
仕様スポットライト:あり、ナイトビジョン:IRカットフィルター付き高出力赤外線LED (850 nm)出力電源アダプター:5V2A入力電源アダプター:100~240 AC、50/60 HZマイクロホンノイズキャンセレーション付き双方向音声準拠規格128ビットSSL、AED-128、TSLバッテリー駆動時間:3~6ヶ月※設定により異なります解像度動画:4K、2K、1080p、720p保証期間1年視野角180°充電時間(時間)3.5※条件によって異なります使用場所屋外デジタルズーム12倍ネットワークタイプ802.11 b/g/n、Bluetooth Low Energy 4.2RoHS指令(10物質対応)対応音声双方向音声動作温度範囲(℃)-20~45動作検知双方向 動作検知(150°視野角)microSDカードスピードクラス10、UHS1、V10
アーロ(Arlo) Essential 2K 屋外用セキュリティカメラ (第2世代) 屋外・屋内 ワイヤレスカメラ 内蔵スポットライト カラーナイトビジョン arlo(アーロ)アーロ(Arlo) Essential 2K 屋外用セキュリティカメラ (第2世代) 屋外・屋内 ワイヤレスカメラ 内蔵スポットライト カラーナイトビジョンarlo(アーロ)
12,980税込14,278
1個ほか
4日以内出荷
Essential屋外用カメラは、鮮明な2K解像度でスマートホームセキュリティを提供します。12倍ズームでナンバープレートや目の色を詳細に確認できます。アラートを受信し、スマートフォンでライブビデオを見ることができます。一体型スポットライトで侵入者を追い払ったり、Arlo Secureアプリから自動または手動でサイレンを鳴らして侵入者を追い払ったりできます。カラーナイトビジョンで暗い場所でも詳細を確認し、ノイズキャンセリングオーディオで訪問者の声をはっきりと聞き、会話することができます。Wi-Fiに直接接続して数分でセットアップが完了し、充電式バッテリーと耐候性設計により、安心して設置できます。
範囲最大91 m (見通し距離)センサー画像:4メガピクセル対応マイク:あり機能ビデオ:カラー夜間撮影機能解像度最大2560×1440 (2K)視野角レンズ:対角130°モードビデオ:2K, 1080p, 720p動作温度(℃)マイナス20~45デジタルズーム12倍RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命最長4か月イーサネット対応2.4 GHz Wi-Fi
アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180° arlo(アーロ)アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180°arlo(アーロ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
【4K HDRの超高解像度 + 高視野角ですべてを捉える】4K HDRの超高解像度で車のナンバープレート等、小さく細かなものまで鮮明に捉えます。また、広角レンズ採用で180度の高視野角を確保しつつ、自動補正により魚眼レンズのような歪みをなくします
適合夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個温度(℃)動作保証:-20~45センサー画像:8メガピクセル機能ビデオ:自動追跡およびズーム、HDR解像度4K視野角レンズの最大:180°対角モードビデオ:4K、2K、1080p、720pデジタルズーム12倍RoHS指令(10物質対応)対応音声全二重双方向音声動作検知デュアルモーション検知器、水平方向に150度バッテリー寿命最長6か月
OnLord(オンロード) OL-334W ソーラー式カメラ型センサーライト防塵防水 オンスクエアOnLord(オンロード) OL-334W ソーラー式カメラ型センサーライト防塵防水オンスクエア(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
欠品中
オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付)ホワイト質量(g)約600電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません)全光束(Lm)約700光源LED8灯(8W)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間防塵防水性能IP66ソーラーパネル種類多結晶シリコン動作温度(℃)-10~40製品サイズ(mm)約85×215×125~215点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型ブロードウォッチ(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線画面サイズ4.3インチ
200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)ブロードウォッチ(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
欠品中
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711使用場所屋外関連資料(1.21MB)電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
舶用日誌 港文庫舶用日誌港文庫(2件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷から6日以内出荷
一部の日誌に関しては、国土交通省が定める船員法に基づく書式の船舶日誌です。
天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ天井型メモリーカード記録防犯カメラブロードウォッチ(33件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型仕様防水仕様なし、赤外線機能あり寸法(mm)約Φ93×65質量(g)約170電源DC5V/2A(ACアダプター使用)センサー1/4インチCMOS解像度640×480または353×288ピクセルフォーマット形式(録画)3GP撮影距離(cm)約20~∞カラーモード赤外線LED照射時は白黒最低被写体照度(Lux)0画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)画角60度
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
44,980税込49,478
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
ワーロンシート ベーシックシリーズ WARLONワーロンシート ベーシックシリーズWARLON(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
日本の文化と伝統をベースに誕生したワーロンシート。意匠性、厚みやサイズも豊富です。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ(0.45mm厚み除く)。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+和紙+塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKネットワークWi-FiカメラTP-LINK(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプスマートカメラ
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKパンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプスマートカメラ
RS PRO クロック 電池 RS PRORS PRO クロック 電池RS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
RS PRO せん断ロック RS PRORS PRO せん断ロックRS PRO
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
ACまたはDC操作 = DC消費電流 = 900mA奥行き(深さ) = 25 mm高さ = 182 mmスローラッチ = 5mm電源電圧 = 12 → 24V dc幅 = 30mmRS SL500 Shearlock. 12 → 24 V dcの自動調整 2500 lbs (1200 kg)の保持力 動作電流: 900 mA 用途: あらゆるタイプの90 → 180 ゜ドア オールインワンの設計 垂直又は水平取り付け 監視付き
RoHS指令(10物質対応)対応
防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セットブロードウォッチ(15件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に防水仕様屋外使用可能セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1電源家庭用コンセント(100V)解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ4.3インチ画素数約30万画素画角(レンズ)約120度
30万画素屋外型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ4台セットブロードウォッチ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)機能赤外線
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)8.5センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)光源LED 0.5W×12個明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n周波数帯域(GHz)2.4セキュリティWPA/WPA2対応OSiOS 16以降、Android 12以降対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/nプロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
【屋外対応】バッテリーワイヤレスカメラ C3A EZVIZ【屋外対応】バッテリーワイヤレスカメラ C3AEZVIZ
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
配線不要 置くだけで簡単に防犯対策 265万画素、人感センサー、バッテリー内蔵、 鮮明なハイビジョン映像 1台のカメラで部屋全体を監視 C3A は長時間運用可能な 5,500mAh 充電可能バッテリを備えているほか、配線が一切不要な設計となっており、単独で場所を問わず設置できます。 PIR 動体検知 1080pビデオ 5500mAhの充電型リチウムバッテリ 双方向の会話 126°の対角画角 IP65の防塵、防水性能 ナイトビジョン(最大 7.5 メートル) microSD カードをサポート(最大 128GB)
防塵防水性能IP65使用場所屋外画素数265万画素画角対角:130°機能デイナイト:対応映像圧縮方式H.264最大解像度1920×1080ストレージmicroSDカード:最大128GB警報方式動体検知適合規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)バッテリー容量(mAh)5500供給電源DC5V最大消費電力(W)5照射距離(m)赤外線:最大7.5寸法(mm)56×70×92質量(g)215仕様NR:3D DNR、WDR:DWDR、BLC:対応
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台取扱説明書(0.94MB)適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
ブロアファン RG 160 Nシリーズ EBM PAPSTブロアファン RG 160 NシリーズEBM PAPST
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcブロアタイプ = 遠心分離AC/DC動作 = DC風量 = 209m3/hシリーズ = RG 160 N高さ = 220mm幅 = 220mm奥行 = 56mm寸法 = 220 x 220 x 56mmファン回転速度 = 2850rpm騒音レベル = 66dB(A)ベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm整流タイプ = エレクトロニック垂直取り付け穴の間隔 = 203mmebm-papst Centrifugal FanThe ebm-papst centrifugal fan has an airflow of 209m3/h and a supply voltage rating of 24VDC. It is designed for operation in the harshest of environments. These fans are constructed for high dust, high humidity and direct water exposure in indoors and outdoors. They are ideal for wash-down situations and cannot be damaged by continuous immersion in water making them suitable for a broad range of applications. It is 220mm long, 220mm wide and 56mm deep. With a construction based on the entire motor (winding and PCB) being completely coated in plastic, the integrated operating electronics of ebm-papst fans are completely encased and the cable connection is specially sealed. Note: To prevent overloading the motor, these blowers must be operated against the minimum static pressures.Features and BenefitsDC fans with electronic rotor switching and integrated electronic switching regulation Maintenance free Fibreglass-reinforced plastic, PBTP housing and PA vane Protected against polarity reversal and overload Electric connection with two 22AWG rated wiresApplicationsIndustrial use Central air conditioning units or building ventilation systems AutomobileCertificationsCE certified IP68 rated
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ 16極 パネルマウント LORLINロータリスイッチ 16極 パネルマウントLORLIN
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
BCKS シリーズは、IP65 等級の密閉構造になっています。品番 ; 739-2515 739-2515、; 739-2724 を参照してください 739-2724 を参照してくださいBinary Coded Rotary Switch - BCK ; BCKS (IP65) SeriesLorlin BCK and IP65 sealed BCKS binary coded rotary switchesThese panel mount, binary coded rotary switches have silver plated contacts and are available with an option of adjustable rotation limit stops (restricts number of positions) or non stop continuous rotationFeatures and Benefits:Contacts rated 150mA @ 50Vac/dc PCB terminals Proof voltage 250Vac UL-VO rated 27.5mm diameter body Binary coded hexadecimal, code 033 22.5o indexing Adjustable stop and continuous rotation options Metric shaft 50mm long, 6mm diameter spindle with no flat for easy mounting of collet knobsThe bush is 8mm long with a M10x0.75mm thread
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 LockIDEC(和泉電気)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actu
仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1661アズワン品番65-7798-43
プロセスメータ LED MURATA(村田製作所)プロセスメータ LEDMURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
The Murata DMS-20PC series Loop powered process monitor LEDDMS-20PC-4/20 Series are the worlds fi rst loop-powered digital panel meters with a large, easy-to-read, bright red, LED displayAll operating power is derived directly from the loop current iMaxPanel Thickness- 0.090(2.29) with supplied screws Operating Temperature 40 to +75℃
仕様●特性測定:DC Powered●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●奥行き:24mm●コード番号:230-7927アズワン品番65-7302-47
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 ASIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2AIthasmanualorautomaticresetswitchfunctionalityIthasasizeS0ItcanbemountedwithcontactormountingThetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminalDuetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypesIthaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 LockIDEC(和泉電気)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operationMechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressedSpring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from looseningNo need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1655アズワン品番65-7798-08
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 LockIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operationMechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressedSpring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from looseningNo need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1658アズワン品番65-7798-07
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 LockIDEC(和泉電気)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operationMechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressedSpring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from looseningNo need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●ロックスタイル:電源●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1659アズワン品番65-7798-58
Flexible Qwiic Cable - 50mm SPARKFUNFlexible Qwiic Cable - 50mmSPARKFUN
469税込516
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a 50mm long 4-conductor cable with 1mm JST termination. It's designed to connect Qwiic enabled components together but can be used for other applications as well. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our original Qwiic cable particularly in tight spaces or enclosures.Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.FeaturesDimensions:50mm(1.96")Length
アズワン品番67-0426-06
Arduino Nano Every SPARKFUNArduino Nano EverySPARKFUN
5,698税込6,268
1個
33日以内出荷
DescriptionTurn your ideas into a reality quickly with the new Arduino Nano EveryThis small, robust and powerful board has the same classic Nano footprint loved worldwide. It can be programmed with the easy to use Arduino IDE available offline an
アズワン品番67-0422-87
Flexible Qwiic Cable - 100mm SPARKFUNFlexible Qwiic Cable - 100mmSPARKFUN
659税込725
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a 100mm long 4-conductor cable with 1mm JST termination. It's designed to connect Qwiic enabled components together but can be used for other applications as well. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our original Qwiic cable particularly in tight spaces or enclosures.Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.FeaturesDimensions:100mm(3.93")Length
アズワン品番67-0426-05
Flexible Qwiic Cable - 200mm SPARKFUNFlexible Qwiic Cable - 200mmSPARKFUN
679税込747
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a 200mm long 4-conductor cable with 1mm JST termination. It's designed to connect Qwiic enabled components together but can be used for other applications as well. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our original Qwiic cable particularly in tight spaces or enclosures.Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.FeaturesDimensions:200mm(7.87")Length
アズワン品番67-0426-04
Logitech C270 Webcam - USB 2.0 SPARKFUNLogitech C270 Webcam - USB 2.0SPARKFUN
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is the Logitech C270 Webcam. With a sleek compact look and a black finish, this is not just for looks. This economical choice provides a 720p/30FPS HD resolution in a 16:9 widescreen format. The Logitech C270 webcam is compatible with most major messaging applications like Skype, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger and more, giving you a wide selection of use.Fluid Crystal technology provides smoother videos, sharper pictures, richer colors and clearer sound in real-world conditions. With the automatic light correction, even if you make a video call in dim or poorly backlit settings, the camera will intuitively adjust to produce the best possible image.The built-in noise-reducing mic makes sure your voice comes across clearly, even if you're in busy surroundings. This flexible webcam comes with a universal clip for mounting so you can either attach it securely to your screen or sit it on a shelf.FeaturesUSB portMax Resolution - 720p/30fps16:9 WidescreenPhoto Resolution - 3MPFocus Type - Fixed focus 40cm and beyondLens Type - PlasticAuto Light CorrectionBuilt-in mic with noise cancellation - monoField of View 60°
アズワン品番67-0427-16
SparkFun Load Sensor Combinator SPARKFUNSparkFun Load Sensor CombinatorSPARKFUN
839税込923
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun Load Sensor Combinator is a bare PCB that combines four load sensors into a standard four-wire Wheatstone bridge configuration. If you open up an electronic bathroom scale, you'll find a large rat's nest of wires. The Load Sensor Combinator was created to combine the 12 wires found in a bathroom scale into the standard four-wire Wheatstone bridge configuration.This version of the SparkFun Load Sensor Combinator features a few changes that you specifically asked for! We updated the silk on the breakout to read "C/+/-" instead of "R/W/B" and moved the temperature sensor connector away from the standoff hole.You can either use four individual load sensors or simply purchase an off-the-shelf bathroom scale and hack the combinator into it rather than trying to design a base to properly mount four load sensors.This board works great with our Load Cell Amplifier breakout board; the five pins on the edge of the combinator line up directly to the five pins on the amplifier.If your amplifier and supporting electronics are more than a few inches away from the scale, an RJ45 footprint is provided. The four Wheatstone pins(E+/E-/S+/S-)as well as the shield pin are connected to twisted pairs within a standard cheap Ethernet cable. This allows the amplifier board to be placed many feet away from the scale itself.The combinator board also includes a footprint for the DS18B20 one-wire temperature sensor. This allows the user to gather the temperature of the scale in case there is a large variance between the scale and the amplifier. These three pins are accessed through the RJ45 connection as well, allowing remote temperature readings to be gathered over one twisted pair Ethernet cable.NOTE:The SparkFun Load Sensor Combinator will only work with 3 wire load sensors, it is not compatible with 4 wire load cells.
アズワン品番67-0419-93