カテゴリ

  • バイク純正部品(4,780)
  • 制御機器(1,062)
  • トラック純正部品(1,002)
  • 自動車純正部品(893)
  • 農業機械(841)
  • パソコン/周辺機器(738)
  • 機構部品(303)
  • 学童・教育用品(286)
  • 作業服(245)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
  • バイク部品(196)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(182)
  • 自転車部品(166)
  • 住設機器(122)
  • メカニカル部品(102)
  • 事務用品(95)
  • 作業工具(85)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • 電気材料(69)
  • 科学研究・開発用品(69)
  • 家電(58)
  • 切削工具(55)
  • オフィス家具(48)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 手袋(35)
  • 測定用品(33)
  • 物流用品(25)
  • 厨房用品(23)
  • 安全保護具(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • カー用品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 介護用品(17)
  • 医療(15)
  • 電動工具(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 清掃用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 空圧工具(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 梱包用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全標識(6)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 保管用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「arm」の検索結果

12,136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アラーム盤 ARM 河村電器産業小型アラーム盤 ARM河村電器産業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)樹脂種類警報盤
メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパックViking Arm
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0614ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
ファルテッコー for ARM FALCONファルテッコー for ARMFALCON
2,798税込3,078
1箱(1枚)
欠品中
耐切創
質量(g)50幅(cm)10.5長さ(cm)38保護対象:手首~肘上
バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚 Viking Armバイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚Viking Arm
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
バイキングアームの標準付属のプレートセット(6mm厚)と付け替える事でより狭いスペースに爪を差し込むことが出来ます。特にクランプモードで床材を敷き詰める作業などで便利です。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0610材質亜鉛メッキ炭素鋼幅(mm)62高さ(mm)3奥行(mm)77耐荷重(kg)50爪幅(mm)62
バイキングアーム キャビネット設置アダプター Viking Armバイキングアーム キャビネット設置アダプターViking Arm
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0611材質ポリアミド/TPE幅(mm)115高さ(mm)385奥行(mm)104耐荷重(kg)50
バイキングアーム リフティングパッド Viking Armバイキングアーム リフティングパッドViking Arm
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
バイキングアームのリフティングプレートに取り付ける事でスリップや対象物に傷がつくのを防ぎます。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0613材質ポリアミド/TPE幅(mm)64高さ(mm)30奥行(mm)65
メカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセット Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセットViking Arm
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0608ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×130ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
バイキングアーム ベースパッド Viking Armバイキングアーム ベースパッドViking Arm
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
バイキングアームのベースプレートに取り付ける事でスリップや床面に傷がつくのを防ぎます。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0612材質ポリアミド/TPE幅(mm)114高さ(mm)17奥行(mm)103
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付け方法(B) DINレール取付
(1ARM)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)(1ARM)ハーネス、インストルメントMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
アラーム盤 ARM 河村電器産業アラーム盤 ARM河村電器産業
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
金属製・露出型
横(mm)330深さ(mm)100材質(本体)金属種類警報盤
アーム固定ホルダー ARM-STシリーズ DR.MEDアーム固定ホルダー ARM-STシリーズDR.MED
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
腕にフィットするソフトタイプです。任意の位置で固定できるベルト付きです。内部にアルミニウムバーが入っており、関節の曲げを防ぎます。アルミニウムバーを取り出して洗濯できます。
材質ネオプレン、ポリエステル、アルミニウム付属品固定ベルト×4本
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-10 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-10三木プーリ
12,158税込13,374
1個
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
(85241)ARM, RR WIPER トヨタ(85241)ARM, RR WIPERトヨタ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
ARM (49) MAZDA(マツダ)ARM (49)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ARM (23) MAZDA(マツダ)ARM (23)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ARM (10) MAZDA(マツダ)ARM (10)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ARM (03) MAZDA(マツダ)ARM (03)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ARM FOR DISTRIBUTION PUMP Merck(メルクミリポア)ARM FOR DISTRIBUTION PUMPMerck(メルクミリポア)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8359-96
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-5-5 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-5-5三木プーリ
10,353税込11,388
1個
翌々日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズARM-075タイプARM寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)5×5
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-6-6 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-6-6三木プーリ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズARM-075タイプARM寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
ARM (15) MAZDA(マツダ)ARM (15)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ARM (07) MAZDA(マツダ)ARM (07)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ARM (06) MAZDA(マツダ)ARM (06)MAZDA(マツダ)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-8 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-8三木プーリ
12,158税込13,374
1個
翌々日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)8×8
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-4-4 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-4-4三木プーリ
10,353税込11,388
1個
翌々日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズARM-075タイプARM寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)4×4
ARM (08) MAZDA(マツダ)ARM (08)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ARM-CARB MAZDA(マツダ)ARM-CARBMAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
ARM (87) MAZDA(マツダ)ARM (87)MAZDA(マツダ)
279税込307
1個
翌々日出荷
ARM (42) MAZDA(マツダ)ARM (42)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ARM (24) MAZDA(マツダ)ARM (24)MAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
ARM (02) MAZDA(マツダ)ARM (02)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ARM LOWER MAZDA(マツダ)ARM LOWERMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
...
garari特集