カテゴリ

  • 農業機械(825)
  • パソコン/周辺機器(694)
  • 制御機器(423)
  • バイク部品(193)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(180)
  • 学童・教育用品(171)
  • 自転車部品(166)
  • 作業服(140)
  • 事務用品(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(79)
  • 住設機器(77)
  • 作業工具(49)
  • 家電(48)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 切削工具(41)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 手袋(33)
  • オフィス家具(30)
  • 測定用品(22)
  • 安全保護具(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • メカニカル部品(19)
  • カー用品(18)
  • 物流用品(14)
  • 介護用品(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 電動工具(9)
  • 厨房用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 清掃用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「arm」の検索結果

3,574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アラーム盤 ARM 河村電器産業小型アラーム盤 ARM河村電器産業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)樹脂種類警報盤
メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパックViking Arm
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0614ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
ファルテッコー for ARM FALCONファルテッコー for ARMFALCON
2,798税込3,078
1箱(1枚)
欠品中
耐切創
質量(g)50幅(cm)10.5長さ(cm)38保護対象:手首~肘上
バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚 Viking Armバイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚Viking Arm
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
バイキングアームの標準付属のプレートセット(6mm厚)と付け替える事でより狭いスペースに爪を差し込むことが出来ます。特にクランプモードで床材を敷き詰める作業などで便利です。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0610材質亜鉛メッキ炭素鋼幅(mm)62高さ(mm)3奥行(mm)77耐荷重(kg)50爪幅(mm)62
バイキングアーム キャビネット設置アダプター Viking Armバイキングアーム キャビネット設置アダプターViking Arm
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0611材質ポリアミド/TPE幅(mm)115高さ(mm)385奥行(mm)104耐荷重(kg)50
バイキングアーム リフティングパッド Viking Armバイキングアーム リフティングパッドViking Arm
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
バイキングアームのリフティングプレートに取り付ける事でスリップや対象物に傷がつくのを防ぎます。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0613材質ポリアミド/TPE幅(mm)64高さ(mm)30奥行(mm)65
メカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセット Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセットViking Arm
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0608ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×130ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
バイキングアーム ベースパッド Viking Armバイキングアーム ベースパッドViking Arm
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
バイキングアームのベースプレートに取り付ける事でスリップや床面に傷がつくのを防ぎます。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0612材質ポリアミド/TPE幅(mm)114高さ(mm)17奥行(mm)103
アラーム盤 ARM 河村電器産業アラーム盤 ARM河村電器産業
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
金属製・露出型
横(mm)330深さ(mm)100材質(本体)金属種類警報盤
Wave Mic Arm Pro CORSAIRWave Mic Arm ProCORSAIR
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メカニカルジャッキ バイキングアーム キャビネット設置セット Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム キャビネット設置セットViking Arm
69,980税込76,978
1セット
9日以内出荷
特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0609ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155、キャビネット設置アダプタ装着時:250-610幅(mm)104寸法(mm)キャビネット設置アダプタ:385×115×104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×160ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
ARMマイコンボード STマイクロエレクトロニクスARMマイコンボードSTマイクロエレクトロニクス
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
STマイクロのARM Cortex-M3マイコン搭載の評価ボードです。USBでパソコンに接続しプログラムの作成、フラッシュメモリーへの書き込み、デバッグができます。
Elgato Solid Arm CORSAIRElgato Solid ArmCORSAIR
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
カメラ、照明装置、その他のギア対応の追加ギア用補助アームSolidArmは、MasterMountに水平に取り付けられるスチール製のクランプ式ポール(1本)です。 カメラ、照明装置、または1/4インチネジ山のあるあらゆるデバイスをマウントするための補助ポイントを提供します。
用途撮影用器具セット内容SolidArm(約26cm/10.24in)×1、1/4インチネジ付きボールヘッド×1材質スチール質量(g)460高さ(cm)4.4横(cm)41.2奥行き(cm)9.2
HONEYCOMB FORM ARM PROTECTOR (ハニカムフォーム アームプロテクター) POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)HONEYCOMB FORM ARM PROTECTOR (ハニカムフォーム アームプロテクター)POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)
4,798税込5,278
1組
6日以内出荷
「ソフトパッドだけでは少し不安だけど、着けていて大げさにならないデザインのものがいい」という方におすすめ。通気性に優れた、独自のハニカムパッド(6mm厚)を使用したアームプロテクター。
NAROO Arm Sleeve NAROONAROO Arm SleeveNAROO
2,980税込3,278
1セット
10日以内出荷
アメリカデュポン社の接触冷感素材TACTELを使用。柔らかなシルクのような質感で速乾性もあります。 サイクリング、モータバイク、ハイキング、クライミング、ゴルフ等の、アウトドアスポーツはもちろん、農作業等の屋外作業全般でご使用頂けます。
用途アウトドアスポーツ、農作業等の屋外作業混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
トラ技ARMライタ マルツエレックトラ技ARMライタマルツエレック
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
LPC11U35を搭載したARMマイコン用書き込み器 トラ技ARMライタは、NXPセミコンダクターズ製のARMマイコンLPC11U35を搭載したマイコンボードです。LPC11U35はCortex-M0コアを搭載し、USBクラスドライバ(MSC、HID、CDC、DFU)を内蔵しており、PCにつなぐだけで内蔵フラッシュメモリにプログラムを書き込めます。また、ARM社が提供するオンラインコンパイラmbedを利用すれば、インターネット環境とWebブラウザだけでソフトウェアの開発ができます。ARM社のデバッガ機能CMSIS-DAPのファームウェアを書き込むと、Cortex-M系ARMマイコンのデバッグや、フラッシュメモリにソフトウェアをダウンロードする書き込み器として利用できます。 さらに、USB-UART変換をプログラムしたファームウェアを書き込むと、USB-UART通信モジュールになるので、シリアル通信しか持たない機器と接続すればUSB I/Oアダプタとして利用できます。 別売の拡張基板として、液晶モジュール、地磁気+加速度センサモジュール付きMAPLE-mini基板、XBee通信モジュールアダプタ、カメラモジュールなどを用意しています。 PCにつなぐだけでプログラムを書き込めます。 オンラインコンパイラmbedを利用できます。 Cortex-M系ARMマイコンのデバッガや書き込み器として使えます。 汎用のUSBアダプタとして使えます。 拡張基板で機能の追加ができます。
ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入 アーム[作業工具]ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入アーム[作業工具]
1,598税込1,758
1袋(20個)
当日出荷
公的機関で引張試験を行っております。(アームスエージャーで圧着が原則)現場で台付ワイヤが作成できます。安全に使用出来ます。
用途アームスエージャー用スリーブ。3.0mm用専用のオーバルスリーブ材質特殊アルミ合金全長(mm)24質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)3(切断および圧着可能なワイヤ)圧着工具(専用)HSC-350、600、600BB
SWING-ARM ワイド加工 OVER RACINGSWING-ARM ワイド加工OVER RACING
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
SilverStone モニターアーム ARM15 ヘビーデューティーガススプリング設計で有用な調節機能を備えた57”ヘビーデューティーアーム SST-ARM15B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モニターアーム ARM15 ヘビーデューティーガススプリング設計で有用な調節機能を備えた57”ヘビーデューティーアーム SST-ARM15BSILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能サイズで57インチ、重量で27 kgまでのモニターと互換性ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
その他製品型番:SST-ARM15B適合インストール方法:クランプ/ハトメ式、スウィベル:+90°~-90°、傾斜:+60°~-20°、回転 (ピボット):+90°~-90°材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)5.35タイプデスク取付取付方式クランプ/グロメットピッチ(mm)最大壁設置穴:200 x 200 / 100 x 100 / 75 x 75100 x 200 / 200 x 100耐荷重(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×550×730天板厚さ(mm)(対応デスク)クランプ:≧10 かつ ≦45(0.39~1.8)ハトメ式:≧10 かつ ≦40(0.39~1.6)質量(kg[lbs])最大対応4.4bs~59.4bs液晶モニター1適合モニターサイズ24~57(対応フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
Wave Mic Arm MK.2? ELGATOWave Mic Arm MK.2?ELGATO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
マイク用の調整可能なマウント、Wave Mic Armは、ボーカル収録を手軽に行えるように、最適な位置へマイクを近づけて配置が可能です。洗練されたデザイン、柔軟性、そして幅広い互換性を備えており、ポッドキャストや配信環境に最適です。
用途マルチモニター環境仕様●アーム機構:スプリング式●ケーブルマネジメント:内蔵ケーブルチャンネル (上部、押し込み式)●ヒンジキャップ:スナップ式●付属ネジ穴アダプター:3/8インチ、5/8インチ寸法(mm)ライザー付属:150ブラック取付デスククランプ質量(g)1800(アクセサリーやライザーなし)対応一般的なマイクに対応(USBとXLR接続に両対応)/Desk Plate対応(テーブルトップ一体型マウント)/Prompter対応(テレプロンプターマウント)取付ねじ穴サイズマイク:1/4インチ材質(アーム)金属耐荷重(g)最大2000 まで(アクセサリーを含む)可動範囲(mm)水平:950、垂直:850回転角度(°)アーム:360、ヘッド:360スタイルハイライズ
Perform 75 Boom Arm Organizer 2PCS JabraPerform 75 Boom Arm Organizer 2PCSJabra
7,098税込7,808
1台
翌日出荷
Perform 75用ブームアームホルダー5台分 2個▼関連商品(Jabra Perform 75)
Elgato Flex Arm L CORSAIRElgato Flex Arm LCORSAIR
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
FLEXARMLを使って、ElgatoMultiMountモジュラーリグシステムを延長できます。 4本のスチール製ポールと連結式ボールジョイントを特徴としたFlexArmSは、MasterMountと使用して長さを延長できるだけでなく、三次元に調節することで、カメラ、照明装置、その他のギアの可動域を広げます。
用途撮影用器具セット内容1×チューブ大(約24cm)、1×チューブ中(約17cm)、2×チューブ小(約8cm)、各チューブ接続用ボールジョイント材質スチール質量(g)645高さ(cm)12.6横(cm)3.7奥行き(cm)44.5
SWING-ARM ロング加工 OVER RACINGSWING-ARM ロング加工OVER RACING
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(107)スプリング CH,ARM スバル(107)スプリング CH,ARMスバル
249税込274
1個
5日以内出荷
Air+Arm エアアームKS-NEX001 NASTA(ナスタ)Air+Arm エアアームKS-NEX001NASTA(ナスタ)
10,980税込12,078
1組(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
用途壁面直付用仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト耐荷重(kg)(目安)30
VALVE ROCKER ARM (1PCS) TAKEGAWA(武川)VALVE ROCKER ARM (1PCS)TAKEGAWA(武川)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Wave Mic Arm Pro white Edition CORSAIRWave Mic Arm Pro white EditionCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
CLV V-Brake CNC Long arm RIDEACLV V-Brake CNC Long armRIDEA
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
7075-T6アルミをCNC加工したロングアーム。 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。
ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)92アーム長さ(mm)100前後区分前後兼用
ライトカーテン(Arm/footタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(Arm/footタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
109,800税込120,780
1セット
欠品中
SWING-ARM サス受け変更 OVER RACINGSWING-ARM サス受け変更OVER RACING
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
MOUNT ARM マイクアーム ホワイト スマホホルダー付き 最大荷重2.5Kg StreamplifyMOUNT ARM マイクアーム ホワイト スマホホルダー付き 最大荷重2.5KgStreamplify
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
コールドシューマウント カメラやライティングの固定に便利なコールドシューマウントレールで、クオリティの高い配信をサポート。ケーブルマネジメント レール上でスライド可能な4つケーブルクリップにより、ケーブルをすっきり設置することができます。最大2.5Kgの耐荷重で、マイクだけでなくカメラやライトなど様々な機材をマウントすることが可能です。最大75cmの可動距離に加え、360°回転機構を搭載。折りたたみ角度は210°と、幅広い撮影環境の演出ができます。最大65mmまでの厚さのデスクに取り付けが可能です。固定方法はクランプ式となります。(取付可能天板:最大65mm)。
付属品スマホホルダーホワイト耐荷重(kg)2.5固定方法クランプ式天板厚さ(mm)最大65回転角度(°)360
FLV V-Brake Forging Long arm RIDEAFLV V-Brake Forging Long armRIDEA
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
鍛造アルミ製のロングアームタイプ。 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。 前後兼用。
ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)124アーム長さ(mm)110前後区分前後兼用
SWING-ARM OW-01タイプ加工 OVER RACINGSWING-ARM OW-01タイプ加工OVER RACING
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
SWING-ARM ワイド加工 4mini OVER RACINGSWING-ARM ワイド加工 4miniOVER RACING
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
SWING-ARM ロング加工 4mini OVER RACINGSWING-ARM ロング加工 4miniOVER RACING
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ROCKER ARM SET 1.625 900-4119A エスアンドエスサイクルROCKER ARM SET 1.625 900-4119Aエスアンドエスサイクル
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:900-4119A販売備考:17ツーリングへの装着不可適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
CLV2 V-Brake CNC Long arm RIDEACLV2 V-Brake CNC Long armRIDEA
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
7075-T6アルミをCNC加工したロングアーム 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現 前後兼用
ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用質量(g)92アーム長さ(mm)100
Elgato Wave Mic Arm Pro AMZ Exclusive CORSAIRElgato Wave Mic Arm Pro AMZ ExclusiveCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用)岩田製作所
659税込725
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(SMC ARM10用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(SMC ARM10用)岩田製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
...