カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「arm10f2」の検索結果

レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用)
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。寸法L(mm)28寸法H(mm)90寸法H1(mm)105寸法H2(mm)90寸法P2(mm)75寸法K1(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応