カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「armaflex」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーマフレックス 粘着テープ アーマフレックス

    アーマフレックス 粘着テープ

    アーマフレックス
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    Class1 Armaflexの3mm厚の粘着テープです。 アーマテープは、Armaflexの補助接合部材です。
    テープ長さ(m)9.14テープ厚さ(mm)3
  • アーマフレックス Fシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Fシリーズ

    アーマフレックス(8件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。長さ(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
  • アーマフレックス Hシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Hシリーズ

    アーマフレックス(6件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。使用温度範囲(℃)-50~+105
  • アーマフレックス Mシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Mシリーズ

    アーマフレックス(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。使用温度範囲(℃)-50~+105
  • アーマフレックス Tシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Tシリーズ

    アーマフレックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。全長(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)32.0使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
  • アーマフレックス Rシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Rシリーズ

    アーマフレックス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷から13日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105
  • アーマフレックス サポート材 アーマフレックス

    アーマフレックス サポート材

    アーマフレックス(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
    材質発泡ポリエチレン
  • アーマフレックス Uシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Uシリーズ

    アーマフレックス
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。使用温度範囲(℃)-50~+105
  • アーマフレックス AirDuctロール アーマフレックス

    アーマフレックス AirDuctロール

    アーマフレックス
    53,980税込59,378
    1巻
    翌々日出荷
    性能表面延焼性クラス1材質発泡ニトリルゴム形状ロール幅(mm)1500使用温度範囲(℃)-50~+105
  • アーマフレックスシート(粘着無し) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着無し)

    イチネンTASCO
    82,980税込91,278
    1枚
    5日以内出荷
    仕様・抗菌・防カビ仕様t32×1.22m×3m入数1枚/箱
  • アーマフレックス ラウンドチューブ アーマフレックス

    アーマフレックス ラウンドチューブ

    アーマフレックス
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    性能表面延焼性クラス1材質発泡ニトリルゴム長さ(mm)2000形状チューブ厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-50~+105
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    689税込758
    1本
    翌日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
  • アーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅 Armacell Japan

    アーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅

    Armacell Japan
    68,980税込75,878
    1箱(16巻)ほか
    8日以内出荷
    【特長】 ・ArmaFlex Class 1保温材と同等の性能を持つ、3mm厚の自己粘着テープ ・50mm幅・75mm幅の2サイズ展開で、用途に応じて選択可能
    用途【用途例】 保温材の仕上げ処理としての補修材長さ(mm)9140厚さ(mm)3
  • アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶 Armacell Japan

    アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶

    Armacell Japan
    75,980税込83,578
    1箱(12個)ほか
    8日以内出荷
    【特長】 ・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤 主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単 ・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応
    用途【用途例】 ・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着 ・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業材質エステル系溶剤 (黄色)使用温度(℃)-50~105寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l硬化時間(時間)36使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。クラス可燃性
  • アーマフレックスシート(粘着有リ) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着有リ)

    イチネンTASCO
    98,980税込108,878
    1枚
    3日以内出荷
    サイズ…t13×1.5m×8m。入数…1枚/箱
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用)

    日阪製作所
    9,798税込10,778
    1缶(500mL)
    6日以内出荷
    アーマフレックス専用の接着剤です。
    用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着材質ゴム系接着剤