カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(216)
    • アルミプレート(39)
    • アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル(59)
    • アルミパイプ(25)
    • アルミ丸棒(76)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 1(9)
  • 1.2(4)
  • 1.5(16)
  • 2(22)
  • 3(9)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
長さ(mm)
  • 1000
  • 40(79)
  • 50(125)
  • 60(78)
  • 100(276)
  • 150(137)
  • 200(287)
  • 220(78)
  • 250(143)
  • 300(330)
  • 350(129)
  • 400(224)
  • 450(134)
  • 500(208)
  • 600(141)
  • 700(130)
  • 800(116)
  • 900(123)
  • 2000(109)
  • 4000(83)
幅(mm)
  • 10(5)
  • 15(6)
  • 20(15)
  • 20~50(31)
  • 25(7)
  • 30(17)
  • 40(17)
  • 50(14)
  • 51~100(33)
  • 60(6)
  • 101~150(33)
  • 151~200(33)
  • 201~250(33)
  • 251~300(33)
  • 301~350(33)
  • 351~400(33)
  • 401~450(33)
  • 451~500(33)
  • 501~550(33)
  • 551~600(33)
材質
  • その他(1)
  • アルミニウム(56)
  • アルミニウム(A1050)(3)
  • アルミニウム(A1070)(2)
  • アルミニウム(A1100)(1)
  • アルミニウム(A2017)(33)
  • アルミニウム(A5052)(35)
  • アルミニウム(A5056)(17)
  • アルミニウム(A6061)(1)
  • アルミニウム(A6063)(33)
  • アルミニウム(A6063S)(31)
  • アルミニウム(A7075)(1)
ブランド
  • (4)
  • 光モール(21)
  • 泰豊トレーディング(8)
  • Namekawa(滑川軽銅)(40)
  • ノーブランド(89)
  • アルインコ(25)
  • ハイロジック(5)
  • エスコ(15)
  • 安田(8)
  • アズワン(5)
  • 吉田隆(2)
  • OKUTANI(2)
  • 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(127)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arumi」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
アルミチャンネルAC 光モールアルミチャンネルAC光モール(56件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフラットバー ハイロジックアルミフラットバーハイロジック(6件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(48件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(28件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ平板AP 光モールアルミ平板AP光モール(81件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル 光アルミアングル(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ平角管 泰豊トレーディングアルミ平角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ角棒 光モールアルミ角棒光モール(23件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒 光モールアルミ丸棒光モール(49件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ(10件のレビュー)
359税込395特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ アングル(A6063)ノーブランド(49件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)ノーブランド(42件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ縞板 厚さ3.0mm ノーブランド【オーダー】アルミ縞板 厚さ3.0mmノーブランド(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.18調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm ノーブランド【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mmノーブランド(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A7075) ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A7075)ノーブランド(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8ノーブランド(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル泰豊トレーディング(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミブロンズRアングル 光モールアルミブロンズRアングル光モール(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mmノーブランド(18件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)ノーブランド(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
アルミフラットバー 光アルミフラットバー(2件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mmノーブランド(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
アルミ丸棒(A5052) ノーブランドアルミ丸棒(A5052)ノーブランド(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)
アルミ合金板(5052) 泰豊トレーディングアルミ合金板(5052)泰豊トレーディング(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ合金板(5052)幅(mm)500
アルミ丸棒 泰豊トレーディングアルミ丸棒泰豊トレーディング(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
長さ(mm)1000
アルミ丸パイプ ハイロジックアルミ丸パイプハイロジック(3件のレビュー)
379税込417
1本
3日以内出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに材質アルミ(A6063)シルバー
アルミ四角管 泰豊トレーディングアルミ四角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A6061)ノーブランド(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
熱処理型の耐食性合金です。
用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
アルミ丸パイプ 生地 安田アルミ丸パイプ 生地安田(14件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
アルミRアングル 光モールアルミRアングル光モール(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消しアルインコ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミネット 吉田隆アルミネット吉田隆(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
シルバー長さ(m)1線径(Φmm)0.28
アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 安田アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト)安田(5件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mmNamekawa(滑川軽銅)(70件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工