カテゴリ

  • 農業機械(295)
  • 制御機器(222)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 機構部品(63)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 作業工具(33)
  • 測定用品(31)
  • バイク部品(30)
  • オフィス家具(24)
  • メカニカル部品(21)
  • 溶接用品(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 切削工具(14)
  • 自転車部品(14)
  • 家電(14)
  • 作業服(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 事務用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 電動工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 日用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-01」の検索結果

1,255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G FIT AS.01 Hankook(ハンコック)

    G FIT AS.01

    Hankook(ハンコック)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • S FIT AS.01 Hankook(ハンコック)

    S FIT AS.01

    Hankook(ハンコック)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
  • AS-01 Y-背ばり OWNER(オーナーばり)

    AS-01 Y-背ばり

    OWNER(オーナーばり)
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    脱着簡単、安定した泳ぎを演出。
    形態バラ
  • ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ

    潤工社(11件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60材質軟質ナイロン使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • クリアーブレードホース (袋ナット/AS-1) 堺電業

    クリアーブレードホース (袋ナット/AS-1)

    堺電業
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)0.2
  • アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01 友屋

    アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01

    友屋
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
    付属品簡易盗難防止金具種別プレート無材質スチール塗装仕上げ、MDF質量(kg)約3.3高さ(mm)机上面:710径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20耐荷重(kg)各段5等分布外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012繰り返し・詰め替え対応
  • アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P 友屋

    アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P

    友屋
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
    付属品簡易盗難防止金具種別プレート付材質スチール塗装仕上げ、MDF質量(kg)約4.4高さ(mm)机上面:710径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20耐荷重(kg)各段5等分布外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300繰り返し・詰め替え対応
  • カギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー アイアイ

    カギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー

    アイアイ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
    用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。高さ(mm)143機能エアーツールの円滑・防錆縦(mm)40横(mm)40粘度32危険物の類別非危険物特性潤滑
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm

    Beta
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3661材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm

    Beta
    2,088税込2,297
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3666材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)236材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)106材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ
  • T9AS1D12-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    T9AS1D12-12

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • TV用 液晶保護フィルム WIS ASTEX AS-01D3201TV 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム WIS ASTEX AS-01D3201TV 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,698税込7,368
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種WIS ASTEX AS-01D3201TV取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム WIS ASTEX AS-01D3201TV 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム WIS ASTEX AS-01D3201TV 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種WIS ASTEX AS-01D3201TV取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • 高性能潤滑スプレー アドモス ダイゾーニチモリ

    高性能潤滑スプレー アドモス

    ダイゾーニチモリ
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
    容量(mL)420グリス種類ウレアグリース
  • USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー ARCHISS

    USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー

    ARCHISS(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
    ブラックキャップタイプスライド式
  • MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子

    MAS コートスライドグラス(フロスト)

    松浪硝子
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
    厚さ(mm)0.9~1.2寸法(長さL×幅W)(mm)76×26
  • コンパクトドライアスピレーター アズワン

    コンパクトドライアスピレーター

    アズワン(1件のレビュー)
    40,788税込44,867
    1個
    当日出荷
    ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
    仕様ブルドン管式真空計寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)電流(A)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6到達真空度(kPa)-75保証期間3年接続口径(Φmm)7.5アズワン品番2-7838-11商品タイプレンタル品はこちら
  • アスピレーターAS アズワン

    アスピレーターAS

    アズワン
    96,900税込106,590
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
    材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本アズワン品番1-5834-01吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
  • 毎日とりかえメラミンスポンジ ワイズ

    毎日とりかえメラミンスポンジ

    ワイズ
    279税込307
    1箱(30個)
    当日出荷
    洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすスポンジです。水をつけて軽くこするだけで、茶シブや水アカ、油汚れが落とせます。ミシン目入りパッケージで、使いたい時に使いたい分だけサッと取り出し可能。
    材質メラミンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×30
  • クリーニングキット プロ5 Kenko(ケンコートキナー)

    クリーニングキット プロ5

    Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カメラやレンズ、レンズフィルターなどを清掃するために必要な道具をそろえたクリーニングキットです。このセットを用意すればカメラ機材の清掃はお手のもの。他に買い足さなくてもよいプロ仕様です。 はじめてレンズを手入れする人が簡単にできるよう、ケンコー・トキナークリニック直伝「レンズクリーニング虎の巻」(レンズのお手入れを簡単4ステップで解説し、だれでも簡単にレンズクリーニングを行える説明書)を同梱しています。
    用途カメラやレンズ、レンズフィルターなどを清掃するために必要な道具をそろえたクリーニングキットキット内容ペン型レンズクリーナー(カーボンタイプ)、ブラシ、ブロワー、クリーニングクロス、激落ちくんカメラレンズクリーナー(3枚)、レンズクリーニング虎の巻
  • 延長アダプタ HDMI[メス] - HDMI[メス] 4K対応 中継 最大5m延長 ブラック エレコム

    延長アダプタ HDMI[メス] - HDMI[メス] 4K対応 中継 最大5m延長 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    お手持ちのHDMIケーブルを延長できる!長さ5mまで中継可能なHDMI端子(タイプA)中継アダプタ。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。コネクタ1HDMI(タイプA)メスコネクタ2HDMI(タイプA)メスHDCP対応非対応
  • 南京錠取り付け部品 TOEX(LIXIL)

    南京錠取り付け部品

    TOEX(LIXIL)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具セット内容錠金具A、錠金具B、たたきリベットブラック
  • 転倒防止イーゼル Asmix(アスカ)

    転倒防止イーゼル

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    2Lのペットボトルを置いて重しにできる転倒防止イーゼル使わないときは折りたたみ可能 掲示対応サイズ(タテ):A1~A4、B2~B4 掲示対応サイズ(ヨコ):A1~A4、B2~B4 適合ボードサイズ:幅600×奥行25×高さ850mmまで
    付属品板留め金具、固定金具、蝶ネジセット、皿ネジ材質天然木幅(mm)400質量(kg)2.7奥行(mm)360規格タテ・ヨコA1~A4、B2~B4全高(mm)1000適合サイズ(mm)600×850アズワン品番64-1213-08
  • 三ツ星スポンジ 食器洗い用 ソフト ワイズ

    三ツ星スポンジ 食器洗い用 ソフト

    ワイズ
    139税込153
    1個
    当日出荷
    特殊圧縮ウレタンで、型崩れや変形を起こしにくいです。研磨剤不使用で、傷をつけにくく汚れをしっかり落とすことができます。膜なしスポンジで泡立ち、水切れが良く乾きやすいので 衛生的に使用することができます。傷つけにくくしっかりと洗える特殊圧縮ウレタンのスポンジ。空気が通りやすく乾きが速い微セル無膜スポンジを使用。少量の洗剤ですぐにもこもこと泡立ち、しかも泡持ちもよいため洗剤の継ぎ足し回数も減らせます。洗い流すときの泡切れも良好。スポンジ自体の汚れも落としやすいので衛生的。研磨剤は使わず、骨格の太いエステルスポンジを使用することで、傷をつけず洗浄力をアップ。耐久力にも優れ、へたりにくいので従来のスポンジに比べ長持ちします。
    イエロー寸法(縦×横)(mm)120×60
  • メタル入り取替戸車ステンレス車 ヨコヅナ

    メタル入り取替戸車ステンレス車

    ヨコヅナ(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
    用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップタイプカメラアタッチメント MINI JTT

    クリップタイプカメラアタッチメント MINI

    JTT(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    はさむだけでカメラを固定!コンパクトタイプのカメラアタッチメント。。クリップで簡単セッティング。固定は設置がお手軽なクリップ式。机の端や棚、ノートPCのベゼル等、様々な場所に固定できます。ボールジョイントにより自由に向きを調整可能です。。カメラやビデオを簡単設置。三脚ネジ穴のあるデジカメやビデオカメラ等を固定できます。カメラ以外にも、ビデオライト等のカメラ用アクセサリーにも利用可能です。。ボールジョイントで自由自在。固定した後でも自由に向きを調整できます。。キズ防止クッション。クリップの先端には、ウレタンクッションが貼られており、接地面の傷を防いでいます。
    付属品予備クッション材質スチール、アルミ、ABS開口幅(mm)クリップ:最大35
  • カテ6AスリムLANケーブル MCO

    カテ6AスリムLANケーブル

    MCO
    699税込769
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートPCスタンド オーム電機

    ノートPCスタンド

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    PCでの作業を快適にサポート。 コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式。 優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
    付属品取扱説明書、収納ポーチ材質アルミ合金、シリコン寸法(mm)折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150適合サイズ~15.6インチまでのノートPC最大荷重(kg)15角度調節5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
  • ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所

    ギヤポンプ(電動機連結型)

    亀嶋鉄工所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
    用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
  • ノートPCスタンド オーム電機

    ノートPCスタンド

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パソコンやタブレットをデスク上に直接置くより、高い放熱効果が得られます。 6段階の角度調整が可能。視線をパソコンやタブレットの画面と。 直角に保つことで正しい姿勢を維持し、首や目の負担を軽減します。 滑り止め&傷防止にラバー素材を使用しています。 折りたたみ可能なコンパクト設計
    付属品取扱説明書、収納ポーチ材質アルミ合金・ABS樹脂・シリコン寸法(mm)折りたたみ時…(約)タテ263×ヨコ61×厚さ22,最大伸長時…(約)タテ263×ヨコ200×高さ165適合サイズ11~15.6インチまでのノートPC最大荷重(kg)5角度調節6段階(28°・32°・36°・39°・41°・43°)
  • 特殊アルミニウム合金ピンセット(S形) KEIBA

    特殊アルミニウム合金ピンセット(S形)

    KEIBA
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    磁気を帯びず、軽量なアルミ合金製のピンセット
    用途掴む作業にトラスコ品番828-3866材質特殊アルミニウム合金質量(g)8寸法A(mm)140寸法B(mm)9サイズ(mm)140
  • マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニス

    マイクロチューブ(帯電防止タイプ)

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(500本)
    当日出荷
    「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
    仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.5規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ジョエル・ロブション ディナースプーン EBM(江部松商事)

    ジョエル・ロブション ディナースプーン

    EBM(江部松商事)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    種別ディナースプーン全長(mm)211食器の種類洋食器EBM品番3831300
  • セイコーシステムストップウオッチ プリンター一体型 セイコー(SEIKO)

    セイコーシステムストップウオッチ プリンター一体型

    セイコー(SEIKO)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    プリンター内蔵のストップウオッチです。プリントアウトしながら計測しても本体にメモリーが残ります。設定時刻に自動的にストップウオッチが計測開始するオートスタート機能付きです。
    付属品専用感熱紙(S-950)2巻、単三電池4本、ショルダーベルト1本トラスコ品番267-5184材質ケース:プラスチック、ガラス:ハードレックス電源(V)ボタン電池(本体)、単3電池×4(プリンター)最大計時10時間最小計時1/100秒
  • 乾燥剤 アズワン

    乾燥剤

    アズワン
    5,090税込5,599
    1個
    翌々日出荷
  • のりなしカベ紙 アサヒペン

    のりなしカベ紙

    アサヒペン
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    リーズナブルで扱いやすいベーシックなカベ紙。JIS A 6921認証品*1。カベ紙の防火性能:準不燃*2。防カビ性あり。表面が丈夫*3。長期継続品:ロングセラー柄。
    用途カベ紙貼り用。
  • ソーラー充電器 モバイル アウトドア 防災 USB×2ポート おまかせ充電 2.4A出力 タイプC 変換アダプタ付属 エレコム

    ソーラー充電器 モバイル アウトドア 防災 USB×2ポート おまかせ充電 2.4A出力 タイプC 変換アダプタ付属

    エレコム
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スマホ、タブレット、iPhone、iPadの屋外の充電にご使用いただけます。 防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。 ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し充電する機器とケーブルで接続するだけで充電が可能です。 従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換SunPower社製MAXEON(TM)セルを採用しています。 日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。 合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。※太陽光の強さによって、充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 吊り下げループと持ち手が付いているため持ち運んだり、どこかに設置する際も便利です。また、3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。 充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。 付属ケーブルをUSB Type-Cコネクタに変換できる変換アダプタが付属しています。
    用途防災・アウトドアに最適。スマートフォンやアイフォン、アイパッドを充電可能です。付属品USBーA (オス) ー MicroーB (オス) ケーブル (約0.5m)、MicroーB (メス) ー TypeーC (オス) 変換アダプタ、取扱説明書その他iOS用ケーブル及びバッテリーは付属しておりません ご使用の場合は別途ご用意くださいブラック質量(g)約450使用温度範囲(℃)0~40枚数【ソーラーパネル】3枚コネクタ形状【電源出力側】USB-A(メス)×2幅W×厚さ×高さH(mm)【折りたたみ時】約150×35×285、【展開時】465×25×285(持ち手・吊り下げ用ループを除く)変換効率(%)【ソーラーパネル】最大22保証期間1年間ソーラーパネル種類Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル材質(表面)ポリエステル (生地部分) 、PET (ソーラーパネル表面)保存温度範囲(℃)-20~70定格出力電圧(V)5定格出力電流合計2.4A 各1ポート2.4A ※日光の強さによって、発電量が変化します。また、設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。発電力(W)【ソーラーパネル】最大21
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
...