のりなしカベ紙

のりなしカベ紙 - アサヒペンのりなしカベ紙 - アサヒペンのりなしカベ紙 - アサヒペンのりなしカベ紙 - アサヒペン

リーズナブルで扱いやすいベーシックなカベ紙。
JIS A 6921認証品*1。
カベ紙の防火性能:準不燃*2。
防カビ性あり。
表面が丈夫*3。
長期継続品:ロングセラー柄。

用途
カベ紙貼り用。
材質
塩化ビニル樹脂、紙
長さ(m)
25
幅(cm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※施工用接着剤は、JIS A 6922の品質規格に合格しJISマーク表示されたもの、もしくはこれと同等の品質を有し、ホルムアルデヒド発散量が規制対象外の大臣認定を受けたものを使用し、その使用量は、固形換算量で60g/m2(シーラー剤を含む)以下にして下さい。
※張替を容易にするため、貼り下地の表面にシーラー処理を施して下さい。
※施工については、[防火壁装材料の標準施工]を参照して下さい。
※難燃材料に施工しても、防火材料としては認められません。
※この壁紙は、認定条件通りに仕上げた場合、国土交通省より防火材料として認定されております。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04096780AS-01織物調
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
04096789AS-02石目調
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
04096798AS-03スタッコ調
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする