カテゴリ
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 医療(2)
- 日用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「as-12ap」の検索結果

スライドスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から6日以内出荷スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
おぱんちゅうさぎ 赤ちゃんのおしりふき
アイリスオーヤマ¥399税込¥4391個翌々日出荷人気キャラクター、おぱんちゅうさぎのデザインを採用したおしりふきです。純水を99%使用した、水分たっぷりのおしりふきです。ふわっとやわらかい厚手タイプです。生まれたその日からお使いいただけます。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。5種のセラミドと植物由来の保湿成分を配合しています。便利なふた付きです。成分水、グリセリン、安息香酸Na、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、EDTA-2Na、トリカプリル酸/カプリン酸)グリセリル、セラミドNP、バオバブ種子油、水添レシチン、ツボクサエキス、トコフェロール、セラミドNS、セラミドAS、セラミドEOP、セラミドAP、1,2ーヘキサンジオール、ヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス材質ポリエステル、レーヨン質量(g)500枚数100シートサイズ(mm)150×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×106×75
あんしん Genki!おしりふき 超厚手60枚入
アイリスオーヤマ¥299税込¥3291個翌々日出荷純水を99%使用した、水分たっぷりのおしりふきです。純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)生まれたその日からお使いいただけます。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。丈夫で破れにくい超厚手タイプです。赤ちゃん想いのふんわり仕様です。エンボス加工を施したシートは、汚れをしっかり拭き取ります。5つのセラミドと植物由来の保湿成分を配合しています。便利なふた付きです。成分水、グリセリン、安息香酸Na、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、EDTA-2Na、トリカプリル酸/カプリン酸)グリセリル、セラミドNP、バオバブ種子油、水添レシチン、ツボクサエキス、トコフェロール、セラミドNS、セラミドAS、セラミドEOP、セラミドAP、1,2ーヘキサンジオール、ヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス材質基布:ポリエステル、レーヨン質量(g)400枚数60枚シートサイズ(mm)150×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×106×65
あんしん Genki!おしりふき 厚手100枚入
アイリスオーヤマ¥299税込¥3291個翌々日出荷純水を99%使用した、水分たっぷりのおしりふきです。純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)生まれたその日からお使いいただけます。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふわっとやわらかい厚手タイプです。5つのセラミドと植物由来の保湿成分を配合しています。便利なふた付きです。成分水、グリセリン、安息香酸Na、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、EDTA-2Na、トリカプリル酸/カプリン酸)グリセリル、セラミドNP、バオバブ種子油、水添レシチン、ツボクサエキス、トコフェロール、セラミドNS、セラミドAS、セラミドEOP、セラミドAP、1,2ーヘキサンジオール、ヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス材質基布:ポリエステル、レーヨン質量(g)500枚数100枚シートサイズ(mm)150×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×106×75
ステンレス継手 テー TAシリーズ
潤工社¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
マツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P)
カナテクス¥7,800税込¥8,5801個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(マツダ)CX-5[H29/2~R3/11](KF2P,KF5P,KFEP)、CX-8[H29/12~R2/12](KG2P,KG5P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MAZDA6[R1/8~現在](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP,GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMLFS)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザセダン[H28/8~R1/7](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、アテンザワゴン[H28/8~R1/7](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、ロードスター[R3/12~現在](ND5RC,NDERC)、[H30/7~R3/12](ND5RC,NDERC)構成部品スピーカー信号出力コード(20P)適合メーカーマツダ
組端子台
東洋技研¥2,398~税込¥2,638~1個15日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥7,898~税込¥8,688~1個15日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)66定格通電電流200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800Aねじ寸法M16適合電線(mm2)(JIS)200/325/200(×2本)締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29