カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バッテリー・電装(1)

「as-12ap」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    800税込880
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    800税込880
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    800税込880
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • マツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    マツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    7,800税込8,580
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-5[H29/2~R3/11](KF2P,KF5P,KFEP)、CX-8[H29/12~R2/12](KG2P,KG5P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MAZDA6[R1/8~現在](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP,GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMLFS)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザセダン[H28/8~R1/7](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、アテンザワゴン[H28/8~R1/7](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、ロードスター[R3/12~現在](ND5RC,NDERC)、[H30/7~R3/12](ND5RC,NDERC)構成部品スピーカー信号出力コード(20P)適合メーカーマツダ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    429税込472
    1個
    15日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,898税込8,688
    1個
    15日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)66定格通電電流200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800Aねじ寸法M16適合電線(mm2)(JIS)200/325/200(×2本)締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29