カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 農業機械(3)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「as-2a4g」の検索結果

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き
サンワサプライ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷タブレットの4隅を伸縮パーツで固定し、タブレットを保護します。9~11インチ対応。タブレットの角度は無断階で調整可能(固定はされません。)。ケースの蓋は磁石式なので、不意に開く恐れがありません。ショルダーベルトは4隅のDカンの好きな位置に取り付け、タブレットは縦横どちらでも使用可能。ハンドベルト、タッチペンホルダーもあります。材質外側、内側/PU(ポリウレタン)、四隅のタブレット固定/シリコン、Dカン/亜鉛合金、ハンドベルト/ポリエステルシリーズTAB汎用首掛けベルトハンドベルトあり、ショルダーベルトあり対応機種9~11インチのタブレットPC、9~11型までのタブレットPC ※機器によっては四隅の取付けゴムがボタンなどに被る機種があります。、汎用11インチ、汎用10.9インチ、汎用10.1インチ、汎用9インチLenovo Tab B11/K10/K11/M10a京セラ DIGNO Tab2 5G、KC-T304/KC-T304C/T305CN/KC-T305Caiwa tab AS10-2/JA4-TBA1008、JA3-TBA1006-4、JA4-TBA1008/TBW1002防塵防水性能なし耐衝撃性能なし収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:約185×10.3×260、最小:約150×1×225スタンド機能有無あり固定はされません。収納有無タッチペン収納あり
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series
SMC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷から18日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ミツシヨンケース
BIGM(丸山製作所)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷部品名称ミツシヨンケース図解NoBSA-420JS 2001ネン トランスミッション1部品_No.2、BSA-420JDSG G-4 トランスミッション1部品_No.2、SSA-S500A トランスミッション-1部品_No.1、BSA-410AS トランスミッション (1)部品_No.1、BSA-420JDS トランスミッション1部品_No.2、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション1部品_No.2、BSA-420JSG G-4S トランスミッション1部品_No.2、BSA-420JDESG G-3 トランスミッション1部品_No.2、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション1部品_No.1、BSA-420JESG G-3 トランスミッション1部品_No.2、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション1部品_No.2、BSA-420JSG G-4 トランスミッション1部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 トランスミッション1部品_No.2、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション1部品_No.2など
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷備考テンケン規格トリセツテンケン部品名称ケイコクラベル図解NoSSA-α510DX M-A 警告ラベル部品_No.2、SSA-N550 警告ラベル部品_No.2、SSA-F615 V ハリマーク部品_No.34、VSM110-15 ハリマーク部品_No.31、SSA-S1000 ハリマーク部品_No.38、VSA120-11 ハリマーク部品_No.15、SSA-F616 警告ラベル部品_No.3、SSA-α1010 警告ラベル部品_No.1、SSA-α510-110 警告ラベル部品_No.1、SSA-V1000C 警告ラベル部品_No.3、GX-1500J 警告ラベル部品_No.2、MJI300 1996ネン 警告ラベル部品_No.4、SSA-S500A 警告ラベル部品_No.3、L4-530DW 警告ラベル部品_No.2、SSA-G650 警告ラベル部品_No.8、BSA-410AS ハリマーク部品_No.28、SSA-S600 1996ネン ハリマーク部品_No.34、SSA-S600DX 1997ネン ハリマーク部品_No.34、SSA-S1002 警告ラベル部品_No.3、VSM-1010 警告ラベル部品_No.2など
ボールベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ボールベアリング図解NoBSA-400 カム軸 バルブ ロッカアーム部品_No.4、BSA-420JESG G-3 エンジン カム軸部品_No.50、BSA-411AS ピストン クランク軸部品_No.12、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.14、MS511ENR-K クランクシャフト部品_No.11、MS510ENR-2K 1990ネン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.11、BSA-420JASG G-3 エンジン(ピストン クランク軸)部品_No.120、BSA-420JDSG G-4S エンジン ピストン、クランク軸部品_No.120、BSA-420JAWG G-3 エンジン(ピストン クランク軸)部品_No.120、MS613R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、コントロールレバー部品_No.12、BSA-420JAW エンジン(ピストン クランク軸)部品_No.120、BSA-420JAS エンジン(カム軸)部品_No.50、MS511R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、コントロールレバー部品_No.12など
小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ
SMC¥2,298税込¥2,5281個13日以内出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応