カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 機構部品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 農業機械(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 三共製作所(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 前田シェルサービス(1)
- ハリケーン(1)
- ユニット(1)
- リスパック(1)
- いけうち(1)
- 不二ラテックス(1)
- 廣杉計器(1)
- 富士通ゼネラル(1)
- SHOW UP(1)
エコロジープロダクト
「as-303」の検索結果

スポットライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から4日以内出荷ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。質量(kg)0.5色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92
寿司容器 至粋 2-3 B ふくいん赤 リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。材質PSP寸法(mm)186×138×26質量(g)7.2
加湿除菌脱臭機
富士通ゼネラル¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷清潔な空気がうれしい、浮遊ウイルス抑制・除菌機能。一気に取り込みスピード脱臭、トリプル脱臭。様々な物質をキャッチ!集じん機能。お部屋やお肌を乾燥から守る!清潔加湿。脱臭力が甦る!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。高機能集じんフィルター(別売)を除く。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。使う人のことを考えた機能、その他便利機能
スポットライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。質量(kg)0.5色プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
スポットライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。質量(kg)0.5色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
スポットライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。質量(kg)0.5色プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
SHOW UP エアゾール
SHOW UP¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷SHOW UPエアゾールシリーズ SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして※PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】※を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。簡単・手軽にポリカボディー塗装を始めることができるPCバインダーエアゾール! プライマー不要でPCバインダーエアゾールだけでポリカボディーのペイントが可能! 強靭な蜜着力・優れた柔軟性・高い隠ぺい力を兼ね備え、全50色から選べるポリカ専用のPCバインダーエアゾール! PCバインダー瓶タイプとPCバインダーエアゾールタイプの併用も可能!塗装作業の効率化も可能! この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。 ・マジョーラコスモコレクション 6色 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】 ・ベースカラーリアルブラック ・PCバインダーカラー50色 全57色・各100ml用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。内容量(mL)100危険物の類別第四類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性![グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668939-240906-02.jpg)
グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個]
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
バンノウグリース 100G 0#
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341個8日以内出荷仕様MP#0(40G)図解NoMBS247V 付属品部品_No.8、MBS26GEX-125 付属品部品_No.8、MBS2630F 付属品部品_No.9、MBS267V 付属品部品_No.8、BCS263SN 付属品部品_No.8、GKBS2702 付属品部品_No.8、BCS254H 付属品部品_No.8、DB-S260 01 付属品部品_No.6、MBS320-1 付属品部品_No.6、DB-S242 付属品部品_No.3、BCS32BIG-M 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、JCS260DX-1 付属品部品_No.8、MBS268 付属品部品_No.8、BCS303RS 付属品部品_No.8、MBS2330 付属品部品_No.10、ADS26AS 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS2402-1 付属品部品_No.7、MBS320-2C 付属品部品_No.6、BCS23CSN 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS200-2C 付属品部品_No.6、MLBS2200 付属品部品_No.8、MBS3000 付属品部品_No.10など
ギヤケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷規格JC26DX/プラグナシ, 15~21フクム図解NoAC266S 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.11、JC26DX 本体部品_No.26、JHC26U-1 本体部品_No.9、JC261DXL 本体部品_No.18、LBC264UT-DX 本体部品_No.10、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.16、JHC30DX 本体部品_No.16、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、LBC26UT 本体部品_No.9、BCS260RS-1 本体部品_No.9、AC266SL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.14、TK260DX 本体部品_No.17、TKA26DX 本体部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.17、JC261DX-1 本体部品_No.16、TK230DX 本体部品_No.17、JC261DX 本体部品_No.16、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.9、JC261DXL-1 本体部品_No.18、JCS261DX 本体部品_No.7、JC264DX 本体部品_No.19、JC263DX 本体部品_No.19、JHC26J 本体部品_No.17、JHC26U 本体部品_No.17、BCS263RS 本体部品_No.9、AC26SAL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.10、AC26SA 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.17、AC32SA 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.17、ADS26AS 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BCS303RS 本体部品_No.9、JC26DXL 本体部品_No.26、JC263DXL 本体部品_No.20、JC264DXL 本体部品_No.20、JCS260DX-1 本体部品_No.7、LBC323UT-DX 本体部品_No.17
プロテクタ
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷部品名称プロテクタ図解NoBSA-411AS 動力噴霧機部品_No.20、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.20、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.20、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.50、BSA-410S 動力噴霧機部品_No.20、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.20、SSW-400C 動力噴霧機部品_No.50、BSA-410 動力噴霧機部品_No.20、SSW-303C 動力噴霧機部品_No.50、SSA-S550 動力噴霧機(1)部品_No.16、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.20
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格MARUYAMA部品名称ハリマーク図解NoBSA-410S ハリマーク部品_No.1、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.33、SSW-303C ハリマーク,付属品部品_No.24、MSC1-73HW ハリマーク部品_No.6、BSA-411CS ハリマーク部品_No.1、BSA-410AS ハリマーク部品_No.1、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.40、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.36、MS-130D ハリマーク、付属品部品_No.9、MKW1413MD-1 50HZ カバー,圧力配管部品_No.33、BSA-411SG G-3 ハリマーク部品_No.1、MKW1010MD 本体部品_No.36、BSA-410 ハリマーク部品_No.1、BSA-411AS ハリマーク部品_No.1、BSA-411S ハリマーク部品_No.1
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥119,800税込¥131,7801個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)3.2寸法L(mm)30寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)2.0寸法Y(mm)max6.4トルク調整範囲(N・m)遮断:20~60RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥159,800税込¥175,7801個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)5.3寸法L(mm)35.0寸法X(mm)1.7寸法Z(mm)2.5寸法Y(mm)max10.8トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥159,800税込¥175,7801個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)5.3寸法L(mm)36.0寸法X(mm)2.7寸法Z(mm)1.6寸法Y(mm)max5.9トルク調整範囲(N・m)遮断:60~150RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥129,800税込¥142,7801個102日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)30寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)1.7寸法Y(mm)max5.3トルク調整範囲(N・m)遮断:22~70RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥119,800税込¥131,7801個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)3.2寸法L(mm)31寸法X(mm)2.6寸法Z(mm)0.9寸法Y(mm)max7.1トルク調整範囲(N・m)遮断:30~100RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
三共製作所¥149,800税込¥164,7801個102日以内出荷頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。用途過負荷保護装置質量(kg)3.7寸法L(mm)29.5寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)2.3寸法Y(mm)max5.3トルク調整範囲(N・m)遮断:22~70RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥129,800税込¥142,7801個102日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)31寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)0.9寸法Y(mm)max4.9トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥169,800税込¥186,7801個102日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)37.5寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)0寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:50~120RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥169,800税込¥186,7801個102日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)38.5寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)-0.8寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
三共製作所¥189,800~税込¥208,780~1個102日以内出荷頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。用途過負荷保護装置質量(kg)6.4寸法L(mm)36寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)1.7寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:50~120RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
三共製作所¥189,800~税込¥208,780~1個102日以内出荷頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。用途過負荷保護装置質量(kg)6.4寸法L(mm)37寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)0.8寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200RoHS指令(10物質対応)対応


























![グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668939-240906-02.jpg)