カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック純正部品(1)

「as-314」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメット取付保護メガネ AS トーアボージン

    ヘルメット取付保護メガネ AS

    トーアボージン(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    差し込みスライド縦回転式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
    適合(ヘルメット):MP型、野球帽型、溝付型、全周ツバ付型材質ポリカーボネイト形状一眼型(ヘルメット取付用)質量(g)85方式差し込みスライド縦回転材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
  • パッセハード リス

    パッセハード

    リス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。 本体には便利な目盛付です。 ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。
    用途食品保存・他備品収納に最適です。材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)色半透明耐熱温度(℃)(本体):140、(フタ):70
  • ガード付ミニワゴン キャニオン

    ガード付ミニワゴン

    キャニオン
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトながら堅牢な作り。落下防止のガード付ワゴンです。 フラットな天板は作業性がよく、軽作業台としても使用できるワゴンです。
  • ステンレスミニワゴン キャニオン

    ステンレスミニワゴン

    キャニオン
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    11日以内出荷
    小型で多用途なステンレスワゴンです。
    材質SUS304質量(kg)14.5高さ(mm)785奥行(mm)310間口(mm)460段数3段耐荷重(kg)約150キャスターΦ75mmゴム車輪(スチール金具2個・ストッパー付)アズワン品番4-5171-01棚板平板棚板 三方50mmガード付グリーン購入法適合
  • (MC314)GEAR BOX AS 三菱ふそう

    (MC314)GEAR BOX AS

    三菱ふそう
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(163件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AS) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AS)

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシール
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,790税込¥9,669
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 短冊形ステッカー(2サイズ) つくし工房

    短冊形ステッカー(2サイズ)

    つくし工房(4件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式ステッカー
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS

    伊東電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    ポート数2管接続口径3/4作動方式パイロット式
  • プロセスバルブ (VNB314~) SMC

    プロセスバルブ (VNB314~)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14パイロット方式(-) 標準タイプ
  • RS PRO 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:132.6 mm, Black RS PRO

    RS PRO 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:132.6 mm, Black

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 335mm。高さ = 132.6 mm。幅 = 482.6 mm。外形寸法 = 482.6 x 132.6 x 335mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = スチール。シリーズ = PF-19。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。特長と利点:. この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です 各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています 精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています 4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています . 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: 設置端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学及びラボ業界 産業及び製造環境 . 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。規格および認定:.
    RoHS指令(10物質対応)対応