カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「as-325」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
短冊形ステッカー(1サイズ) つくし工房短冊形ステッカー(1サイズ)つくし工房(1件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質ステッカー
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
89,980税込98,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキジュラコン(R)サポーター 六角カメダデンキ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ペタローラーAS導電性 アトム興産ペタローラーAS導電性アトム興産
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108
パッセハード リスパッセハードリス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。 本体には便利な目盛付です。 ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。
用途食品保存・他備品収納に最適です。材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)半透明耐熱温度(℃)(本体):140、(フタ):70
パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-KPシリーズ椿本チエイン
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
ターンブラケット BIGM(丸山製作所)ターンブラケットBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様T1.6関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.8MB)図解NoADS26AS 本体(背負枠)部品 ターンブラケット_No.2、MBS265R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS325R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS265SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、BCS23CSN 本体 背負枠部品 ターンブラケット_No.2、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS2640D 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、BCS26CSN 本体 ハンドル、背負枠部品 ターンブラケット_No.2
セオイバンドマトメ BIGM(丸山製作所)セオイバンドマトメBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
規格クロホウセイタイプ部品名称セオイバンドマトメ関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.98MB)図解NoBCS264SN 本体 背負枠部品_No.13、MBS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS300RS-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS265R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS23CSN 本体 背負枠部品 セオイバンドマトメ_No.13、JCS260DX-1 本体 背負枠部品_No.13、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、ADS26AS 本体(背負枠)部品 セオイバンドマトメ_No.13、MBS251H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.13、MBS325R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、LBCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、BCS26CSN-1(Y13) 本体 背負枠部品 セオイバンドマトメ_No.13、MBS265SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.13、BCS26CSN 本体 ハンドル、背負枠部品 セオイバンドマトメ_No.13、MBS2640D 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS263RS 本体 背負枠部品_No.13、BCS26CSN-1 本体 背負枠部品 セオイバンドマトメ_No.13、JCS261DX 本体 背負枠部品_No.13、BCS263SN 本体 背負枠部品_No.13、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS234S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14
M3x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/28本) エスコM3x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/28本)エスコ
310税込341
1パック(28本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状皿頭
AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALSAS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプPETSEALS
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
半導電ゲルローラー サンプラテック半導電ゲルローラーサンプラテック
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷
平面のほこり、異物除去に適した導電性ローラー。水洗いで繰り返し使用可能。
材質PU/SUS適合温度(℃)-30~80
Oリングキット 東日興産(TN)Oリングキット東日興産(TN)
13,980税込15,378
1セット(30種類×378個)
4日以内出荷