カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「as-330」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
689税込758
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキジュラコン(R)サポーター 六角カメダデンキ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車
759税込835
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)JUBILEE(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.82締付トルク(N・m)4.5
(94220)トリム パネル,リヤ ドア レフト スバル(94220)トリム パネル,リヤ ドア レフトスバル
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
6カクアナツキトメネジ M6X8 クボミサキ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジ M6X8 クボミサキBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X8クボミサキ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.13MB)図解NoMS330CNA-F ドラム組立部品_No.36、MS330CNA-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、BSA-410AS 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.48、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.34、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.9、MSC1-103DWオプションパーツ 菊下葉落としノズル部品 6カクアナツキトメネジ M6X8 クボミサキ_No.40、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.36、BSM-1070SLT オプション19 (公道走行用基本キット センタピンキット)部品_No.23、BSM-1070SLT(18) オプション19 (公道走行用基本キット センタピンキット)部品_No.23、BSA-536シリーズ -A ステアリング、ステアリングリンケージ、プロペラシャフト部品_No.23、BSM-1670SLT オプション19 公道走行用基本キット,センタピンキット部品_No.23、BSA-410S ベアリングケース部品_No.48、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.29など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格M8X115X30関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMSA413R3-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.11、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.61、SD41EA 動力噴霧機部品_No.24、MS330ECM 動力噴霧機部品_No.48、MS410EA-2M フレーム部品_No.42、MS330EW-2K -A フレーム部品_No.21、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.30、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.77、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.77、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.85、MSV413B-K フレーム部品_No.30、MS413EW-K フレーム部品_No.21、MK313EA フレーム部品_No.39、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.59、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.24、SD41ED-3 動力噴霧機部品_No.31、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.9、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.57など
スタツド BIGM(丸山製作所)スタツドBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
部品名称スタツド関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.96MB)図解NoMS510ESR-2K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.20、BSA-410 エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、BSA-410S エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、GKSL3300-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.3、MSA613R2TS-K-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.61、BSA-411S エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、MSV313B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.3、MS510ENR-2K 1994ネン クランクシャフト部品_No.21、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.8、BSA-411SG G-3 エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、BSA-410AS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、MSL330-K -A エンジン マフラ、付属品部品_No.3、BSA-411CS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、MS510RC-2K エンジン ピストンなど
6カクボルト M8X40X26 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X40X26BIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格M8X40X26部品名称6カクボルト M8X40X26関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.94MB)図解NoBSA-411AS ミッション デフ部品_No.11、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.50、VSM-1000 1999ネン ファンケース部品_No.34、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.23、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-410AS ミッション デフ (1)部品_No.11、MRS40H-152 マスト部品_No.8、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.11、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11など
ヒップアシスト 大中産業ヒップアシスト大中産業
11,980税込13,178
1組(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
立ち⇔しゃがみ作業の腰・ひざをサポートワンタッチバックルで着脱が簡単軽量でクッション性に優れたウレタン素材で作業をサポートヒップアシストの上下を逆に装着することで、浅いしゃがみ姿勢にも対応できます。
用途長時間のしゃがみ作業を行う人に種別ひざ用寸法(mm)330×150×140
PVC安全長ショート アスユニPVC安全長ショートアスユニ
2,998税込3,298
1足
翌々日出荷
足幅3E相当ブラック材質(先芯)種類セーフティーシューズ靴タイプ半長靴材質(甲被)PVC機能耐油、吸汗性ドライ裏地、先芯入、フード付、反射テープ付材質(底部)PVC