カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「as-340」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュラコン(R)サポーター カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター

    カメダデンキ
    2,598税込2,858
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ

    SapiSelco(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.75
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型

    SapiSelco(2件のレビュー)
    199税込219
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.5
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(162件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)

    森清化工(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質1Aニトリルゴム
  • 排水管クリーナー(ジェット式) エスコ

    排水管クリーナー(ジェット式)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340AS
  • ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き ベッセル

    ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き

    ベッセル
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
    用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットにセット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
  • パイプ先端部 Z819CP KVK

    パイプ先端部 Z819CP

    KVK
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    適合品番KM340AS用パイプ
  • 60mm 逆止弁 流量調節止水弁付ソケット KVK

    60mm 逆止弁 流量調節止水弁付ソケット

    KVK
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合品番KM550、KF550、KM300AS、KF300AS、KM5000(T)、KM500A、KF500A、KM340AS、KM555G
  • Schneider Electric PLC拡張モジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC拡張モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    359,800税込395,780
    1個
    7日以内出荷
  • ホースマトメ (アオ7.5X340L) BIGM(丸山製作所)

    ホースマトメ (アオ7.5X340L)

    BIGM(丸山製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    規格7.5X340L図解NoAS51EMR-20 本体部品 ホースマトメ (アオ7.5X340L)_No.31
  • キャブレタパッキン BIGM(丸山製作所)

    キャブレタパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称キヤブレタパツキン図解NoAS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 キャブレタパッキン_No.37、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.41、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.41、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.42、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.37、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 キャブレタパッキン_No.37、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.41、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 キャブレタパッキン_No.42、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 キャブレタパッキン_No.42、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42など
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    96税込106
    1個
    8日以内出荷
    図解NoAS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 カラー_No.12、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.10、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 カラー_No.10、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 カラー_No.12、AS51ET-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 カラー_No.12、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.10、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.6、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 カラー_No.12、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10など
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格E350101ソウトウ19.1図解NoBP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MS072EHR-A 本体部品 スロットルレバー_No.22、NKS24 本体部品_No.30、IS236 本体部品_No.28、GS51EMR-50L ホンタイ部品 スロットルレバー_No.20、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.17、MKF-340 本体部品_No.53、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.22、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-340H ホンタイ部品_No.51、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.22、BC420A 本体部品 スロットルレバー_No.32、MKF-345 ホンタイ部品_No.53、GKB2400U 本体部品_No.30、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.51、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.26など