カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「as-415」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • ジュラコン(R)サポーター カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム

    滑り止めシート付アジャスタ ステンレス

    ラクテム
    329税込362
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
    用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
  • VSA A形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VSA A形スプロケットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類アイドラー列数1スプロケット形状A形
  • 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,409税込1,550
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類平座金
  • PLATE,REGISTERED  87501MAS415 ホンダ

    PLATE,REGISTERED 87501MAS415

    ホンダ
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
  • パッドセット,フロントブレー 45105KAS415 ホンダ

    パッドセット,フロントブレー 45105KAS415

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種ジェベル250 GPS 1999-2003年式:フロントに使用他社参考品番(DAYTONA)62087他社参考品番(NTB)A6-016HN
  • パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS

    昭和技研工業
    54,980税込60,478
    1個
    31日以内出荷
    360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント材質(本体)ステンレス最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS

    伊東電機
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • ジクウケアルミス BIGM(丸山製作所)

    ジクウケアルミス

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格40パイ71ミリピツチ図解NoMSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.5、MS072EHR(70M)-1 巻取機部品_No.5、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.27、MS072EHR-A 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS35MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.16、GS60MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.18、MS413ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、MS072EHR-1 巻取機部品_No.5、JH170EHR ホースリール部品_No.5、MSB2200R フレーム部品_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 ジクウケアルミス_No.8、GS51TR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.21、MS071EHR(70M) 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.37、GS17EMSR 本体部品 ジクウケアルミス_No.9、MS072EHR-A(70M) 巻取機部品_No.5、AS51EMR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.22、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.7、MLSE-30HR 本体部品 ジクウケアルミス_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ジクウケアルミス_No.5、MS415ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、AS51TR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.27、MS071EHR 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    規格#6004ZZ図解NoMS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.7、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.24、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.6、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSV415R2S(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.7、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS208MR-A 本体、モータ部品 ベアリング_No.19、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 減速機部品_No.7、SD057ST 動力噴霧機(減速機)部品 ベアリング_No.8、MK052 ポンプ部品_No.53など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    規格8.6X23XT4図解NoMSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、SSA-F610I 1994ネン 給水ポンプ部品_No.26、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R4V-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.75、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.26、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.39、SSA-F615 給水ポンプ部品_No.26、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.26、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.24、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S5部品名称Oリング図解NoMS313EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.45、MS415 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.44、MS310EA-M 調圧装置部品_No.60、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.6、MS410DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.59、MSV313B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415EW-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.6、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45など
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20

    伊東電機
    16,980税込18,678
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。