NBK(鍋屋バイテック会社)
調整座金(ステンレス製)
材質(本体)
SUS304
種類
平座金
内容量
1袋(10個)
全91種類を絞り込む
ねじ径d
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
16
内径d(Φmm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
16
外径D(Φmm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
30
厚さt(mm)
選択してください
1
1.5
2
3
5
91種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
ねじ径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76123121
SWAS-4-8-1.5-AW
8
1.5
4
4
¥
1,050
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123130
SWAS-5-8-1.5-AW
8
1.5
5
5
¥
1,050
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123839
SWAS-4-10-1-AW
10
1
4
4
¥
1,150
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123848
SWAS-4-12-1-AW
12
1
4
4
¥
1,150
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123857
SWAS-5-10-1-AW
10
1
5
5
¥
1,150
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123866
SWAS-5-12-1-AW
12
1
5
5
¥
1,150
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123875
SWAS-6-12-1-AW
12
1
6
6
¥
1,150
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123918
SWAS-6-10-1-AW
10
1
6
6
¥
1,150
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126350
SWAS-4-8-1-AW
8
1
4
4
¥
1,030
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126359
SWAS-5-8-1-AW
8
1
5
5
¥
1,030
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126429
SWAS-2-8-1-AW
8
1
2
2
¥
1,030
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126438
SWAS-3-8-1-AW
8
1
3
3
¥
1,030
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128136
SWAS-10-25-5-AW
25
5
10
10
¥
1,750
¥
1,749
¥
1,924
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128145
SWAS-12-25-5-AW
25
5
12
12
¥
1,750
¥
1,749
¥
1,924
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128161
SWAS-16-25-5-AW
25
5
16
16
¥
1,750
¥
1,749
¥
1,924
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128170
SWAS-6-25-5-AW
25
5
6
6
¥
1,750
¥
1,749
¥
1,924
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128179
SWAS-8-25-5-AW
25
5
8
8
¥
1,750
¥
1,749
¥
1,924
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128249
SWAS-10-20-2-AW
20
2
10
10
¥
1,620
¥
1,619
¥
1,781
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128258
SWAS-16-20-2-AW
20
2
16
16
¥
1,620
¥
1,619
¥
1,781
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128267
SWAS-6-20-2-AW
20
2
6
6
¥
1,620
¥
1,619
¥
1,781
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128276
SWAS-8-20-2-AW
20
2
8
8
¥
1,620
¥
1,619
¥
1,781
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128285
SWAS-12-20-2-AW
20
2
12
12
¥
1,620
¥
1,619
¥
1,781
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128301
SWAS-5-20-2-AW
20
2
5
5
¥
1,620
¥
1,619
¥
1,781
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128556
SWAS-2-8-2-AW
8
2
2
2
¥
1,100
¥
1,099
¥
1,209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128565
SWAS-3-8-2-AW
8
2
3
3
¥
1,100
¥
1,099
¥
1,209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128581
SWAS-4-8-2-AW
8
2
4
4
¥
1,100
¥
1,099
¥
1,209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128590
SWAS-5-8-2-AW
8
2
5
5
¥
1,100
¥
1,099
¥
1,209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130096
SWAS-12-20-3-AW
20
3
12
12
¥
1,690
¥
1,689
¥
1,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130105
SWAS-16-20-3-AW
20
3
16
16
¥
1,690
¥
1,689
¥
1,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130121
SWAS-6-20-3-AW
20
3
6
6
¥
1,690
¥
1,689
¥
1,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130130
SWAS-6-25-2-AW
25
2
6
6
¥
1,690
¥
1,689
¥
1,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130139
SWAS-8-25-2-AW
25
2
8
8
¥
1,690
¥
1,689
¥
1,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130157
SWAS-8-20-3-AW
20
3
8
8
¥
1,690
¥
1,689
¥
1,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130166
SWAS-10-20-3-AW
20
3
10
10
¥
1,690
¥
1,689
¥
1,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76130568
SWAS-10-12-5-AW
12
5
10
10
¥
1,300
¥
1,299
¥
1,429
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130577
SWAS-8-12-5-AW
12
5
8
8
¥
1,300
¥
1,299
¥
1,429
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130875
SWAS-10-12-2-AW
12
2
10
10
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130891
SWAS-4-10-2-AW
10
2
4
4
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130900
SWAS-4-12-2-AW
12
2
4
4
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130909
SWAS-5-10-2-AW
10
2
5
5
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130918
SWAS-5-12-2-AW
12
2
5
5
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130927
SWAS-6-10-2-AW
10
2
6
6
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130936
SWAS-6-12-2-AW
12
2
6
6
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130945
SWAS-8-12-2-AW
12
2
8
8
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132178
SWAS-10-16-5-AW
16
5
10
10
¥
1,500
¥
1,499
¥
1,649
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132187
SWAS-12-16-5-AW
16
5
12
12
¥
1,500
¥
1,499
¥
1,649
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132196
SWAS-6-16-5-AW
16
5
6
6
¥
1,500
¥
1,499
¥
1,649
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132205
SWAS-8-16-5-AW
16
5
8
8
¥
1,500
¥
1,499
¥
1,649
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132659
SWAS-10-20-5-AW
20
5
10
10
¥
1,730
¥
1,729
¥
1,902
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132668
SWAS-10-25-3-AW
25
3
10
10
¥
1,730
¥
1,729
¥
1,902
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ