カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-501」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AS-501用スナップキット カスタム

    AS-501用スナップキット

    カスタム
    389税込428
    1個
    当日出荷
    AS-501設置用のスナップキット
    用途精密機器の検査、組立など寸法(mm)Φ15×4質量(g)約36スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンオイル AZ(エーゼット)

    マシンオイル

    AZ(エーゼット)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(1L)
    当日出荷
    手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
    用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に粘度ISO VG46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ドレッシングロール ASシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    ドレッシングロール ASシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷
    防水性・透湿性に優れ、皮膚へのストレスを軽減します。ロールタイプですので、適用部位に合わせてカットできます。
    長さ(m)10材質テープ/ポリウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤、芯/紙
  • 墨SUパック香蘭 呉竹

    墨SUパック香蘭

    呉竹
    599税込659
    1丁
    3日以内出荷
    唐墨のもつ柔らかな墨色に、和墨の爽やかな風合いを兼ね備えた墨です。
    用途学童用 唐墨の特色を備え、学童・生徒の半紙書きに適する材質煤・膠・香料寸法(mm)21×9×79RoHS指令(10物質対応)対応
  • 俺のスリング 和勝の保証

    俺のスリング

    和勝の保証
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
    材質ポリエステル
  • ブラインドリベットDASーFX(アルミ鉄(鉄/生地) 大阪魂

    ブラインドリベットDASーFX(アルミ鉄(鉄/生地)

    大阪魂
    9,398税込10,338
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
    用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。トラスコ品番149-1590セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム質量(kg)1.3保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140精度(mm/m)±1/7.5照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
  • パステルおりがみ 50cm 15枚 15色 エヒメ紙工

    パステルおりがみ 50cm 15枚 15色

    エヒメ紙工
    989税込1,088
    1セット
    4日以内出荷
    材質
  • シェーカー用アクセサリー IKA

    シェーカー用アクセサリー

    IKA
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。
    容量(各容量ごとの分液ロート数)4×500mL、3×1,000mL、2×2,000mL質量(g)3720番号コード:8000400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×190アズワン品番61-0007-23
  • シェーカー用アクセサリー IKA

    シェーカー用アクセサリー

    IKA
    339,800税込373,780
    1式
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • シェーカー用アクセサリー IKA

    シェーカー用アクセサリー

    IKA
    227,999税込250,799
    1式
    6日以内出荷
    KS/HS501 digital 用アクセサリー。固定クリップサポートステンレス製。丸フラスコ、垂直フラスコ、梨型フラスコ、メス・フラスコ、三角フラスコなどを使用した作業用。固定クリップは別売です。
    容量(固定クリップのサイズと搭載可能数)AS2.1(25mL)x110個、AS2.2(50mL)x55個、AS2.3(100mL)x35個、AS2.4(250mL)x16個、AS2.5(500mL)x12個、AS2.6(1,000mL)x8個質量(g)2640番号コード:2341100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×460×95アズワン品番61-0005-42
  • シェーカー用アクセサリー IKA

    シェーカー用アクセサリー

    IKA
    499,800税込549,780
    1式
    6日以内出荷
    KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。
    容量(各容量ごとの分液ロート数)4×1,000mL質量(g)5500番号コード:8000500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×225アズワン品番61-0007-24
  • シーブ用ローラベアリング NAS IKO(日本トムソン)

    シーブ用ローラベアリング NAS

    IKO(日本トムソン)
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。 比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
    軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 寿司容器 至粋 3-3 B 板目黒 リスパック リスパック

    寿司容器 至粋 3-3 B 板目黒 リスパック

    リスパック
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。
    材質PSP寸法(mm)178×178×25質量(g)9
  • テーブルマット カスタム

    テーブルマット

    カスタム
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(ねじ込みキャスター用) サカエ

    スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(ねじ込みキャスター用)

    サカエ
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    スーパーワゴン用オプションフロアストッパーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス 山一電機

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス

    山一電機
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2901アズワン品番65-7489-38
  • (96366)ガラス,ミラー LH ニッサン

    (96366)ガラス,ミラー LH

    ニッサン
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (96365)ガラス,ミラー RH ニッサン

    (96365)ガラス,ミラー RH

    ニッサン
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (2371M)コントロール ユニット ニッサン

    (2371M)コントロール ユニット

    ニッサン
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
  • (47850)モジュール アッセンブリー ニッサン

    (47850)モジュール アッセンブリー

    ニッサン
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
  • (Y8510)モジユール アッセンブリー,エアバッグ ドライバー ニッサン

    (Y8510)モジユール アッセンブリー,エアバッグ ドライバー

    ニッサン
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • シーブ用ローラベアリング NAS NAS5010ZZNR IKO(日本トムソン)

    シーブ用ローラベアリング NAS NAS5010ZZNR

    IKO(日本トムソン)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、シーブ用として設計された断面高さの小さい複列総ころ形式です。・比較的低速回転で大きなラジアル荷重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
    シール防じん形寸法d(mm)50寸法S(mm)4.5寸法D2(mm)83.8寸法J(mm)61主要寸法C(mm)39寸法c(mm)1.5寸法C1(mm)30寸法f(mm)2主要寸法D(mm)80主要寸法B(mm)40寸法rs(mm)min:0.6
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズAS SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズAS

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド
  • 【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付 YAMAHA(ヤマハ)

    【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付

    YAMAHA(ヤマハ)
    64,980税込71,478
    1台
    13日以内出荷
    強力なドライバビリティを発揮するリニアダンピング回路を採用した定格出力85W×2・シングルプッシュプル構成の”ToP-ART”プリメインアンプと、192kHz/24bit D/Aコンバーターとの組み合わせによって、あらゆる音楽ソースを高純度にお楽しみいただくことを目指したアナログ/デジタル両対応の新・正統派プリメインアンプです。へアライン仕上げの質感を活かした清楚なアルミフロントパネル、指に馴染む伝統的シェイプのボリュームノブ/セレクターなど、洗練された使い心地も追求。音楽を愛するすべての方に聴く歓び、持つ歓びをお届けします。
    仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書質量(kg)10.3シルバー消費電力(W)240定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz~20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz~20kHz、0.038%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz~20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz~100kHz)入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1)出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1)待機電力(W)0.5
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS50-~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 巻線抵抗器 2.5W 500Ω ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 2.5W 500Ω

    ARCOL(OHMITE)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:500Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-27
  • 巻線抵抗器 2.5W 500Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 2.5W 500Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    93,980税込103,378
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:500Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-83
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS50-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS50-~DCZ~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • レーザ墨出器受光器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レーザ墨出器受光器三脚セット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
  • 薄形シリンダ CDQ2AS50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2AS50

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS50-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS50-~DCMZ~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS50) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS50)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS50 SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS50

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS50) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS50)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ IKA

    シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ

    IKA
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    HS 501専用アタッチメントです。
    質量(kg)0.077許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×84×134
  • シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ IKA

    シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ

    IKA
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    HS 501専用アタッチメントです。1000 ml分液ロートの固定用AS 1.13接地ホルダーを取り付けるための支持棒
    質量(kg)0.4457許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×134